カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「23sn」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット) ヤマト・インダストリーBLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット)ヤマト・インダストリー
569税込626
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
カップリング  ホース用 ソケットタイプ 八興カップリング ホース用 ソケットタイプ八興(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
材質鋼鉄(クロームメッキ)ニトリルゴム適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット質量(g)110
カプラソケット バラ BeHAUSカプラソケット バラBeHAUS
999税込1,099
1個
当日出荷
一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。ホースバンド不要のナット式です。
用途ウレタンエアホース用の配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
エアー用ワンタッチナットソケット ヤマト(空圧機器)エアー用ワンタッチナットソケットヤマト(空圧機器)
899税込989
1個
当日出荷
形状ワンタッチナットソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-C ハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB2.0 Aポートが4個付で合計4台のUSB機器を接続することができるのでマウスやキーボードを接続するのに最適です。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB2.0 Aコネクタ メス×4インターフェイス-アップストリームUSB2.0仕様■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:490mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.06mシルバーケーブル長(m)0.06対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey)12、macOS(Big Sur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11、iPadOS 13~15、iOS 17、Chrome OS対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-C電源供給方式バスパワーUSBポート数4USB規格USB2.0
軽量ソケット WTB軽量ソケットWTB
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質アルミマグネシウム最高使用圧力(MPa)0.7ソケットorプラグソケット
エアー用ツータッチナットソケット ヤマト(空圧機器)エアー用ツータッチナットソケットヤマト(空圧機器)
749税込824
1個
当日出荷
形状ツータッチナットソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
超スリムで持ち運びに便利なUSB3.2 Gen1 4ポートUSBハブです。高級感のあるアルミボディです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:830mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.06mシルバーケーブル長(m)0.06対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey) 12、macOS(Big Sur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11、Chrome OS対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-A電源供給方式バスパワーUSBポート数4USB規格USB仕様 Ver3.2 Gen1
BLKワンプッシュカップリングソケット(ウレタンホース取付用) ヤマトエンジニアリングBLKワンプッシュカップリングソケット(ウレタンホース取付用)ヤマトエンジニアリング
679税込747
1個
当日出荷
ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用) ヤマトエンジニアリングBLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用)ヤマトエンジニアリング
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております使用流体空気材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5
ボタン式カップリングソケット(ウレタンホース取付用) ヤマトエンジニアリングボタン式カップリングソケット(ウレタンホース取付用)ヤマトエンジニアリング
2,298税込2,528
1個
当日出荷
使用流体空気材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~80耐圧力(MPa)1.5
ワンプッシュロック機能式カップリングソケット BLK23R-SN ヤマトエンジニアリングワンプッシュロック機能式カップリングソケット BLK23R-SNヤマトエンジニアリング
1,298税込1,428
1個
当日出荷
外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。
トラスコ品番254-8639材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気相手側取付サイズΦ8.5×Φ12.5ウレタンホースRoHS指令(10物質対応)対応相手側チューブサイズ(mm)8.5×12.5
オイルスネーク SN1-M-23 (1軸 マグネット K-23付) 扶桑精機オイルスネーク SN1-M-23 (1軸 マグネット K-23付)扶桑精機
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
重力式のためエアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置は自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。適合流体:切削油 重力式です。
用途切削油の滴下、諸設備への給液など、切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5082セット内容スネーク、支柱(Φ2)×480、アーム、M型容器(0.5L)、コック質量(kg)2.3吸着力(N)784ノズル長(mm)285材質(ノズル)軟質銅管適合流体切削油穴径(mm)2ノズル数1本
オイルスネーク SN2-M-23 (2軸 マグネット K-23付) 扶桑精機オイルスネーク SN2-M-23 (2軸 マグネット K-23付)扶桑精機
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5083セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.6吐出口径(Φmm)【液】2
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
カプラー付PVCエアーホース ヤマトエンジニアリングカプラー付PVCエアーホースヤマトエンジニアリング(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から4日以内出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気材質ポリ塩化ビニルピンク使用温度範囲(℃)-20~60特性柔軟性/滑り
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
6カクボルトWSW(ヒダリ) BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSW(ヒダリ)BIGM(丸山製作所)
399税込439
1個
当日出荷
規格M8X22ヒダリ図解NoMB132RU 本体部品_No.26、BC263SL 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.17、MB267V-KP 本体部品_No.18、MB327U 本体部品_No.24、MB200U ギヤケース部品_No.9、LBC263UT-DX 本体部品_No.22、MB248EU-DX 本体部品_No.17、KC26MX1 本体部品_No.14、GKB2703L 本体部品_No.19、MB3230DU ギヤケース部品_No.7、JHC26U-1 本体部品_No.14、MBS325R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.13、AC266SL 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.19、BC32 BIG-M ギヤケース部品_No.6、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-ST刈払機部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.10、BC263SN 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.14、BC263STD 付属品部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.23、DB233D L ギヤケース部品_No.7など
ケースアセンブリ BIGM(丸山製作所)ケースアセンブリBIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
規格WB181-632部品名称ケースアセンブリ図解NoBCS264SN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.20、GKB2201EL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.23、GKB2401EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.23、BC263SNL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ケースアセンブリ_No.20、KC26NX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.20、BC231RSL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.19、BC263SG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ケースアセンブリ_No.20、KC26NXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.20、BCS264S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.20、BC20 BIG-M エンジン(キャブレータ、リコイルスタータ)部品 ケースアセンブリ_No.24、KC230RS-1(Y13) エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.20、BC2000A キャブレータなど
フューエルタンク BIGM(丸山製作所)フューエルタンクBIGM(丸山製作所)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷
部品名称フユーエルタンク図解NoKC26MX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.24、BMC264S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.24、BC264SG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.24、MB26GEX-125 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.28、BC264SN キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.24、BC263SL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.24、KC26NX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24、BC264STD エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.29、BC264M キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.23、KC26MX1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24、BC263SN エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.24など
アズピュアクリーンブーツ ファスナー付き・ショートタイプ 洗浄済 TCB-SNシリーズ アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンブーツ ファスナー付き・ショートタイプ 洗浄済 TCB-SNシリーズアズピュア(アズワン)
5,710税込6,281
1足
当日出荷
靴底に衝撃吸収機能を加えています。 布地には導電糸を編み込んでいますので、制電環境に適しています。
材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%グレードクラス100対応機能衝撃吸収、制電体積抵抗値1.0×10^9Ω未満靴タイプブーツ
2/ 4mmx30m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコ2/ 4mmx30m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)エスコ
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SN-23
折込鋸ケース コヅチ折込鋸ケースコヅチ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
折鋸ケースの決定版。
用途作業時の工具収納等に適合ベルト幅(mm)60全長×幅W(mm)(約)280×90
BLK-SAスリーブガードワンプッシュ ヤマトエンジニアリングBLK-SAスリーブガードワンプッシュヤマトエンジニアリング
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンプッシュ式です。スリーブの手前にカバーをつける事により外的衝撃によるプラグの不意の離脱を防止します。
用途衝撃による離脱防止に。材質鋼鉄(クロム)使用流体空気
dynabook SJ73/LA Dynabookdynabook SJ73/LADynabook
249,800税込274,780
1台
翌日出荷