カテゴリ

  • 制御機器(262)
  • 家電(79)
  • パソコン/周辺機器(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 空調・電設資材(33)
  • 作業工具(21)
  • 照明(19)
  • 自動車純正部品(17)
  • メカニカル部品(16)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • 測定用品(13)
  • 建築金物(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 防犯用品(10)
  • 切削工具(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 防災用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 物流用品(6)
  • 農業機械(6)
  • トラック純正部品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • カー用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 住設機器(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24-w-10」の検索結果

751件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルチューブ モノタロウスパイラルチューブモノタロウ(51件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(10m)
当日出荷
電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
鉄 自由丁番 両開 ノーブランド鉄 自由丁番 両開ノーブランド(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1組
当日出荷から3日以内出荷
材質本体:SUS304、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼、固定ピン:鉄ユニクロメッキ仕上バフ研磨
LEDテープライト マリンテックLEDテープライトマリンテック(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1式
当日出荷から8日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式MR5-24W電圧(V)DC24~28LED標準白色
髪かざり コスモス髪かざりコスモス
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
特別な日のための和装用髪飾り
メッシュベストJr トーエイライトメッシュベストJrトーエイライト
1,598税込1,758
1枚
6日以内出荷
ジュニアサイズ・単品。 首周り前を少し大きく開けて動きやすいデザイン
寸法(縦×横)(cm)52×45
(66824)クリップ ニッサン(66824)クリップニッサン
92税込101
1個
4日以内出荷
(38424)スラスト ワッシャー ニッサン(38424)スラスト ワッシャーニッサン
399税込439
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ラフィングエンドミルERF-A/E イスカルラフィングエンドミルERF-A/Eイスカル
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から30日以内出荷
波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
(38424)スラスト ワッシャー ニッサン(38424)スラスト ワッシャーニッサン
399税込439
1個
4日以内出荷
(C8424)ワッシャー ニッサン(C8424)ワッシャーニッサン
399税込439
1個
5日以内出荷
空調服(R) ベスト (ウェアのみ) 空調服空調服(R) ベスト (ウェアのみ)空調服
4,598税込5,058
1着
当日出荷から8日以内出荷
撥水に優れたバイカラーのベストタイプ!現場コーデにひと味プラス、さらっと着こなせるスマートな空調服(R)ベスト!
セット内容服のみ素材ポリエステル100%
LEDラインテープライト マリンテックLEDラインテープライトマリンテック
7,498税込8,248
1式
6日以内出荷から9日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!インテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装してツブツブ間の無い綺麗なライン発光が可能となりました。船舶用に開発した商品ですので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用出来ます。50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式ML5-24W電圧(V)DC24~28LED白色
パイロットライトアセンブリ 24W-83530-10 YAMAHA(ヤマハ)パイロットライトアセンブリ 24W-83530-10YAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
(S0445)BULB 24V-10W 日野自動車(S0445)BULB 24V-10W日野自動車(1件のレビュー)
312税込343
1個
当日出荷から10日以内出荷
DC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個) エスコDC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)エスコ
780税込858
1セット(3個)
当日出荷
口金BA15光色クリア仕様24V-10Wエスコ品番EA758ZK-64寸法(mm)18×35ベースシングル
ナツメ球 24V10W セイコーナツメ球 24V10Wセイコー
389税込428
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)24口金E12ガラス部T-20
DC24V/10W 自動車用サイドターン電球 エスコDC24V/10W 自動車用サイドターン電球エスコ
305税込336
1個
当日出荷
サイドターン用 UN部品認証取得品
仕様●定格:24V・10W●ガラス球:G18●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ19×38.2mmアズワン品番65-2178-95
ハンドタップ(#3上)  W SKCハンドタップ(#3上) WSKC(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
(S0445)バルブ,24V-25W/10W(ランプ,テイル オヨビ ストップ) 日野自動車(S0445)バルブ,24V-25W/10W(ランプ,テイル オヨビ ストップ)日野自動車
568税込625
1個
当日出荷
ハンドタップ(#2中) W SKCハンドタップ(#2中) WSKC(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
パトライト球 24V 10W パイロ電子パトライト球 24V 10Wパイロ電子
389税込428
1個
5日以内出荷
消費電力(W)10定格電圧(V)24口金BA15Sガラス部G-18
カラー(角タイプ)(L24×W18×Φ10用) TAKIGEN(タキゲン)カラー(角タイプ)(L24×W18×Φ10用)TAKIGEN(タキゲン)
220税込242
1個
6日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)44寸法L(mm)24寸法D(Φmm)10.2寸法□W(mm)18表面仕上げ生地タキゲンコード13142
(AY080)バルブ24V10W ニッサン(AY080)バルブ24V10Wニッサン
249税込274
1個
4日以内出荷
(26736)バルブ(24V10W) ニッサン(26736)バルブ(24V10W)ニッサン
249税込274
1個
5日以内出荷
(26715)バルブ(24V10W) ニッサン(26715)バルブ(24V10W)ニッサン
2,598税込2,858
1袋(10個)
5日以内出荷
ステンレスカラー(角タイプ)L24×W18×Φ10 TAKIGEN(タキゲン)ステンレスカラー(角タイプ)L24×W18×Φ10TAKIGEN(タキゲン)
482税込530
1個
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)44寸法L(mm)24寸法D(Φmm)10.2寸法□W(mm)18表面仕上げ生地タキゲンコード13151
(26282)バルブ(24V10W) ニッサン(26282)バルブ(24V10W)ニッサン
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
24V/1.0W/E10  パイロット球(10個) エスコ24V/1.0W/E10 パイロット球(10個)エスコ(1件のレビュー)
2,180税込2,398
1個
当日出荷
口金E10電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-31寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
ハンドタップ(#1先) W SKCハンドタップ(#1先) WSKC
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
(AY080)バルブ24V25/10W ニッサン(AY080)バルブ24V25/10Wニッサン
250税込275
1個
5日以内出荷
(AY080)バルブ24V30/10W ニッサン(AY080)バルブ24V30/10Wニッサン
629税込692
1個
5日以内出荷
LEDバルブ 24V25/10W S25 BAY15D (24Vストップ球) フォークリフト専用 PSテクノサービスLEDバルブ 24V25/10W S25 BAY15D (24Vストップ球) フォークリフト専用PSテクノサービス(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ長寿命、防水(IP65)サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】24V25/10W全長(mm)51電源(V)24口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数39光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/0.8W
バルブ フラッシャ (24V-10W) 5UY-83311-01 YAMAHA(ヤマハ)バルブ フラッシャ (24V-10W) 5UY-83311-01YAMAHA(ヤマハ)
489税込538
1個
3日以内出荷
XP Power スイッチング電源 24V dc 410mA 10W ECE10US24 XP POWERXP Power スイッチング電源 24V dc 410mA 10W ECE10US24XP POWER
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECEシリーズ5 / 10 W AC-DC電源. XP PowerのECEシリーズは、優れた5 ~ 10 Wの基板実装電源です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大85 %の高い効率も誇ります。. 5 → 10 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大85 %の高効率 外付け部品不要 動作温度: -25 → +70 ℃長さ(mm)38.1幅(mm)25.4質量(g)24奥行(mm)15.24定格電力(W)10出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(mA)410効率83%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント出力数1
XP Power スイッチング電源 24V dc 420mA 10W ECL10US24-E XP POWERXP Power スイッチング電源 24V dc 420mA 10W ECL10US24-EXP POWER
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力長さ(mm)52.4幅(mm)27.2奥行(mm)23定格電力(W)10出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(mA)420効率0.82RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント最低温度(℃)-20出力数1
(90083)バルブ,24V-10W(ランプ,サイド ターン シグナル) 日野自動車(90083)バルブ,24V-10W(ランプ,サイド ターン シグナル)日野自動車
335税込369
1個
7日以内出荷
(SZ980)バルブ,24V-10W(エレクトリツク システム(シヤシ)) 日野自動車(SZ980)バルブ,24V-10W(エレクトリツク システム(シヤシ))日野自動車
335税込369
1個
7日以内出荷
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 500mA 12W ZWS10B-24 TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 24V dc 500mA 12W ZWS10B-24TDKラムダ
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
出力電圧 24V dc出力電流 500mA定格電力 12W出力数 1入力電圧 120 370 dc, 85 265 ac実装タイプ シャーシマウントパッケージタイプ オープンフレーム長さ 73.5mm幅 55mm奥行き 22mm効率 85%重量 45gTDK ラムダ ZWS-B シリーズ 10 30 スイッチング電源. TDK ラムダ ZWS-B シリーズは、信頼性の高い単一出力電源製品です。このスイッチング電源は、前世代より 30 小型です。ZWS-B シリーズの単一出力電源は、無負荷時の最大入力電力が0.5 で、グリーン製品に適しています。LED 、産業、テスト、放送などの用途に最適です。. 前世代より30 %小型化 動作温度: -10 +70 無負荷入力電力: 0.5 E キャップの寿命: 10 機器設計を簡素化 システム電源の最適化が向上 グリーン製品に最適 優れた信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
24V/2.0W/E12  パネル球(10個) エスコ24V/2.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
1,820税込2,002
1パック(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-23寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)2
(AY080)バルブ24V10/4W ニッサン(AY080)バルブ24V10/4Wニッサン
399税込439
1個
6日以内出荷
...