カテゴリ

  • 制御機器(51)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 卓上消耗品(14)
  • 機構部品(12)
  • 農業機械(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 厨房用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「240-037」の検索結果

153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコン ペダル式ダストボックス 蓋両開きタイプ テラモトエコン ペダル式ダストボックス 蓋両開きタイプテラモト
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
上部に蓋の開口スペースを取らない左右両開きタイプなのでデスクや作業台下に最適。
用途ペダル式ゴミ箱材質ポリプロピレン(再生樹脂)フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
テンプ・プレート 4点表示 Wahl(ウォール)テンプ・プレート 4点表示Wahl(ウォール)
5,498税込6,048
1ケース(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
テンププレートの大きな特徴として、検定ロット番号で管理されたNISTトレーサビリティの保証があります。 貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途エレクトロニクス ・次世代エネルギー ・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定 ・真空装置、真空ポンプ等の温度管理 基板予熱、ICテスト、変圧器、通電点検、ハンダ付け、 コンピュータ保守 機械・装置 エンジン、モータ-、ラジエータ、ベアリング、ヒーター、 ボイラ-、パイプライン、航空宇宙 各種の産業現場 生産製造工程の温度管理、熱処理の適正温度の把握、 オーバーヒートの検出、装置・設置のメンテナンス寸法(幅W×高さH)(mm)44×19表示4点表示精度(%)±1RoHS指令(10物質対応)対応
(MS24)BOLT,FUEL R ミツビシ(MS24)BOLT,FUEL Rミツビシ
229税込252
1個
3日以内出荷
【部品】 シリンダ・ピストン・クランク室部品エンジンチェンソー CS37RS(1/4) 共立【部品】 シリンダ・ピストン・クランク室部品エンジンチェンソー CS37RS(1/4)共立
369税込406
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
ガーデニング 花 のぼり旗 イタミアートガーデニング 花 のぼり旗イタミアート
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質テトロンポンジ仕上三方三巻縫製縦(mm)1800横(mm)600取付方向左チチ
スクロール BIGM(丸山製作所)スクロールBIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.2MB)図解NoMP2530E-S 本体,付属品部品 スクロール_No.8、MP2520E-3M332057 本体,付属品部品 スクロール_No.10、GKP254E 本体,付属品部品 スクロール_No.8、MP2500E 本体,付属品部品 スクロール_No.8、BP254 本体 付属品部品 スクロール_No.8、BP254A-1 本体 付属品部品 スクロール_No.8、MP2520EW-M 本体部品_No.17、MP2520E-M332191 本体,付属品部品 スクロール_No.8、MP2500E-M332149 本体,付属品部品 スクロール_No.8、MP2500EW-M 本体部品_No.17、MP2530E-M 本体,付属品部品 スクロール_No.8、MP2520E-M332009 本体.付属品部品 スクロール_No.8、GKP254E-1 本体,付属品部品 スクロール_No.8、MP2520E-4M 本体,付属品部品 スクロール_No.8、MP2520E 本体,付属品部品 スクロール_No.10、MP2520E-3M332061 本体,付属品部品 スクロール_No.10、MP2530EW-M ホンタイ部品_No.18、BP254A 本体 付属品部品 スクロール_No.8
(03372)BOLT 三菱ふそう(03372)BOLT三菱ふそう
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
BOX,HARNESS   32400375000 ホンダBOX,HARNESS 32400375000ホンダ
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
(24003)LID PANEL 三菱ふそう(24003)LID PANEL三菱ふそう
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 内部給油式 X2BM SANDVIKCoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 内部給油式 X2BMSANDVIK
14,980税込16,478
1本
当日出荷から20日以内出荷
給油方式内部給油式
(24003)ハーネス アッシー、ユニット UDトラックス(24003)ハーネス アッシー、ユニットUDトラックス
104,760税込115,236
1個
7日以内出荷
スタンド(サイド) ブラック 34024-0037-18R Kawasakiスタンド(サイド) ブラック 34024-0037-18RKawasaki
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
代表車種EX250K8F
CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIKCoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK
9,698税込10,668
1本
4日以内出荷から20日以内出荷
被削材PKN給油方式外部給油式
(37A)ラベル,EG240C スバル(37A)ラベル,EG240Cスバル
499税込549
1個
5日以内出荷
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(41件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
18-0万能トング SUGICO(スギコ)18-0万能トングSUGICO(スギコ)(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
野菜やパンなどの素材に最適です。
シルバー材質ステンレス18-0(SUS430)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(12件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)AC200シリーズNEO SCシリーズ種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定動作方式非可逆式補助接点2a2b定格使用電圧(V)AC200
シンクロベルト XL037形 バンドー化学シンクロベルト XL037形バンドー化学(30件のレビュー)
989税込1,088特価
1本
当日出荷から22日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XLベルト幅(mm)9.5ピッチ(mm)5.08材質ゴムベルト厚(mm)2.25種類シンクロベルト
電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から32日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式種別標準形形式直流操作形
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
40,980税込45,078
1台
当日出荷から7日以内出荷
種類電磁接触器動作方式可逆式種別標準仕様形形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
タイミングベルトXL037形 三ツ星ベルトタイミングベルトXL037形三ツ星ベルト(22件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形XLベルト幅(mm)9.5歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅037使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(ポリウレタン)三ツ星ベルト(13件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から51日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形XL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
電磁開閉器 ケースカバー付標準形 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付標準形富士電機(6件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から63日以内出荷
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
種類電磁開閉器定格使用電圧(V)200付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付タイプ標準形保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)200ケースの有無ケースカバー付端子カバーなし
エバーマウント EAタイプ 4000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EAタイプ 4000番BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機電磁接触器 S-Nシリーズ三菱電機(4件のレビュー)
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式
フロアブルーム Vikan(ヴァイカン)フロアブルームVikan(ヴァイカン)(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
電磁開閉器 戸上電機製作所電磁開閉器戸上電機製作所(6件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から23日以内出荷
ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
種類電磁開閉器機械的寿命約500万回RoHS指令(10物質対応)対応
エバーマウント EBタイプ 4000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EBタイプ 4000番BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から100日以内出荷
標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム
標準形電磁接触器 SCシリーズ 富士電機標準形電磁接触器 SCシリーズ富士電機
45,980税込50,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
トリムシール (一体成型)TSLB 岩田製作所トリムシール (一体成型)TSLB岩田製作所(5件のレビュー)
69,980税込76,978
1箱(1本)
当日出荷から6日以内出荷
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)適合規格RoHS2材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 高容量補助接点付 富士電機電磁接触器 高容量補助接点付富士電機
29,980税込32,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし端子カバーなし
電磁開閉器 可逆形 富士電機電磁開閉器 可逆形富士電機
64,980税込71,478
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類電磁開閉器
パワーグリップタイミングベルト XL037形 ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト XL037形ゲイツ・ユニッタ・アジア(8件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷から31日以内出荷
同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。ベルト形XLベルト幅(mm)9.5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.29タイプ標準種類タイミングベルト
電磁接触器 可逆形 富士電機電磁接触器 可逆形富士電機(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 2Eサーマルリレー付富士電機
43,980税込48,378
1個
当日出荷から26日以内出荷
種類電磁開閉器
角皿 フタ ニシキ[卓上消耗品]角皿 フタニシキ[卓上消耗品]
1,098税込1,208
1パック(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
トリムシール (一体成型)TSJB 岩田製作所トリムシール (一体成型)TSJB岩田製作所(4件のレビュー)
59,980税込65,978
1箱(1本)
当日出荷から3日以内出荷
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応