カテゴリ
- メカニカル部品(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 科学研究・開発用品(17)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 家電(6)
- 測定用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 救急・衛生(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(2)
- DJI(3)
- Eutech(ユーテック)(3)
- Festo(7)
- SMC(37)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- ULVAC(アルバック)(3)
- アース製薬(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- オークラ輸送機(3)
- サンテック(2)
- ニッセイ(25)
- パトライト(PATLITE)(2)
- マキテック(4)
- ワコー(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- 大菱計器製作所(4)
- 岩田製作所(2)
- 武藤化学(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「240l050」の検索結果

タイミングベルト L050形
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅50ベルト形L
シンクロベルト L050形
バンドー化学(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)12.7種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
パワーグリップタイミングベルト L050形
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷から42日以内出荷同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43ベルト呼び幅50材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 609mm 歯数 64 ピッチ 9.5mm ゴム
Optibelt¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 609mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 60 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:609mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:64●材質:ゴム●コード番号:204-3195アズワン品番65-8018-20
CD Series(CDQ2L50-240DCZ)
SMC¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷ストローク(mm)240作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
パーツボックス
(472件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。材質ポリプロピレン色ブラック/クリア/オレンジ仕切りあり
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L50-240DCMZ)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個13日以内出荷ストローク(mm)240作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B
ホイル・すきまブラシかため
ワコー(10件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷ホイルやボディの隙間を優しく洗います。用途ホイルの汚れ落としに。グリルまわりの隙間汚れに。材質(毛)ナイロン、(柄)PPタイプかため種類柄付きタイプ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×50×18危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
ホイル・すきまブラシやわらかめ
ワコー(17件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷ホイルやボディの隙間を優しく洗います。用途ホイルの汚れ落としに。グリルまわりの隙間汚れに。材質(毛)ナイロン、(柄)PPタイプやわらかめ種類柄付きタイプ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×50×18危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
直結型油回転真空ポンプ
ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)¥209,800税込¥230,7801台当日出荷マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。 ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器幅(mm)170電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
Home&Base 化繊ほうき・チリトリ付き
日本クリンテック(1件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷先割れ加工で細かいホコリも掃けます。水気に強く腰も強い化繊ほうきです。チリトリ付きでコンパクトに収納できます。用途屋外や玄関・ベランダなどの掃き掃除。材質ほうき:(穂先)ポリプロピレン、(柄)被覆鋼管・PP、(甲)ポリエチレン、(チリトリ)ポリプロピレン質量(g)300ブラシ幅(mm)750寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(ほうき)750×220×30、(チリトリ)350×240×50入数1セット繰り返し・詰め替え対応
トリムシール (一体成型)TSLB
岩田製作所(5件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781箱(1本)当日出荷から6日以内出荷材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)色黒適合規格RoHS2材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)
組端子台
東洋技研¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から46日以内出荷PTXシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。 1次側には結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。 直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。定格絶縁電圧(V)AC/DC600
水性つやあり塗料専用つや調整剤(混ぜて使用)
カンペハピオ(1件のレビュー)¥799税込¥8791本(100mL)当日出荷[水性ツヤあり塗料をお好みのツヤ感に調整] 一定の分量を混ぜる事で、水性つやあり塗料をお好みのツヤ感に調整できます。 [調節する事でビニールクロスへペイント可能!] この調整剤を使い、約25%薄める事で、水性ツヤあり塗料をビニールクロスへ塗装する事も出来ます。 ※油性塗料ラッカー系塗料には使用できません。 ※本品は塗料に混 するタイプです。この商品を単独で塗装されますと、トラブルの原因になります。 ※メーカーの水性つやあり塗料にのみ、本品を使用してください。 ※塗り次ぎ時、つや感に多少の差が出ます。塗り足しが発生発生しる際はご注意ください。用途■[水性ツヤあり塗料のツヤを調節] 下記の比率で混ぜる事によって、ツヤを調整する事が出来ます。 ■[5分つや(6%) 中光沢] ・ 0.2L…12ml / ・0.4L…24ml / ・0.5L…30ml / ・0.7L…42ml / ・0.8L…48ml / ・1L…60ml / ・1.6L…96ml / ・2L…120ml ■[3分つや(12%) 微光沢] ・ 0.2L…24ml / ・0.4L…48ml / ・0.5L…60ml / ・0.7L…84ml / ・0.8L…96ml / ・1L…120ml / ・1.6L…192ml / ・2L…240ml ■[つやけし(25%)] ・ 0.2L…50ml / ・0.4L…100ml / ・0.5L…125ml / ・0.7L…175ml / ・0.8L…200ml / ・1L…250ml / ・1.6L…400ml / ・2L…500ml色乳白色塗り面積(m2)混ぜた塗料の乾燥時間を参考にしてください。希釈剤そのまま塗料に混ぜてお使い下さい。アズワン品番64-1146-31危険物の類別非危険物特性つやあり塗り重ね可能時間(時間)混ぜた塗料の塗り重ね時間を参考にしてください。乾燥時間混ぜた塗料の乾燥時間を参考にしてください。![充電式エアブラシ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76232025-260421-02.jpg)
充電式エアブラシ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥7,498税込¥8,2481個当日出荷使う場所を選ばない!充電式コードレスエアブラシ!。充電式ミニコンプレッサー搭載のコードレスエアブラシセットです。最大28Psiの高圧力と最大50分連続使用が可能で、模型塗装やネイルアート、クラフト、イラスト、DIYまで幅広い用途に対応。ワンタッチON/OFFスイッチと噴霧量が調整しやすいニードルストッパー・押しボタンを搭載し、思い通りの表現が可能です。コンパクト&軽量ボディで、屋外や離れた作業スペースでもストレスなくご使用いただけます。ステンレス製とプラスチック製のカップや、各種クリーナー、USBケーブルなど付属品も充実。届いてすぐに本格的なエアブラシ塗装を始められます。USB充電式&1.5時間の急速充電対応で、持ち運び・収納もラクラク。分解や洗浄も簡単なので初心者にもおすすめです。【商品スペック】電圧:100V-240V、定格電圧:8.4V、最大圧力:28Psi、流出量:7L/MIN、動作時間:50分、充電時間:1.5時間、出力:5V 1A、USB充電ケーブル:5V~8.4V、動作環境温度(℃):10~40℃、動作環境湿度(%):~80%、保存環境温度(℃):15~35℃、保存環境湿度(%):40~70%セット内容エアブラシ×1、接続パーツ×1、ミニコンプレッサー×1、ステンレス製カップ(7cc)×1、プラスチックカップ(20cc)×1、プラスチックカップ(40cc)×1、充電用USBケーブル A-DCジャック(外径5.5mm 内径2.5mm)長さ約70cm×1、スポイト×1、ミニレンチ×1、クリーナーセット×1、ニードルキャップ保護カバー×1、スペアOリング×2材質銅、アルミ合金寸法(mm)エアブラシ:Φ11.7×158×53、コンプレッサー:Φ44×124、ブラシ口径:0.3
トリムシール (一体成型)TSJB
岩田製作所(4件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781箱(1本)当日出荷から3日以内出荷材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)色黒材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)
ピレパラアース MagicPush ボタニカル
アース製薬¥1,198税込¥1,3181個当日出荷どこでも防虫1プッシュで簡単衣類ケア:衣類の防虫、消臭、ダニよけ(※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。使用環境により効果は異なります。)【効きめの秘密】効果が広がり、速く効く:スプレーした瞬間に目に見えない粒子となって衣類の裏側や収納空間中に広がり、速く効く効果が長持ち:空間に浮遊する成分と衣類や壁に付着してとどまる成分のWの効果で効く衣類に穴をあける虫以外の様々な害虫(チャタテムシ、キクイムシ)にも効果を発揮します。 1プッシュでベタつかないタイプのスプレーです。金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えますが、衣類に直接かからないようにして使用してください。 パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどの全ての防虫剤と一緒に使えます。 ボタニカルソープの香りウールマーク認定製品(認定I0076):衣類の取扱表示および本防虫剤の製造者が発行した取扱表示に従い使用する場合、ウールマーク付きの衣類の使用に適した防虫剤としてウールマークが認定した製品です。 【内容量】 13.6mL(60プッシュ分)プッシュボタンを1回押すと、必要量が噴射されます。 スプレー缶のくびれがポイント。 ラクににぎれてスプレーしやすい形状。成分プロフルトリン、フェノトリン(防虫成分)/緑茶エキス(消臭成分)/エタノール/香料/LPG(※防虫成分は従来の防虫剤に使用されているものと同様の成分を使用しています)使用方法●標準使用量に従って、収納空間に向けてスプレーして下さい。但し、パイプ・衣類からは約50cm程度離してご使用ください。【標準使用量】●クローゼット:3,000L(幅220cm×奥行60cm×高さ230cm)には、パイプのあたりに2プッシュ※洋服ダンス500Lに使用する場合はパイプのあたりに1プッシュ●ウォークインクローゼット:2畳(7,800L:幅240cm×奥行180cm×高さ180cm)には、部屋の中央に向けて5プッシュ●引き出し・衣装ケース:50L(幅36cm×奥行50cm×深さ28cm)には、衣類の上から1プッシュ※頻繁に開閉する場合や新たに衣類を入れる場合は再度スプレーするのが効果的です。※上記よりも広い空間で使用する場合、1,500Lにつき1プッシュしてください。●注意-人体に使用しないでください※肌にスプレーする虫よけ剤ではありません容量13.6mL(60プッシュ分)シリーズピレパラアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×36香りボタニカルソープの香り使用量【標準使用量】●クローゼット:3,000Lに2プッシュ・パイプのあたりにプッシュ(クローゼット3,000L:幅220cm×奥行60cm×高さ230cm)・洋服ダンス500Lに使用する場合はパイプのあたりに1プッシュ●ウォークインクローゼット:2畳(7,800L)に5プッシュ・空間の中央に向けてプッシュ(ウォークインクローゼット2畳=7,800L:幅240cm×奥行180cm×高さ180cm)●引き出し・衣装ケース:50Lに1プッシュ・衣類の上からプッシュ(引き出し・衣装ケース50L:幅36cm×奥行50cm×深さ28cm)※頻繁に開閉する場合や新たに衣類を入れる場合は再度スプレーするのが効果的です。※上記よりも広い空間で使用する場合、1,500Lにつき1プッシュしてください。※傾けすぎると正常に噴射できないことがあります。ボタンを押しても出にくい場合、缶を正立させて1プッシュから2プッシュしてから再度ご使用ください。使用期間(年)スプレー後約6ヵ月間※使用環境により効果は異なります
直結型小型油回転真空ポンプ(ケミカルタイプ)
ULVAC(アルバック)¥339,800税込¥373,7801台当日出荷から翌々日出荷接ガス部面に表面処理を施したケミカル型の真空ポンプです。化学工業、半導体業界などで使用する特殊なガス、溶剤を扱う真空引きに最適な、耐久性を増したポンプです。用途濃縮機などの化学機器。半導体製造装置。製薬機械。薬品処理後の乾燥。仕様耐食型、2段式、サーマルプロテクター内蔵使用温度範囲(℃)7~40電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7使用油SO-M吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY1
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ボールねじサイズ(mm)10モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY6
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ボールねじサイズ(mm)6モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS6
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・スライドテーブルタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ボールねじサイズ(mm)6モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS1
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・スライドテーブルタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ボールねじサイズ(mm)10モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
耐食型油回転真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥379,800~税込¥417,780~1個(1個)翌日出荷から45日以内出荷アルカリ性溶剤、塩酸・酢酸などに対する耐食性に優れ、特殊な溶液あるいは特殊なガスを吸う真空引に最適なポンプです。仕様吸入口:KF-25到達圧力(Pa)0.67 ※ガスバラスト バルブ付(バルブ開放時:6.7)
全自動洗濯機 8kg ビートウォッシュ
日立¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷衣類長持ちナイアガラビート洗浄を搭載! 全自動洗濯機。洗濯・脱水容量:8kg。◇洗浄機能:『衣類長もち』ナイアガラ ビート洗浄/つけおきプラス/シワ低減洗濯コース。◇黄ばみ除去・予防機能:『つけおき』ナイアガラ ビート洗浄。◇節水機能:節水循環水流。◇すすぎ機能:ナイアガラすすぎ。◇脱水機能:ほぐし脱水。◇清潔機能:『抗菌』糸くずフィルター/洗濯槽自動おそうじ。◇清潔コース(洗濯機):槽洗浄 11時間/槽洗浄 3時間/槽乾燥。◇予約機能:【洗濯】3~24時間。◇目安時間:【洗濯(標準コース)】28分。◇消費電力(50/60Hz):【洗濯】240W。◇消費電力量(50/60Hz):【洗濯(標準コース)】51Wh。◇標準使用水量:【洗濯(標準コース)】92L。◇運転音(洗い/脱水/乾燥):32/39/ーdB。◇設置可能な防水パンサイズ(内寸奥行):530mm以上。◇排水ホースの長さ(左出し/右出し):82/109cm用途HITACHI 全自動洗濯機 8kg ビートウォッシュ 洗濯機 8kg 洗濯 脱水 槽洗浄 槽乾燥 予約タイマー 新生活質量(kg)36色ホワイト消費電力(W)【洗濯】240容量(kg)【洗濯・脱水】8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.8×61×93
ピレパラアース MagicPush
アース製薬(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本翌々日出荷1本で収納空間どこでも使える1プッシュ防虫。成分プロフルトリン、フェノトリン(防虫成分)、緑茶エキス(消臭成分)、エタノール、LPG使用方法●下記の標準使用量に従って、収納空間に向けてスプレーしてください。但し、パイプ・衣類からは約50cm程度離してご使用ください。【標準使用量】●クローゼット:3,000Lに2プッシュ・パイプのあたりにプッシュ(クローゼット3,000L:幅220cm×奥行60cm×高さ230cm)・洋服ダンス500Lに使用する場合はパイプのあたりに1プッシュ●ウォークインクローゼット:2畳(7,800L)に5プッシュ・空間の中央に向けてプッシュ(ウォークインクローゼット2畳=7,800L:幅240cm×奥行180cm×高さ180cm)●引き出し・衣装ケース:50Lに1プッシュ・衣類の上からプッシュ(引き出し・衣装ケース50L:幅36cm×奥行50cm×深さ28cm)※頻繁に開閉する場合や新たに衣類を入れる場合は再度スプレーするのが効果的です。※上記よりも広い空間で使用する場合、1,500Lにつき1プッシュしてください。※傾けすぎると正常に噴射できないことがあります。ボタンを押しても出にくい場合、缶を正立させて1プッシュから2プッシュしてから再度ご使用ください。【使用回数】60プッシュ分(プッシュボタンを1回押すと、必要量が噴射されます。)寸法(mm)125×210×50容量(mL)13.6容量13.6mLシリーズピレパラアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×36香り無臭タイプ使用量【標準使用量】●クローゼット:3,000Lに2プッシュ・パイプのあたりにプッシュ(クローゼット3,000L:幅220cm×奥行60cm×高さ230cm)・洋服ダンス500Lに使用する場合はパイプのあたりに1プッシュ●ウォークインクローゼット:2畳(7,800L)に5プッシュ・空間の中央に向けてプッシュ(ウォークインクローゼット2畳=7,800L:幅240cm×奥行180cm×高さ180cm)●引き出し・衣装ケース:50Lに1プッシュ・衣類の上からプッシュ(引き出し・衣装ケース50L:幅36cm×奥行50cm×深さ28cm)※頻繁に開閉する場合や新たに衣類を入れる場合は再度スプレーするのが効果的です。※上記よりも広い空間で使用する場合、1,500Lにつき1プッシュしてください。※傾けすぎると正常に噴射できないことがあります。ボタンを押しても出にくい場合、缶を正立させて1プッシュから2プッシュしてから再度ご使用ください。
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ38 RQR型
オークラ輸送機(1件のレビュー)¥5,130税込¥5,6431台3日以内出荷軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38、ローラピッチ<50・75・100>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-490mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ38×t1.2ローラ幅W(mm)(RW)90~490機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000ピッチP(mm)ローラ:50,75,100フレーム(mm)60×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z
SMC¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
シンプルユースフィッツ 豆お玉
パール金属¥339税込¥3731本翌々日出荷食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単。フック掛けもできるので、キッチンにそのまま見せる収納としても。材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)色ブラック質量(g)55寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)240×50×65
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G50-Z
SMC¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
ガンタイプイオナイザ 高周波コロナ放電式 GH-05シリーズ
カスガ(KASUGA)¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷高圧電源とエアガンが一体になっていますので、高圧ケーブルの露出が無く安全です。仕様サイズ(mm):166×122×34 重量(g):約270 イオン生成方式:高周波コロナ放電式 放電電極針:タングステン 入力電源:AC100~240V 50/60Hz(3Pプラグ) オゾン発生量:0.02ppm以下 使用エア圧力:0.05~0.60MPa エア消費量:30~240L/min 電源・エア供給口:上部 ※コンプレッサーは付属していませんアズワン品番1-9909-23
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ42.7 RPR型
オークラ輸送機(3件のレビュー)¥4,750税込¥5,2251台3日以内出荷中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ42.7、ローラピッチ<50・75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-620mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ42.7×t1.4ローラ幅W(mm)(RW)90~620機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000ピッチP(mm)ローラ:50,75,100,150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工![大容量15L超音波加湿器 本体のみ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03348970-260828-02.jpg)
大容量15L超音波加湿器 本体のみ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷ミストの量を簡単調整!最大17時間連続加湿!。15Lの大容量タンクで最大約17時間の連続加湿が可能な加湿器です。熱くならない超音波式の安全設計で、小さなお子さまや高齢者にも安心。ミスト量はダイヤルで簡単に調整できます。静音性が高いので、オフィスや介護施設、ご家庭のリビング、寝室、子供部屋などにも快適にご使用いただけます。【商品スペック】電源:100V~240V 50Hz/60Hz、最大消費電力:90W、最大加湿量:1350ml/h、タンク容量:15L、連続加湿時間:最大約17時間セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)加湿器本体:約360×360×550ケーブル長(m)約1.5





















![充電式エアブラシ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76232025-260421-02.jpg)



















![大容量15L超音波加湿器 本体のみ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03348970-260828-02.jpg)