全自動洗濯機 8kg ビートウォッシュ
衣類長持ちナイアガラビート洗浄を搭載! 全自動洗濯機。洗濯・脱水容量:8kg。
◇洗浄機能:『衣類長もち』ナイアガラ ビート洗浄/つけおきプラス/シワ低減洗濯コース
◇黄ばみ除去・予防機能:『つけおき』ナイアガラ ビート洗浄
◇節水機能:節水循環水流
◇すすぎ機能:ナイアガラすすぎ
◇脱水機能:ほぐし脱水
◇清潔機能:『抗菌』糸くずフィルター/洗濯槽自動おそうじ
◇清潔コース(洗濯機):槽洗浄 11時間/槽洗浄 3時間/槽乾燥
◇予約機能:【洗濯】3~24時間
◇目安時間:【洗濯(標準コース)】28分
◇消費電力(50/60Hz):【洗濯】240W
◇消費電力量(50/60Hz):【洗濯(標準コース)】51Wh
◇標準使用水量:【洗濯(標準コース)】92L
◇運転音(洗い/脱水/乾燥):32/39/ーdB
◇設置可能な防水パンサイズ(内寸奥行):530mm以上
◇排水ホースの長さ(左出し/右出し):82/109cm
- 用途
- HITACHI 全自動洗濯機 8kg ビートウォッシュ 洗濯機 8kg 洗濯 脱水 槽洗浄 槽乾燥 予約タイマー 新生活
- 質量(kg)
- 36
- 色
- ホワイト
- 消費電力(W)
- 【洗濯】240
- 容量(kg)
- 【洗濯・脱水】8
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 60.8×61×93
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 北海道地方 | 1 | ¥5,500/税込¥6,050 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
家電 の新着商品
カテゴリ




























