カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「240l075」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト L075形 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L075形

    三ツ星ベルト(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)19.1歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅75使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
  • シンクロベルト L075形 バンドー化学

    シンクロベルト L075形

    バンドー化学(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    ベルト形Lベルト幅(mm)19.1ピッチ(mm)9.525材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルト
  • タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
  • パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト Lタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    ベルト形L材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.43タイプ標準種類タイミングベルト
  • 高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)(ロング) 三菱マテリアル

    高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)(ロング)

    三菱マテリアル
    35,980税込39,578
    1本
    3日以内出荷
    仕様高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)(ロング)材質極超微粒子超硬(UWC)表面処理ミラクルコーティング(VP)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ぴったりサンダー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ぴったりサンダー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。 はみ出すことなく入隅のサンディングができます。クッション材付きでなめらかサンディングができます。裏面はマジックテープ付きです。
    寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
  • ぴったりサンダーブラック KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ぴったりサンダーブラック

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。 はみ出すことなく入り隅のサイディングができます。 裏面はマジックテープ付です。
    ブラッククッション約2mm寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ぴったりサンダーホワイト クッション付 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ぴったりサンダーホワイト クッション付

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。 はみ出すことなく入り隅のサイディングができます。 クッション材(約4mm)付きのため滑らかなサイディングができます。 裏面はマジックテープ付です。
    仕様クッション付ホワイトクッション約4mm寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー:無/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー:無/2年保証

    JAPANNEXT
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を2つとDisplayPort 1.4端子(75Hz)を2つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。なお、スピーカーは内蔵しておりません。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な、昇降式スタンドを採用。110mmの範囲でお好みの高さにモニターの高さを調整出来ます。さらにピボット機能を搭載で90度回転させて縦での使用も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
    仕様●リフレッシュレート:75Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES1.4●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP-1]1.4(2560×1440)@75Hz・[DP-2]1.4(2560×1440)@75Hz・[HDMI-1]2.0(2560×1440)@75Hz・[HDMI-2]2.0(2560×1440)@75Hz●チルト機能:-5°~+15°●高さ調整:110mm(スタンド部稼働域)●スイーベル:R45°~L45°●ピボット:R90°~L90°●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:100-240V12V4.5A●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤点滅付属品HDMIケーブル/電源ケーブル/電源アダプター/マニュアル/保証書幅(mm)717(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:297質量(kg)約6.7高さ(mm)423(スタンド無し)・横置き477-587・縦置き730-740 (スタンド付)奥行(mm)44(スタンド無し)・243(スタンド付)消費電力(W)最大46、通常28、省エネ19、スタンバイ0.5使用温度(℃)0~40表面処理非光沢最大応答速度OD:3ms(GtoG)使用湿度範囲20%~85%コントラスト比1000:1画素ピッチ約0.272mm表示色10.7億色/sRGB:100%解像度2560×1440視野角H:178° V:178°入力端子HDMI×2、DP×2VESAマウント(mm)100×100(M4×6mm)スピーカーNO色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9オーディオ出力YESモニターサイズ31.5型パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
  • 角鏝(ステンレス製) エスコ

    角鏝(ステンレス製)

    エスコ
    5,550税込6,105
    1個
    翌日出荷
    素材は、耐久性に優れたステンレス製。
    用途防水材・コテ塗り用仕上げ材の塗り広げ用に。材質ステンレス厚さ(mm)ブレード:0.8
  • ノミケース1寸4分差 SK11

    ノミケース1寸4分差

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。 床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。 ケース内部にノミの刃部を保護するスポンジが入っており、携帯するときの安全、保護に優れています。
    用途ノミ等の道工具類の収納、携帯。材質牛黒床皮仕様型押加工適合ベルト幅(mm)60まで寸法(幅W×長さL)(mm)約75×240
  • Simple Use ちょっと大きめデコボコしゃもじ パール金属

    Simple Use ちょっと大きめデコボコしゃもじ

    パール金属
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    デコボコ加工で、こびりつきにくく水洗いも簡単です。Ag銀抗菌剤入りなので衛生面もばっちり。赤飯や混ぜご飯にぴったりです。握りやすいハンドル形状で使いやすいです。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単
    材質ポリプロピレン(耐熱温度120℃)質量(g)40寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)240×10×75
  • ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス

    ナベヤ
    369,800税込406,780
    1台
    3日以内出荷
    主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 。LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
    T6W7B104H16D90C102S18E90G24J50I5K12N50U20AD14.5M80RoHS指令(10物質対応)対応
  • エラストマサンダー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    エラストマサンダー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    グリップに握りやすく滑りにくいエラストマー樹脂を使用しています。 プレートにはポリカーボネートを使用し、強くて軽くなっています。 裏面は面ファスナー付きです。
    寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
  • マジックペーパー楽削 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    マジックペーパー楽削

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,498税込2,748
    1パック(5枚)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    床下補修材、モルタル、コンパネなどの硬い下地でも楽に削ることができ、耐久性に優れたサンディングペーパーです。 ハイピッチファイル(楽削用)にセットしてお使いください。
    寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
  • エラストマサンダー(クッション付) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    エラストマサンダー(クッション付)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    グリップに握りやすく滑りにくいエラストマー樹脂を使用しています。 プレートにはポリカーボネートを使用し、強くて軽くなっています。 クッション材付きでなめらかなサンディングができます。 裏面は面ファスナー付きです。
    厚さ(mm)クッション:3寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ57、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
    ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12材質(ローラー部)STKM11A-Sベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ38、安価タイプ。中軽荷重で最も汎用性に富んでいます。
    ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12材質(ローラー部)STKM11Aベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ48、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。
    ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    20,980税込23,078
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ57の肉厚2.1mmタイプ。耐衝撃性アップ。中荷重搬送用。
    ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×2.1×12材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
    ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシ
  • マジックファイル 広島

    マジックファイル

    広島
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×75×65材質(グリップ)木製クリア塗装材質(ベース)ポリカーボネート
  • ヤスリホルダー 75 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ヤスリホルダー 75

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    アルミ製プレートにポリプロピレン製のグリップを取付けています。 グリップには籐を巻き、手がすべりにくくなっています。
    寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
  • マジックタックペーパー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    マジックタックペーパー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    3,300税込3,630
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    従来のペーパーより粒子が粗く、耐久性に優れた粒度規格の製品です。 保管に便利なBOXタイプ。
    種別マジック式寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
  • サンダーウィングDX KLASS(クラス/旧:極東産機)

    サンダーウィングDX

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    天井のサンダー掛け時にパテ粉が作業者の頭や顔にふりかからない程度にカバーできる簡易パット付きのサンダーです。 パットの外周にスポンジ枠が装着されてパテ粉が落下しにくくなっています。
    寸法(幅W×長さL)(mm)プレート:75×240、パット:180×400
  • サンダーウィングDX 替パット KLASS(クラス/旧:極東産機)

    サンダーウィングDX 替パット

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,398税込2,638
    1袋(2枚)
    5日以内出荷
    天井のサンダー掛け時にパテ粉が作業者の頭や顔にふりかからない程度にカバーできる簡易パット付きのサンダーです。 パットの外周にスポンジ枠が装着されてパテ粉が落下しにくくなっています。
    寸法(幅W×長さL)(mm)プレート:75×240、パット:180×400
  • ハイピッチファイル(良削Z用) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ハイピッチファイル(良削Z用)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    良削Z用のハイピッチファイルです。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×75×45
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ42、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。
    ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ60、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
    ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
  • 減速機 H2シリーズ(H2L-40L)両軸型 ニッセイ

    減速機 H2シリーズ(H2L-40L)両軸型

    ニッセイ
    88,980税込97,878
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置左側枠番40種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
  • 減速機 H2シリーズ(H2LS-40L)指定モータ取付可能型 ニッセイ

    減速機 H2シリーズ(H2LS-40L)指定モータ取付可能型

    ニッセイ
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置左側枠番40種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジッククッション 広島

    マジッククッション

    広島
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    今まで販売した既存のマジックファイル等に簡単に着脱することが出来ます。 マジックファイルに取り付ける際、意図的に位置をずらして取り付ける事によりアルミの板で巾木等を傷つけずにすみずみまで綺麗なサンディングが出来ます。
    寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75×240×4
  • 減速機 H2シリーズ(H2L-40T)両軸型 ニッセイ

    減速機 H2シリーズ(H2L-40T)両軸型

    ニッセイ
    88,980税込97,878
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置両側枠番40種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
  • 減速機 H2シリーズ(H2L-40R)両軸型 ニッセイ

    減速機 H2シリーズ(H2L-40R)両軸型

    ニッセイ
    88,980税込97,878
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置右側枠番40種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキン BIGM(丸山製作所)

    パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    規格75XT5X240L部品名称パツキン図解NoBSM-1310L 薬剤タンク部品_No.19、BSM-1100L-2 薬剤タンク部品_No.7、BSM-1100L 薬剤タンク部品_No.2、BSM-1300L-2 薬剤タンク部品_No.7、BSM-1500L 薬剤タンク部品_No.7、BSM-1300L 薬剤タンク部品_No.2、BSM-1110L 薬剤タンク部品_No.19
  • ブリッジファイル B-1(固定式取手) 広島

    ブリッジファイル B-1(固定式取手)

    広島
    4,298税込4,728
    1個
    9日以内出荷
    腰袋への出し入れがしやすいように、取手の高さが低くなっています。 No.366マジックペーパー、No.267スーパータックロール、No.267マックスタットが使用できます。
    寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×240×40