カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 制御機器(3)
  • 塗料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)

「2418-2」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業

    アルミケース MBシリーズ

    タカチ電機工業(32件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(カバー)アルミ板A1100P
  • 放熱穴付アルミケース MBHシリーズ タカチ電機工業

    放熱穴付アルミケース MBHシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質/仕上(カバー)A1100P/カラーメタリックシルバー、(シャーシ)A1100P/カラーメタリックシルバー、(取付ビス)真鍮/ニッケルメッキ、(ワッシャー)真鍮/ニッケルメッキ色(カバー)メタリックシルバー色(シャーシ)メタリックシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬カッター NSK(ナカニシ)

    超硬カッター

    NSK(ナカニシ)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • ALステップ 取付ブラケット ACE(エース)

    ALステップ 取付ブラケット

    ACE(エース)
    27,980税込30,778
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ仕上シルバー
  • 輸入車用キャビンフィルター MANN-FILTER

    輸入車用キャビンフィルター

    MANN-FILTER
    2,190税込2,409
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    ベーシック-除じんフィルター(CU) 除じんフィルターは、流入する空気から粒子を分離します。流入する空気からの粒子状物質の基本的な分離。マンフィルターでは、フィルターの性能に誇りを持っており、有害な粒子を最大95%抽出するため、車内の清潔で健康的な空気を楽しむことができます。また、空調システム内の汚れの蓄積を防ぎ、寿命を延ばします。
    用途自動車用フィルター
  • 立水栓柱(寒昴) カクダイ

    立水栓柱(寒昴)

    カクダイ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    下給水タイプ
    材質表面:陶器(信楽焼) 保護材:PE 金具:黄銅 給水管・継手:PVC(HI仕様)寒昴(かんすばる)
  • キャビンフィルター MANN-FILTER

    キャビンフィルター

    MANN-FILTER
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERの高性能エアコンフィルター フレシャスプラスは花粉やホコリをほぼ100%除去し、排気ガスや不快なニオイを吸着、カビやウイルスを抑制します。. 3層構造のフィルター技術によりアレルゲンをほぼ100%抑制し、カビやウイルスの繁殖を98%以上抑制、微細なホコリもほぼ完全に除去します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途エアコンフィルター(キャビンフィルター):花粉・ほこり・アレルゲン物質(FP品番フレシャスプラス)を強力にキャッチし、車内にきれいな空気を届けます。活性炭タイプは排気ガス由来の臭いも大幅にカット。アレルギー体質の方や小さなお子様が乗る車にもおすすめです。
  • 立水栓柱(雪解) カクダイ

    立水栓柱(雪解)

    カクダイ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    下給水タイプ
    材質表面:陶器(信楽焼) 保護材:PE 金具:黄銅 給水管・継手:PVC(HI仕様)雪解(ゆきげ)
  • 立水栓柱(宵霧) カクダイ

    立水栓柱(宵霧)

    カクダイ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    下給水タイプ
    材質表面:陶器(信楽焼) 保護材:PE 金具:黄銅 給水管・継手:PVC(HI仕様)宵霧(よぎり)
  • 立水栓柱(朧月) カクダイ

    立水栓柱(朧月)

    カクダイ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    下給水タイプ
    材質表面:陶器(信楽焼) 保護材:PE 金具:黄銅 給水管・継手:PVC(HI仕様)朧月(ろうげつ)
  • ステンレス ブランクスポーク DACHI(ダチ)

    ステンレス ブランクスポーク

    DACHI(ダチ)
    1,480税込1,628
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    『スポークベンダー(品番:DC591-1010)』 を使用して、必要なスポーク角度に曲げ加工をするためのベーススポーク。様々な車両に対応するため2mm刻みで長さをラインナップ。ステンレス製で錆びに強く、メッキには無い上質な質感を提供。
  • タツピンネジ(+) BIGM(丸山製作所)

    タツピンネジ(+)

    BIGM(丸山製作所)
    54税込59
    1個
    8日以内出荷
    規格ナベM3X6Pタイト部品名称タツピンネジ(+)図解NoMSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.34、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.75、MJS-15B MJS-15B部品_No.65
  • ドリル パフォーマックスドリル 2Dタイプ SD522 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル パフォーマックスドリル 2Dタイプ SD522

    セコ・ツールズ・ジャパン
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。
    シャンク(タイプ)ISO 9766
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3-01-24 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3-01-24

    三木プーリ
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)1.5サイズ3タイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)3.33×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-24 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-24

    三木プーリ
    66,367税込73,004
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • 油性トタン屋根用 14L ニッペホームプロダクツ

    油性トタン屋根用 14L

    ニッペホームプロダクツ
    15,980税込17,578
    1缶
    4日以内出荷
    日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。さび止め効果に優れ、トタンを保護します。トタンに対する密着性に優れ、美しい色とツヤが長持ちします。
    用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに最適。成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤容量(L)14主な用途トタン塗布面積(m2)約160~240使用場所屋外油性 or 水性油性特性さび止め、耐候、耐久塗り重ね可能時間(時間)約15時間以上
  • 油性トタン屋根用 7L ニッペホームプロダクツ

    油性トタン屋根用 7L

    ニッペホームプロダクツ
    9,998税込10,998
    1缶
    4日以内出荷
    日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。さび止め効果に優れ、トタンを保護します。トタンに対する密着性に優れ、美しい色とツヤが長持ちします。
    用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに最適。成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤容量(L)7主な用途トタン塗布面積(m2)約80~120使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量7L油性 or 水性油性特性さび止め、耐候、耐久塗り重ね可能時間(時間)約15時間以上乾燥時間約6時間(夏30℃)、約12時間(冬10℃)
  • 軽・中量棚本体(単体) omron(オムロン)

    軽・中量棚本体(単体)

    omron(オムロン)
    549,800税込604,780
    1個
    翌々日出荷から66日以内出荷
  • テンカ コイル 三菱

    テンカ コイル

    三菱
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    25,980税込28,578
    1個
    15日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2X-01-24 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2X-01-24

    三木プーリ
    43,980税込48,378
    1個
    22日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)1サイズ2Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)1.56×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3X-01-24 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3X-01-24

    三木プーリ
    69,980税込76,978
    1個
    22日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • パールヨット刺繍ミシン糸 レーヨン 120/2 パールヨット

    パールヨット刺繍ミシン糸 レーヨン 120/2

    パールヨット(1件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    パールヨットブランドレーヨン刺繍糸は比類なき高堅牢度を誇るスレン染色と豊富な色揃えを特徴としています。スレン染料は水に不溶性であるため耐汗、耐光、耐洗濯、耐薬品等に非常に優れています。保有色の中でスレン染料を使用して染色されている色は9割以上を占めています。パールヨットブランドレーヨンししゅう糸は差別化を求める高付加価値ししゅう製品には最も適している糸です。50年の実績を誇るパールヨット独自の染料により染色したこだわりの一品
    長さ(m)2000番手120/2
  • 石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2412Y・SX-E2812Y用) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2412Y・SX-E2812Y用)

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷
    コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-E210Y型用。
    質量(g)51タイプ反射型種類普通筒しん(フック付き)呼び寸法(mm)Φ65×2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270適合型式SX-E2416Y、SX-E2417Y、SX-E2418Y、SX-E2419Y、SX-E2420Y、SX-E2421Y、SX-EA24Y、SX-E2816Y、SX-E2817Y、SX-E2818Y、SX-E2819Y、SX-E2820Y、SX-E2821Y、SX-CE280Y、SX-EA28Y、SX-E2416YE4、SX-E2417YE5、SX-E2418YE6、SX-E2419YE7、SX-E2420YE8、SX-E2421YE9、SX-E2422YE2、SX-E2423YE3、SX-E2425YE5、SX-D246Y、SX-D247Y(HD)(2017)、SX-D2418Y、SX-D2419Y、SX-D2420Y、SX-D2421Y、SX-D2422Y、SX-D2423Y、SX-D2424Y、SX-SE2416Y、SX-SE2816Y、KCP-E2416Y、KCP-E2417Y、KCP-E2418Y、KCP-E2419Y、KCP-E2420Y、KCP-E2421Y、KCP-E2422Y、KCP-E2423Y、KCP-E2424Y、KCP-E2425Y、KX-E2416Y
  • パールヨット刺繍ミシン糸 レーヨン 75/2 パールヨット

    パールヨット刺繍ミシン糸 レーヨン 75/2

    パールヨット
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷から11日以内出荷
    パールヨットブランドレーヨン刺繍糸は比類なき高堅牢度を誇るスレン染色と豊富な色揃えを特徴としています。スレン染料は水に不溶性であるため耐汗、耐光、耐洗濯、耐薬品等に非常に優れています。保有色の中でスレン染料を使用して染色されている色は9割以上を占めています。パールヨットブランドレーヨンししゅう糸は差別化を求める高付加価値ししゅう製品には最も適している糸です。50年の実績を誇るパールヨット独自の染料により染色したこだわりの一品。繊細な刺繍にご利用いただけます。
    長さ(m)3000番手75/2
  • スムースフィットレバー ゴールド EAL019G EFFEX(エフェックス)

    スムースフィットレバー ゴールド EAL019G

    EFFEX(エフェックス)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL019G。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB125R 18-24。ホンダ[HONDA] CBR250R [MC41] 11-16。ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 13-21。ホンダ[HONDA] CB250R 18-23。ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-19。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23。色[カラー]:ゴールド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL019
    材質アルミゴールド(アルマイト)型番EAL019適合メーカーホンダ
  • スムースフィットレバー レッド EAL019R EFFEX(エフェックス)

    スムースフィットレバー レッド EAL019R

    EFFEX(エフェックス)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL019R。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB125R 18-24。ホンダ[HONDA] CBR250R [MC41] 11-16。ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 13-21。ホンダ[HONDA] CB250R 18-23。ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-19。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23。色[カラー]:レッド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL019
    材質アルミレッド(アルマイト)型番EAL019適合メーカーホンダ
  • アルフィン オイルラインカバー 189-2415 PMC

    アルフィン オイルラインカバー 189-2415

    PMC
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-2415。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-24