カテゴリ

  • 自動車純正部品(110)
  • バイク純正部品(82)
  • トラック純正部品(59)
  • 制御機器(40)
  • 農業機械(37)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 測定用品(18)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 機構部品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 切削工具(7)
  • 作業工具(7)
  • 保管用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 医療(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 事務用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「243-10」の検索結果

512件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 243

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(10mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
    用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別中強度使用温度範囲(℃)-55~180液色青粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M6~M20危険等級Ⅲ固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
  • 寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(50件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes(148件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1袋(4個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ

    大阪魂(11件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1パック(1個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別半ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/生地)

    大阪魂(17件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(24本)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別半ねじ
  • ワッシャー CC(ジュラコン(R)) 廣杉計器

    ワッシャー CC(ジュラコン(R))

    廣杉計器(8件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1パック(17個)
    当日出荷から3日以内出荷
    色乳白色種類平ワッシャー耐熱温度(℃)110(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
  • リフィルポケット セキセイ

    リフィルポケット

    セキセイ(1件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1袋(10枚)
    当日出荷
    大切な書類を、穴をあけずにファイルできる。白い補強テープが、とじ穴の破れを防ぎます。光の反射が少なく、目に優しいエンボスポケットです。ホコリが付きにくい、静電気防止加工素材を使用しています。2穴・4穴・30穴バインダーで兼用できます。
    材質PP 80ミクロン(静電気防止加工)厚さ(mm)生地/0.08サイズA4規格A4-S穴数30寸法(縦×横)(mm)300×230ポケットタイプタテ差し収納寸法(mm)298×214
  • マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) カンペハピオ

    マットペイント 水性多用途塗料(つや消し)

    カンペハピオ(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    [落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合] 長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
    用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、ABS) 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、壁紙などは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイディング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等時間【乾燥・塗重時間】【20℃】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 6 時間以上主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで塗布方法【塗装方法】1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.下塗り 釘の頭などサビやすい部分には、[さび止め塗料]を塗っておきます」。木部の外部塗装の場合は、素地と本品の付着性をよくするために、素地面に[木部用シーラー]を塗ります。旧塗膜がある場合は下塗り不要です。 4.かくはん 開缶前に缶を逆さまにして揺すり、容器のふたに手を添えてマイナスドライバーや、開缶器具などで開け、そこの隅々まで十分にかき混ぜます。塗料の粘土が高く塗りにくい時は水で少し薄めます(5%以内) 5.塗装 下塗り乾燥後、小刷毛で隅等塗りにくい場所から先に塗り、その後、平刷毛やローラーを使って前面に塗ります。木口部分は雨などの水分を含みますいので、念入りに塗ります。使用場所屋内外使用後の手入方法【用具の手入れ】新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥、保管します。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性艶消し
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK(12件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • (93903)スクリュー ホンダ

    (93903)スクリュー

    ホンダ(11件のレビュー)
    ¥28税込¥31
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • マイクロセルウレタンロール SlimFlex イノアック

    マイクロセルウレタンロール SlimFlex

    イノアック
    ¥1,398税込¥1,538
    1巻
    当日出荷
    圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途クッション材、パッキン材に仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]材質高密度マイクロセルウレタンフォーム長さ(mm)1000色黒長さ(m)1
  • 寸切 荒先(鉄/ドブ) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/ドブ)

    大阪魂
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質鉄表面処理ドブねじ山種類メートル並目
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • 寸切 荒先(鉄/クロメート) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/クロメート)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
  • ケミカル寸切(鉄/ドブ) 大阪魂

    ケミカル寸切(鉄/ドブ)

    大阪魂
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鉄表面処理ドブ
  • 寸切り 平先(ステンレス) 大阪魂

    寸切り 平先(ステンレス)

    大阪魂(4件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレスねじ山種類メートル並目
  • 普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20

    長野計器(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約400外径(Φmm)100
  • SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード

    SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱

    ボサード
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
    用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • ニトリルゴム使い捨て手袋マイクロフレックス 93-243 アンセル

    ニトリルゴム使い捨て手袋マイクロフレックス 93-243

    アンセル(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌日出荷
    JIS T 8116適合品です。快適な装着感のやわらかく丈夫なニトリル素材で、化学薬品の飛沫に対する優れた保護を発揮します。エクストラロングタイプのカフが肘までカバーすることで、二次感染に対する保護を強化し、製品と作業者の両方を保護します。独自設計のカフはずり落ちを防止します。粗面加工が施された手のひら部と指先で、物をしっかりと掴むことができます。製品の保護を強化するためのポリ袋入りです。
    用途自動車関連。化学薬品の取り扱い。施設管理サービス。圧縮プレスおよびタブレット製造の取り扱い。塗料/グルーガン、スプレーの取り扱い。実験室作業、混合、充填、クリーニング。メンテナンスと設備の清掃。製薬およびライフサイエンス。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.12色水色入数(枚)100全長(cm)40粉有無粉なしエンボス加工掌、指先
  • その他(P4~) SMC

    その他(P4~)

    SMC
    ¥68税込¥75
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • アルミローラー 大塚刷毛製造

    アルミローラー

    大塚刷毛製造(4件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。軽量で優れた作業性で、成型品の隅々まで確実な脱泡作業が行えます。
    用途FRP用(脱泡用)ローラー材質アルミ商品タイプセット
  • ステンレス E形止め輪 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス E形止め輪

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥318税込¥350
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途ルーズピンの抜止め、ヒンジピンにご使用ください。材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS)表面仕上げ生地
  • 部品 植木バリカン CH40SH HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 植木バリカン CH40SH

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • RS Pro ロックナット M5 鋼 RS PRO

    RS Pro ロックナット M5 鋼

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M5材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZPスチール - メトリックねじ. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. グレード8スチール、光沢亜鉛めっきナット径M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸超硬マルチドリル トップマン[工具・金物]

    六角軸超硬マルチドリル

    トップマン[工具・金物]
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    これ1本でいろいろな素材に穴あけ可能!
    六角対辺(mm)6.35最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000
  • ケミカル寸切(ステンレス) 大阪魂

    ケミカル寸切(ステンレス)

    大阪魂(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • ケミカル寸切(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    ケミカル寸切(鉄/ユニクロ)

    大阪魂
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理ユニクロ
  • ケミカル寸切(鉄/生地) 大阪魂

    ケミカル寸切(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理生地
  • 木製ショーテーブル ストア・エキスプレス

    木製ショーテーブル

    ストア・エキスプレス
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    2サイズ組み合わせてお使いいただくと、ヒナ段でディスプレイできます。角にR加工を施し、安全に配慮しました。
    仕様アジャスター付き材質木製 強化コート紙貼り耐荷重(kg)30天板厚さ(mm)20
  • ロング スロットルケーブル ハリケーン

    ロング スロットルケーブル

    ハリケーン(7件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • コットンパール 日本紐釦貿易

    コットンパール

    日本紐釦貿易
    ¥489税込¥538
    1袋
    3日以内出荷
  • 弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm グーリング

    弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm

    グーリング
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
    用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
  • Han DD型コネクタ ハーティング

    Han DD型コネクタ

    ハーティング(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    定格電圧250V定格電流(A)10
  • バイザー付ナンバープレート枠 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バイザー付ナンバープレート枠

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    レトロなデザインのナンバー枠
    用途外装パーツ材質SUS430
  • 53940 BUNDLE S21 ULTRA DAYTONA(デイトナ)

    53940 BUNDLE S21 ULTRA

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    パイプハンドルにクランプするマウントと、フォンケース、ウェザーカバーのセット。取り付けに必要なものが全て入っているので、すぐに使用できます。航空機に使用されるアルミ合金からCNS切削加工で削り出したマウントには、SP CONNECT独自の振動減衰システムを採用しています。付属のアタッチメント(Φ22.2/25.4/28.6/31.7mm)で、様々な径のハンドルに取り付けが可能。
  • 輸入車用ブレーキパッド Textar

    輸入車用ブレーキパッド

    Textar
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱
    翌々日出荷から3日以内出荷
    Textarブレーキは、最先端のブレーキテクノロジーを利用して、最大限の安全性、パフォーマンス、快適性を提供するように精密に設計されています。
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:73dB,定格出力:0.08W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:73dB,定格出力:0.08W

    RS PRO
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 73dBトーンタイプ = 外部駆動定格出力 = 0.08Wコーン材質 = マイラー寸法 = 22.5 (Dia.) x 8.5mm直径 = 22.5mm高さ = 8.5mm丸形基板実装ミニチュアスピーカ. 丸形基板実装磁気スピーカ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深穴加工ドリル 超特長2 ダークマージン グーリング

    深穴加工ドリル 超特長2 ダークマージン

    グーリング
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS、表面処理:ダークマージン全長(mm)750溝長(mm)650先端角(°)130