カテゴリ
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「243-211」の検索結果

【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(マツダ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーマツダ保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
バスカプラユニット用コネクタ
ワゴジャパン¥8,798税込¥9,6781箱(50個)30日以内出荷素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持幅(mm)10/0.394インチ質量(kg)1.5高さ(mm)11.5/0.453インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:10/0.394インチ極数2段数1定格電流(A)6接続フィメールコネクタ/ソケット (プラグインコネクタ)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲2燃焼性V0適合ユニットクランピング:8