カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 制御機器(5)
  • テープ(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「243j」の検索結果

34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3M マスキングテープ No.243J Plus 3M(スリーエム)

    3M マスキングテープ No.243J Plus

    3M(スリーエム)(367件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1巻ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
    用途自動車塗装に。 シーリング用。
  • 3M マスキングテープ No.243 3M(スリーエム)

    3M マスキングテープ No.243

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1パック(15巻)
    当日出荷
    テープをはがした後のめんどうな作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。 接着力に優れている上、のり残りが少なく、テープがきれいにはがせます。 又、見切りのラインがシャープにあがりアールがとりやすくなっています
    用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08伸び(%)5(破断時)耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6
  • マスキングテープ ユーボン

    マスキングテープ

    ユーボン
    ¥898税込¥988
    1パック(4本)
    当日出荷
    用途塗装のマスキングに。 伝票類の仮貼付に。仕様幅30×長さ18m1パック4本入
  • 小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA

    小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS

    KOA(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100個)
    当日出荷から27日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 3M和紙テープ343 3M(スリーエム)

    3M和紙テープ343

    3M(スリーエム)(21件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1パック(8巻)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
    用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WF穴付ダンボール箱 ジョインテックス

    WF穴付ダンボール箱

    ジョインテックス(1件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1パック(10枚)
    4日以内出荷
    厚みがあり重量物の梱包にオススメです。
    厚さ(mm)約8耐荷重(kg)15紙質Wフルート
  • クイックマスカー 大塚刷毛製造

    クイックマスカー

    大塚刷毛製造(6件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(2巻)
    欠品中
    クラフト紙に各種車輌用マスキングテープ243Jを採用したマスカー。被着体を汚さず、見切りも美しく仕上がります。
    種別車両用テープ幅(mm)15材質(シート)32g/m2クラフト紙テープ種類和紙(243J)シート長さ(m)33
  • 標準比重計19本組用 単品 小型 東亜計器

    標準比重計19本組用 単品 小型

    東亜計器
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    一般的に多数使用されている比重計です。 計量法の製造基準に基づいて製造されております。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。
  • カラークライオボックス Thermo Fisher Scientific

    カラークライオボックス

    Thermo Fisher Scientific
    ¥9,998税込¥10,998
    1ケース(4本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    5色のバイアルホルダーにより、サンプルを簡単に識別できます。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。透明なフタは、中身が見えて便利。フタのグリッドには数字がプリントされており、サンプルの識別に便利。フタは一定方向にのみ、かぶせられる構造で、かぶせ間違いを防止。ポリカーボネート製で、-196℃から+121℃の温度範囲内で使用可能。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×133×51列数9×9適合バイアル(mL)1.0~2.0
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(5000個)ほか
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみ CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみ

    CKD
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)25
  • ポリラミクイックマスカー 大塚刷毛製造

    ポリラミクイックマスカー

    大塚刷毛製造(5件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(2巻)
    当日出荷
    クラフト紙の表面に薄手のポリをラミネート、溶剤や水を通さないので塗料が大量にかかる部分に2重貼りの必要がなく、車両用マスキングテープ243Jを組み合わせたマスカーです。 被着体を汚さず、見切りも美しく仕上がります。
    種別車両用テープ幅(mm)15材質(シート)ポリラミ加工32g/m2 クラフト紙テープ種類和紙(243J)仕上幅(mm)300シート長さ(m)25
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-20-1~)用L-KIT CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-20-1~)用L-KIT

    CKD
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    8日以内出荷から32日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)20
  • シリンダブロツク 三菱

    シリンダブロツク

    三菱
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    13日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~)

    CKD
    ¥8,213税込¥9,034
    1個
    6日以内出荷から28日以内出荷
    種別部品シリンダ内径(Φmm)80チューブ内径(Φmm)80
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-63-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-63-~)

    CKD
    ¥7,188税込¥7,907
    1個
    7日以内出荷から28日以内出荷
    種別部品シリンダ内径(Φmm)63チューブ内径(Φmm)63
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75-2~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75-2~)

    CKD
    ¥11,963税込¥13,159
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)75
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~)

    CKD
    ¥7,188税込¥7,907
    1個
    8日以内出荷から28日以内出荷
    種別部品シリンダ内径(Φmm)50チューブ内径(Φmm)50
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50-2~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50-2~)

    CKD
    ¥10,450税込¥11,495
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)50
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100~)

    CKD
    ¥11,963税込¥13,159
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)100
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-40-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-40-~)

    CKD
    ¥7,188税込¥7,907
    1個
    9日以内出荷から28日以内出荷
    種別部品シリンダ内径(Φmm)40チューブ内径(Φmm)40
  • ハンドル部 TOTO

    ハンドル部

    TOTO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    ハンドル部
    用途浴室台付サーモ(TMA46系)/浴室壁付サーモ(TMG40系)用
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~)

    CKD
    ¥8,213税込¥9,034
    1個
    28日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100
  • フレーム付テークアップ形ユニット フレーム 止めねじ付き 旭精工

    フレーム付テークアップ形ユニット フレーム 止めねじ付き

    旭精工
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    テークアップ形ユニット、形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 ユニットに取り付けられた調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 機械本体へのフレームの取付けは、6本のボルトによって行います。
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷
    テークアップ形ユニット、形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。ユニットに取り付けられた調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。機械本体へのフレームの取付けは、6本のボルトによって行います。
    形状形鋼製フレーム付テークアップ形タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)標準品形式UCTHRoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210:B-1/4-28UNF、211~213:B-PT1/8
  • マーキンファイブ ホースケアプロダクツ

    マーキンファイブ

    ホースケアプロダクツ
    ¥559税込¥615
    1パック
    4日以内出荷
    セット内容青:3M2499BB、桃:3M2488BB、緑:3M2480S、黄緑:3M143N、黄:3M243J、インシュロック:結束バンド360mm(取り外し可能)テープ幅(mm)18テープ長さ(m)18
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター MSI Optix G243JP 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター MSI Optix G243JP 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥7,998税込¥8,798
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種MSI Optix G243JP取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • ハンドル部 TOTO

    ハンドル部

    TOTO
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル部
    用途浴室壁付サーモ(TUMG40系)用
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター HP All-in-One 24-df0043jp 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター HP All-in-One 24-df0043jp 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥7,998税込¥8,798
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP All-in-One 24-df0043jp取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • クローバーマーク吸盤 ジョイフル

    クローバーマーク吸盤

    ジョイフル
    ¥708税込¥779
    1枚
    6日以内出荷
    身体障害者ドライバーの安全運転に 車内用吸盤タイプ 道路交通法基準適合品 後続車のヘッドライトで光る反射タイプ
    材質PC PVC
  • セーフティライトカーテン 形F3SJ-A用耐環境対応ケース omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン 形F3SJ-A用耐環境対応ケース

    omron(オムロン)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    68日以内出荷から102日以内出荷