カテゴリ

  • 住設機器(19)
  • バイク純正部品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 制御機器(2)
  • 安全標識(2)
  • 事務用品(2)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック純正部品(1)

「2472a」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外据置形 エコジョーズ 24号 GRQ-C2472A-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外据置形 エコジョーズ 24号 GRQ-C2472A-1 BLノーリツ
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
付属品本体取付板、取付ネジ一式、連結ゴム、フィルターセット、湯止めキャップタイプフルオート形式隣接設置形リモコン別売関連資料納入仕様図(0.46MB)設置形態屋外据置形給水・給湯接続R3/4(20A)号数24号
キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジムキングファイル スーパードッチ<脱・着>イージーキングジム(11件のレビュー)
819税込901
1冊
当日出荷
とじ具と表紙、キレイに分別できるから、手間も時間も減らせます。とじ具や表紙をリユース(再使用)してゴミを削減。新品ファイルを購入するよりも経済的です。簡単キレイにとじ具が外せる新機構を採用。しかも、表紙にとじ具のパーツが残りません。分別作業の手間がかからず、時間の節約にもなります。「表紙」と「とじ具」が分別できるので、環境保全のための分別廃棄が簡単です。左右どちらからでも開閉できるので、書類の抜き差しが簡単です。とじ具のパイプ部に、書類の収納量の目安に便利な残量目盛り付き。省スペースのスリム設計
サイズA4タテ付属品カラーインデックス1組材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材幅(mm)243高さ(mm)307タイプタテ型種類チューブファイル両開きエコマーク認定認定穴数2穴穴間隔(mm)80開閉とじ具:両開きグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 075再生紙使用マーク適合
JIS規格安全標識ステッカー 合成紙 ユニットJIS規格安全標識ステッカー 合成紙ユニット
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から3日以内出荷
取付方式ステッカー質量(g)57
石綿取扱作業場標識 ユニット石綿取扱作業場標識ユニット
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
石綿を使用する作業場に掲示する標識です。
材質エコユニボード寸法(mm)600×450×1取付方式ビス・テープ表示内容石綿等使用の注意事項
(A2472)CATCH HINGE 三菱ふそう(A2472)CATCH HINGE三菱ふそう
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー用替え表紙 キングジムキングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー用替え表紙キングジム
529税込582
1冊
3日以内出荷から5日以内出荷
グリーン購入法適合材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 075再生紙使用マーク適合
ホース NO.2 リターン (S5) MAZDA(マツダ)ホース NO.2 リターン (S5)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
(83247)コンビネーションメータ サーキットプレート NO.1 トヨタ(83247)コンビネーションメータ サーキットプレート NO.1トヨタ
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(83247)メータ サーキットプレート トヨタ(83247)メータ サーキットプレートトヨタ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
(22472)サポータ,ハイ テンシヨン ケーブル A スバル(22472)サポータ,ハイ テンシヨン ケーブル Aスバル
379税込417
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(22472)サポータ,ハイ テンシヨン ケーブル スバル(22472)サポータ,ハイ テンシヨン ケーブルスバル
189税込208
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外壁掛形 エコジョーズ 24号 GT-C2472AW-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外壁掛形 エコジョーズ 24号 GT-C2472AW-1 BLノーリツ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売関連資料納入仕様図(0.79MB)設置形態屋外壁掛形号数24号
ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外据置形 エコジョーズ 24号 GT-C2472AR-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外据置形 エコジョーズ 24号 GT-C2472AR-1 BLノーリツ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品本体取付板、取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売関連資料納入仕様図(0.6MB)設置形態屋外据置形号数24号
ガスふろ給湯器(スタンダード) PS扉内上方排気延長設置形 エコジョーズ 24号 GT-C2472AW-H-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) PS扉内上方排気延長設置形 エコジョーズ 24号 GT-C2472AW-H-1 BLノーリツ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売関連資料納入仕様図(0.63MB)設置形態PS扉内上方排気延長設置形号数24号
ガスふろ給湯器(スタンダード) PS扉内設置形 エコジョーズ 24号 GT-C2472AW-T-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) PS扉内設置形 エコジョーズ 24号 GT-C2472AW-T-1 BLノーリツ
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売関連資料納入仕様図(0.75MB)設置形態PS扉内設置形号数24号
光電センサ ブロック形 検出範囲 4 m SICK光電センサ ブロック形 検出範囲 4 mSICK
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
概要W12G 光電センサを使用すると、透明な物体を確実に検出できます。ペットボトルから薄く透明なフィルムまで、あらゆるものが検出されます。W12G は、電磁両立性に優れた頑丈な金属製ハウジングを備えており、化学薬品 / 熱条件に対する高い耐性を備え、高圧洗浄に対する優れた耐性を備えています。一目でわかるオプションのTeflonRコーティングを施した
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:ピンポイントLED●IP保護等級:IP66、IP67●応答時間:20 ms●動作温度 Max:+60℃●代表規格:ULアズワン品番65-7339-85
ガスふろ給湯器(スタンダード) PSアルコーブ設置形 エコジョーズ 24号 GT-C2472AW-L-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) PSアルコーブ設置形 エコジョーズ 24号 GT-C2472AW-L-1 BLノーリツ
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売関連資料納入仕様図(0.78MB)設置形態PSアルコーブ設置形号数24号
ガスふろ給湯器(スタンダード) PS標準設置形 エコジョーズ 24号 GT-C2472AW-PS-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) PS標準設置形 エコジョーズ 24号 GT-C2472AW-PS-1 BLノーリツ
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売関連資料納入仕様図(0.79MB)設置形態PS標準設置形号数24号
ガスふろ給湯器(スタンダード) PS扉内後方排気延長設置形 エコジョーズ 24号 GT-C2472AW-TB-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) PS扉内後方排気延長設置形 エコジョーズ 24号 GT-C2472AW-TB-1 BLノーリツ
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売関連資料納入仕様図(0.64MB)設置形態PS扉内後方排気延長設置形号数24号
ガスふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 PS扉内設置形 エコジョーズ 24号 GT-CV2472AW-T-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 PS扉内設置形 エコジョーズ 24号 GT-CV2472AW-T-1 BLノーリツ
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売関連資料納入仕様図(0.23MB)設置形態PS扉内設置形号数24号
ガスふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PS扉内設置形 エコジョーズ 24号 GT-CP2472AW-T-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PS扉内設置形 エコジョーズ 24号 GT-CP2472AW-T-1 BLノーリツ
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売関連資料納入仕様図(0.23MB)設置形態PS扉内設置形号数24号
ガスふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 PS扉内上方排気延長設置形 エコジョーズ 24号 GT-CV2472AW-H-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 PS扉内上方排気延長設置形 エコジョーズ 24号 GT-CV2472AW-H-1 BLノーリツ
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売関連資料納入仕様図(0.2MB)設置形態PS扉内上方排気延長設置形号数24号
ガスふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 PSアルコーブ設置形 エコジョーズ 24号 GT-CV2472AW-L-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 PSアルコーブ設置形 エコジョーズ 24号 GT-CV2472AW-L-1 BLノーリツ
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売関連資料納入仕様図(0.24MB)設置形態PSアルコーブ設置形号数24号
ガスふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PS扉内上方排気延長設置形 エコジョーズ 24号 GT-CP2472AW-H-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PS扉内上方排気延長設置形 エコジョーズ 24号 GT-CP2472AW-H-1 BLノーリツ
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売関連資料納入仕様図(0.2MB)設置形態PS扉内上方排気延長設置形号数24号
ガスふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PSアルコーブ設置形 エコジョーズ 24号 GT-CP2472AW-L-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PSアルコーブ設置形 エコジョーズ 24号 GT-CP2472AW-L-1 BLノーリツ
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売関連資料納入仕様図(0.23MB)設置形態PSアルコーブ設置形号数24号
ガスふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PS標準設置形 エコジョーズ 24号 GT-CP2472AW-PS-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PS標準設置形 エコジョーズ 24号 GT-CP2472AW-PS-1 BLノーリツ
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売関連資料納入仕様図(0.24MB)設置形態PS標準設置形号数24号
ガスふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 PS扉内後方排気延長設置形 エコジョーズ 24号 GT-CV2472AW-TB-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 PS扉内後方排気延長設置形 エコジョーズ 24号 GT-CV2472AW-TB-1 BLノーリツ
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売関連資料納入仕様図(0.21MB)設置形態PS扉内後方排気延長設置形号数24号
ガスふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PS扉内後方排気延長設置形 エコジョーズ 24号 GT-CP2472AW-TB-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PS扉内後方排気延長設置形 エコジョーズ 24号 GT-CP2472AW-TB-1 BLノーリツ
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売関連資料納入仕様図(0.2MB)設置形態PS扉内後方排気延長設置形号数24号
ガスふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 PS標準設置形 エコジョーズ 24号 GT-CV2472AW-PS-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 PS標準設置形 エコジョーズ 24号 GT-CV2472AW-PS-1 BLノーリツ
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売関連資料納入仕様図(0.24MB)設置形態PS標準設置形号数24号
ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋内壁掛/強制給排気形 エコジョーズ 24号 ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) 屋内壁掛/強制給排気形 エコジョーズ 24号ノーリツ
149,800税込164,780
1台
11日以内出荷
見まもり(★1)、ホッと湯上がり(★1)、あったか睡眠サポート(★1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(★1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(★1)、エネポ対応、JVC対応(★1) ※★1 RC-K001系リモコン選定時
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料(0.23MB)設置形態屋内壁掛/強制給排気形給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合号数24号グリーンマーク認定
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-47~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-47~)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
RUBBER PAD 76412472A DUCATIRUBBER PAD 76412472ADUCATI
1,098税込1,208
1個
31日以内出荷
Satera A4カラーレーザービームプリンター LBP732Ci CanonSatera A4カラーレーザービームプリンター LBP732CiCanon
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
最新セキュリティ対応を実現し、高速プリントに加え優れた耐久性を実現し、業務効率を高める最上位A4カラーレーザープリンター。A4片面カラー・モノクロ38枚/分、モノクロファーストプリント5.3秒の高速プリント両面印刷機能を標準装備。A4両面印刷38ページ/分の高速印刷を実現。放置プリントを予防する「留め置き印刷」 パソコンから文章を印刷するときに、印刷データを本機内にとどめてすぐには印刷されないようにすることができ 安心して印刷することができます。MEAP ADVANCEも標準搭載。640枚カセットx1段を標準装備、640枚ペーパーフィーダを最大3段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx2、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。カラー13.9円/モノクロ3.4円の低ランニングコスト ※ISO/IEC19798に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)、 および、メーカー評価基準に基づいて印刷した場合の回収トナーボックスの印刷可能枚数より算出(税別)
仕様●ファーストプリント:A4(目安):モノクロ:5.3秒 カラー:6.3秒●プリント速度:モノクロ・カラーともA4:38枚/分、両面A4:38ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:カラー●対応トナー:トナーカートリッジ064シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:640枚×1段、手差しトレイ:100枚付属品トナーカートリッジ064(Y/M/C)スターター各1本、トナーカートリッジ064(K)、回収トナーBOX WT-B1、電源コード他シリーズSateraエコマーク認定認定本体質量(kg)約25.0型番メーカー:6173C005寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×464×443インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/B6/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅101.6~×216.0mm×長さ148.0~297.0mm)、【手差しトレイ】A4/A5/A6/B5/B6/リーガル/レター/エグゼクティブ/はがき/往復はがき/4面はがき/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/ユーザー定義サイズ(幅:76.2~216.0mm×長さ:127.0~355.6mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号23 155 035
パンフレット 仕切板 LION (ライオン事務器)パンフレット 仕切板LION (ライオン事務器)
459税込505
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
EPCOS フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,4.7nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,4.7nF,±10%EPCOS
28,980税込31,878
1袋(500個)
7日以内出荷
静電容量 4.7nF電圧 2 kV dc, 700 ac実装タイプ スルーホール許容差 ±10%シリーズ B32652リード間隔 15mm長さ 18mm奥行き 9mm高さ 17.5mm寸法 18 9 17.5mm温度特性 ポリプロピレン末端仕様 スルーホール実装リード径 0.8mmB32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>;R ;/sub>; 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 6極 5.0mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 5.0mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2472アズワン品番65-7661-13
アイプレート ステンレス パッドアイ 水本機械製作所アイプレート ステンレス パッドアイ水本機械製作所
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。