マリンテック5日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として!。
青色ボディが特徴!メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品!。
大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!!。。
・海水で使用可。
・大型ポンプに引けを取らない吐出量!投げ込み式直流ポンプとしては国内最大級!。
・ステンレス部品採用・アタプター付。
・無極性回路内蔵(極性なし)・・・プラス/マイナス(極性)関係なく使用可能。。
▼使用可能ホース。
DC12V 70L:内径25mmホース。
DC12V 110L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可)。
DC24V 120L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可)
DC24V 190L:内径32mm/38mmのホース(どちらでも可)。。
※DC24V 190Lについて。
コンセント付属無し(電源プラグをご使用される場合:許容電流30A以上のものをご用意ください)
使用温度範囲(℃)約5~40耐用時間(時間)500(目安)