カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「249-116」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール・専用金具 ワゴジャパンDINレール・専用金具ワゴジャパン
159税込175
1個
当日出荷
適合DIN 35グレー高さ(mm)28奥行(mm)45仕様DIN 35 レール用
スピード三角くじ アズワンスピード三角くじアズワン(1件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷から7日以内出荷
サイズ1枚素材紙製
スポンジ研磨材 好川産業スポンジ研磨材好川産業
2,298税込2,528
1箱(10枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐久性の高い特殊なスポンジに高い研磨力を持つシリコンカーバイドが塗布されています。柔軟性がある為大変使いやすく平面から曲面、コーナーの部分まで美しく研磨する事ができます。また、目詰まりしたら水洗いする事で繰り返しご使用できます。
用途ペイント前の下地研磨、ペイント落とし、金属のサビ落としにお使いください。寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)115×140×5
ネジ LESS エンド ストップ 35MM ターミナル ブロック ワゴジャパンネジ LESS エンド ストップ 35MM ターミナル ブロックワゴジャパン
879税込967
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:スクリューレス エンドストップ 適合製品:35mm DIN レールマウントターミナルブロック 製品群:249 シリーズ 幅:6mmアズワン品番65-1503-19
DINレール取付用端子アクセサリ グループマーカー 249シリーズ 1袋 25個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ グループマーカー 249シリーズ 1袋 25個入ワゴジャパン
3,898税込4,288
1袋(25個)
7日以内出荷
高さ調整可能グループマーカーキャリア - 249シリーズ2本のWMBマーカー又は1本の連続ストリップ向けで、幅10 mm、スナップオン式、Wago 246シリーズエンドストップ用に高さを43.5~59.5 mmに調整できるグループマーカーキャリア: 249-116 (RS ; 796-0460 796-0460 )及び249-117 (RS ; 813-3230 813-3230 )。 Wago WMB、WSB、WCBマーカー用のスロットも装備しています。
仕様●種類:グループマーカー●シリーズ:249●併用可能製品:端子台●コード番号:848-7629アズワン品番65-7486-10
TKG NEWマンモス カラー 深型ざる TKGTKG NEWマンモス カラー 深型ざるTKG
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐久性と持ち易さをアップ!!丈夫なフチと周囲の補強リング付。変形しにくい上部なフチです。
メッシュ11
滅菌トレー 本体 Estojoシリーズ SANITA滅菌トレー 本体 EstojoシリーズSANITA
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
多種多様な器具を収納できます。別売のマットを併用しての収納や滅菌に適しています。
材質PPSU(ポリフェニルスルホン樹脂)
シートバルブシートロアー (02) MAZDA(マツダ)シートバルブシートロアー (02)MAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
ガスケット ウォーター ポンプ (02) MAZDA(マツダ)ガスケット ウォーター ポンプ (02)MAZDA(マツダ)
339税込373
1個
翌々日出荷
メタル セット スラスト (02) MAZDA(マツダ)メタル セット スラスト (02)MAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
Multi-Band Magnetic MountAntenna-5m SPARKFUNMulti-Band Magnetic MountAntenna-5mSPARKFUN
33,980税込37,378
1個
欠品中
DescriptionThe ANN-MB-00 GNSS multiband antenna is extremely unique from other GNSS/GPS antennas in that it is designed to receive both the classic L1 GPS band and the newly launched(started in 2005)L2 GPS band. Additionally, the ANN-MB-00 from u-blox is extremely well built with both a magnetic base with mounting holes for additional anchoring for the harshest environments.Designed for the latest u-blox F9 platform--including the ZED-F9P module--it provides a fast, easy, and reliable multi-band antenna solution but can be used with any GPS/GNSS receiver that can benefit from the L1/L2 dual reception.This antenna supports GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou and includes a high-performance multi-band RHCP dual-feed patch antenna element, a built-in high-gain LNA with SAW pre-filtering, and a 5m SMA cable.FeaturesFrequency:L1 Band:1559-1606MHzL2/L5 Band:1197-1249MHzPeak gain(over 15cm diameter ground plane):L1 Band:3.5dBicL2/L5 Band:0-2.0dBicVSWR:max. 2Bandwidth:min. 200MHzImpedance:50 OhmPolarization RHCPSupports GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou5m coaxial cable with SMA connectorMagnetic base, fixed installation option(screw mount, 2×M4 screws)Dimensions:60.0mm×82.0mm×22.5mmWeight:175g(including cable)
アズワン品番67-0372-23