カテゴリ
- トラック用品・パーツ(31)
- ウェッジベース電球(24V対応)(1)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 用途別電球(4)
- ナツメ・小丸球(1)
- 自動車純正部品(3)
- ニッサン純正品番先頭AY(3)
- トラック純正部品(6)
- ミツビシフソウ純正品番先頭MC(1)
- ヒノ純正品番先頭SO(1)
- ヒノ純正品番先頭S0(2)
- ヒノ純正品番先頭90(2)
- 制御機器(272)
- カー用品(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- パソコン/周辺機器(18)
- 防災用品(9)
- バッテリー・電装(9)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 家電(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- メカニカル部品(3)
- 清掃用品(3)
- 医療(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- 旭光電機工業(2)
- エスコ(6)
- ニッサン(3)
- 日野自動車(5)
- オーム電機(2)
- 三菱ふそう(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
- TRACO POWER(95)
- CKD(18)
- XP POWER(18)
- SIEMENS(17)
- RS PRO(17)
- カシムラ(16)
- シュナイダーエレクトリック(15)
- PORTESCAP(14)
- Murata Power Solutions(13)
- RECOM(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「24V3W」の検索結果

ウエッジ球 T10 24V 3W
オーム電機¥209税込¥2301個翌々日出荷自動販売機などの表示灯、装飾用などに使用されています。長さ(mm)27.7形状T-10色クリア定格24V-3W直径(mm)10
ハロゲンランプ H3 24V55W
STANLEY(スタンレー電気)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。定格電圧(V)24タイプH3定格電力(W)55口金その他電球形状H3
ランプ 24V70W H3-13336
Philips¥3,798税込¥4,1781個13日以内出荷仕様●電力(V):24●ワット数(W):70●コード番号:119-0162481アズワン品番67-4832-51
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 24V/27W 3Ω
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(2個)当日出荷ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。 この現象を防止するための抵抗器です。仕様24V用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×15×15コード長さ(mm)150容量(W)27
Recom スイッチング電源 24V dc 125mA 3W RAC03-24SE/277/W
RECOM¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様●出力電圧: 24V dc●出力電流: 125mA●定格電力: 3W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: シャーシマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 38.25mm●幅: 24.35mm●奥行き: 17.4mm●効率: 80%●最低温度: -40℃●EN60335 EN55022クラスB IEC/EN/UL 60950. Recom 3 Wシングル出力、有線、密閉整流型AC-DCコンバータ - RAC03-SE/277/Wシリーズ. Recom超小型3 W有線RAC02-SE/277/W電源モジュールには出力電圧3.3512、及び24 Vのモデルが用意されており、入出力絶縁は3 kV ac/1分です。この小型電源は待機消費電力が最大30 mWに抑えられており、特に省エネ性の高いスリープモード及びスタンバイでの使用に適しています。 最も重要な特長は、広い動作温度範囲です。現在、このシリーズの電源モジュールは、温度が-40 ℃にまで低下する地域でも使用できます。 小型設計(高さ ;18 mm)により、ホームオートメーションなどの用途に応用可能なソリューションです。 このシリーズには入力フィルタが内蔵されており、EMI性能が強化され、EN55022クラスBに適合しています。また、この小型電源は、エラー状態が解決した後に自動リスタートする機能により、短絡に対しても保護されています。 コンバータはEN/UL60950-1認定で、3年の保証が付きます。. 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 0 ℃近辺でも確実に動作 超小型 無負荷電力消費: 35 mW (最大) 最大効率76 % 絶縁出力: 3 kV ac/1分 SCP、OVP保護 幅広い汎用入力電圧: 85 → 305 V ac 最大消費電力40 mW (アイドル時) センサーやスタンバイ装置の給電に最適 障害解消後の自動リスタートによる短絡防止 ワイヤード接続RoHS指令(10物質対応)対応
Recom スイッチング電源 24V dc 125mA 3W RAC03-24SER/277
RECOM¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様●出力電圧: 24V dc●出力電流: 125mA●定格電力: 3W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: シャーシマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 50.3mm●幅: 50.3mm●奥行き: 11mm●シリーズ: RAC03-SER/277%●最高温度: +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
DC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)
エスコ¥780税込¥8581セット(3個)当日出荷口金BA15光色クリア仕様24V-10Wエスコ品番EA758ZK-64寸法(mm)18×35ベースシングル
組み込みスイッチング電源 24V dc 125mA 3W
RECOM¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷コンパクトな 1in2 フットプリントの RAC03-K シリーズモジュールは、Watts 出力電力を -40 60 ℃、2 Watts 80 ℃ となっていますこのような高電力密度と小型フットプリントにもかかわらず、RAC03-K シリーズは、オートメーション、インダストリー 4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションにおける世界規模の用途向けの完全なソリューションとなっています。入力電圧範囲が 85264 V ac で、市場で最も汎用的な電源モジュールです。最小の 3 ワットモジュール用の 12 インチ 2 のフットプリント スタンバイモードの最適化 無負荷時消費電力<: 150 mW 動作温度範囲: -40 → +80℃仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:125mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:77 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃●コード番号:190-7743アズワン品番65-7224-72
DC24V/5.0W 電球(シングルベース回転灯用/3個)
エスコ¥765税込¥8421個当日出荷口金BA15光色クリア仕様24V-5Wエスコ品番EA758ZK-63寸法(mm)18×35ベースシングル
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~特価1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
組み込みスイッチング電源 24V dc 125mA 3W 1セット 18個入
RECOM¥26,980税込¥29,6781セット(18個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(18個入り)●出力電圧:24V dc●出力電流:125mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:77 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃●コード番号:190-7525アズワン品番65-7224-73
AC充電器
HIDISC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷同時に充電できるUSB充電器 USB-A ポート用途スマホやUSB充電の家電製品の充電にも便利。予備用に2個持ちもオススメ。色ホワイト入力100-240V~50/60Hz保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
MAX88W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Aポート(QC3.0 MAX22W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷最大出力 88W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Aポート(QC3.0 MAX22W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用用途スマートフォンなどへの充電
マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付
仙台銘板(8件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~特価1個当日出荷から73日以内出荷新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。用途広告看板用にマッチするデザイン。引出し線長さ(mm)400
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18 → 36 V dc, 3W, JCE0324D24
XP POWER¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様分離式:あり長さ(mm)31.75シリーズJCE03定格電力(W)3最高温度(℃)100出力電圧(V)±24dc出力電流(mA)±63入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCE03シリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJCE03シリ-ズは、信頼性の高い、完全安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のDIP 24パッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、2:1の入力レンジ、負荷に関する最低要件なし、幅広い-40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。3 W、絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり 安定型シングル / デュアル出力 業界標準DIP24パッケ-ジ 最小負荷条件なし 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃パッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1.2%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, JCB0305D24
XP POWER¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズJCB定格電力(W)3出力電圧(V)±24dc出力電流(mA)±63効率70%入力電圧範囲(V)4.5→9dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCBシリーズ3 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCBシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1500 V dcで、3000 V dcの製品も用意されています。 このシリーズは、入力範囲が2:1で、最大82 %の高効率を誇ります。コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1500 V dcの絶縁耐圧 オプションで絶縁耐圧3000 V dcの製品も用意 シングル出力及びデュアル出力 最大82 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 基板実装 オプションの金属ケースパッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)5dc出力数2
ON Semiconductor 2チャンネル 単方向 TVSダイオード, 24W, 8.7V, 3-Pin SOT-23
ON SEMICONDUCTOR¥209税込¥2301袋(25個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = コモンアノード最大クランピング電圧 = 8.7V最小ブレークダウン電圧 = 5.89V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 3Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 24W最大ピークパルス電流 = 2.7AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃自動車規格 = AEC-Q101TVSデュアルコモンアノードツェナー、ON Semiconductor. コモンアノード構成のデュアル表面実装TVS 自動挿入に最適 低漏洩RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ 延長コード 6個口 2P USB付 (コンセント×6 Type C×2 USB A×1 ) 一括スイッチ マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター
エレコム¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷一括スイッチ付きの6口USB電源タップです。AC差込口6口、USB Type-C(TM)ポート2口(USB Power Delivery)、USB-Aポート1口を搭載し、スマホ、タブレット、ノートPC周辺機器の充電と接続をまとめられます。雷ガード、ほこり防止シャッター付き、強力マグネットも搭載しているためデスク下やスチールラックにもすっきり設置できます。用途上面と側面に各3個口、計6個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。 。USBポートは、USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1を搭載。タップにUSBケーブルを直接挿して、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなどを充電できます。 。底面には超強力なネオジム磁石を配しています。スチール製の家具や事務用の機器などにしっかりと吸着できます。 。便利な360度回転パーツを搭載。回転パーツを展開することで、重いACアダプターを接続した場合や、ケーブルが引っ張られた場合にタップ本体の横転を軽減します。 。回転パーツには直径約10mmの吊り穴があり、フックやネジで壁などに引っ掛けて使うことも可能です。 。接続機器をまとめてON/OFFすることで待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。ONのときは青色に発光するため、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。 。USB Type-Cポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 最大30Wの出力が可能。対応するノートパソコンが充電できる他、スマホやタブレットの高速充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。PPS機能を搭載しているので、電圧・電流を変化させることで、対応する接続機器に負担をかけずに充電できます。 。※PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。USB-Aポートは、高性能ICが接続機器を自動で見分けて充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが45mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 。サージ電流耐量3000A/15回、制限電圧775Vmax(50A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。外側には高い難燃性を備えたPCR樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。使用しない際に差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。狭い場所でも配線がしやすい、180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため、柔軟に取り回しがしやすくなっています。 。差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 。※一部の機器で満充電に近づき、電流値が低下した事を認識すると、出力を停止する場合があります。動作異常ではありませんので、あらかじめご了承ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品取扱説明書材質本体:PCR、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC樹脂質量(g)約530外形寸法(mm)幅約225×奥行約45×高さ約38 ※本体のみ(ケーブル突起部を除く)スイッチ◯(一括式)定格AC側:14A/125V 1400Wまで定格出力[1ポート使用時]USB Type-C1/C2ポート:30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)、PPS:30W(5V~11V/3A、5V~16V/2A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+C2ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、[USB Type-C1/C2+USB-A1]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)プラグAタイプ 2ピン保証期間1年間マグネット◯雷ガード◯
Allegro Microsystems モータドライバIC 3~5.5 V 24-Pin SOIC W Stepper
Allegro Microsystems¥649税込¥7141個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 4W
SIEMENS¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 2.8W
SIEMENS¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様制御電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:10 A 、 極の設定:4P 、 範囲:Sirius Innovation 、 コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac 、 取付けスタイル:DINレール取り付け 、 電源電圧:24 V dc 、 シリーズ:3RH2 、 通常の状態の構成:2NO / 2NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:2.8 W 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:73mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。. 電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのOFFディレイ及びNCコンタクトのONディレイは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。. 接触器リレー - 3RH2シリーズ. 耐気候性、フィンガーセーフ接触器リレー。 RC要素、バリスタ、ダイオード、又はダイオードアセンブリ(ダイオードとツェナーダイオードの組み合わせ)を、コイルの減衰オープニングサージ用のすべての接触器リレーに差し込むことができます。. サイズS00 低電圧及び電流で高度なコンタクト安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、4コンタクトまで拡張可能RoHS指令(10物質対応)対応
...