カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(27)
    • ウェッジベース電球(24V対応)(1)
  • 空調・照明・電設資材(8)
    • 用途別電球(4)
    • ナツメ・小丸球(1)
  • 制御機器(71)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • カー用品(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • バッテリー・電装(8)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 防災用品(5)
  • 家電(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24V3W」の検索結果

191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小パネル球 ノーブランド

    小パネル球

    ノーブランド
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    ガラス部T-10
  • ウエッジ球 T10 24V 3W オーム電機

    ウエッジ球 T10 24V 3W

    オーム電機
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    自動販売機などの表示灯、装飾用などに使用されています。
    長さ(mm)27.7形状T-10クリア定格24V-3W直径(mm)10
  • ウエッジ球T1024V3W 旭光電機工業

    ウエッジ球T1024V3W

    旭光電機工業
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
  • パイロットランプG1124V3W 旭光電機工業

    パイロットランプG1124V3W

    旭光電機工業
    339税込373
    1個
    9日以内出荷
  • ハロゲンバルブ H3 24V70W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H3 24V70W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)70
  • ハロゲンバルブ H3 24V 55W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H3 24V 55W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)55
  • ハロゲンランプ H3 24V55W STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H3 24V55W

    STANLEY(スタンレー電気)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
    定格電圧(V)24タイプH3定格電力(W)55口金その他電球形状H3
  • LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 24V/27W 3Ω MAD MAX(マッドマックス)

    LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 24V/27W 3Ω

    MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    当日出荷
    ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。 この現象を防止するための抵抗器です。
    仕様24V用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×15×15コード長さ(mm)150容量(W)27
  • DC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個) エスコ

    DC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)

    エスコ
    780税込858
    1セット(3個)
    当日出荷
    口金BA15光色クリア仕様24V-10Wエスコ品番EA758ZK-64寸法(mm)18×35ベースシングル
  • DC24V/5.0W 電球(シングルベース回転灯用/3個) エスコ

    DC24V/5.0W 電球(シングルベース回転灯用/3個)

    エスコ
    765税込842
    1個
    当日出荷
    口金BA15光色クリア仕様24V-5Wエスコ品番EA758ZK-63寸法(mm)18×35ベースシングル
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,798税込5,278特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • AC充電器 HIDISC

    AC充電器

    HIDISC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    同時に充電できるUSB充電器 USB-A ポート
    用途スマホやUSB充電の家電製品の充電にも便利。予備用に2個持ちもオススメ。ホワイト入力100-240V~50/60Hz保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAX88W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Aポート(QC3.0 MAX22W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    MAX88W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Aポート(QC3.0 MAX22W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    最大出力 88W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Aポート(QC3.0 MAX22W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
    用途スマートフォンなどへの充電
  • マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 仙台銘板

    マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付

    仙台銘板(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
    材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078特価
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
    用途広告看板用にマッチするデザイン。引出し線長さ(mm)400
  • 12ポート充電器 STAR Light

    12ポート充電器

    STAR Light(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    USB TYPE-A 合計12ポートより同時に電源を供給可能 USB電源出力:DC5V 4.8A(24W)×3ブロック(合計72W) 1ブロック当たりのUSB端子数:4ポート 背面に強力マグネット有り、スチール机などに取付け出来ます。
    コード長さ(m)1.5ポート数12寸法(mm)約152×86×33.5質量(g)約310(付属品除く)電源AC100V、1.65A、50~60Hz付属品メガネ型コネクタ対応電源コード(白色)
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    23,980税込26,378特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Allegro Microsystems モータドライバIC 3~5.5 V 24-Pin SOIC W Stepper Allegro Microsystems

    Allegro Microsystems モータドライバIC 3~5.5 V 24-Pin SOIC W Stepper

    Allegro Microsystems
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 4W SIEMENS

    接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 4W

    SIEMENS
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 2.8W SIEMENS

    接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 2.8W

    SIEMENS
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様制御電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:10 A 、 極の設定:4P 、 範囲:Sirius Innovation 、 コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac 、 取付けスタイル:DINレール取り付け 、 電源電圧:24 V dc 、 シリーズ:3RH2 、 通常の状態の構成:2NO / 2NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:2.8 W 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:73mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。. 電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのOFFディレイ及びNCコンタクトのONディレイは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。. 接触器リレー - 3RH2シリーズ. 耐気候性、フィンガーセーフ接触器リレー。 RC要素、バリスタ、ダイオード、又はダイオードアセンブリ(ダイオードとツェナーダイオードの組み合わせ)を、コイルの減衰オープニングサージ用のすべての接触器リレーに差し込むことができます。. サイズS00 低電圧及び電流で高度なコンタクト安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、4コンタクトまで拡張可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAX54W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD MAX36W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    MAX54W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD MAX36W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    最大出力 54W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD MAX36W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
    用途スマートフォンなどへの充電
  • 12/24V兼用 車載用DC充電器 PD(65+30W)+18W 3ポート カシムラ

    12/24V兼用 車載用DC充電器 PD(65+30W)+18W 3ポート

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1台
    欠品中
    USB PD(Power Delivery)規格対応。ポートごとに独立回路。落ち着いた雰囲気を演出 イルミライト付きの車載用DC充電器です。ポート毎に回路が独立しており、3ポート同時使用が可能です。急速充電対応USB-Aポート、USB-PD対応Type-Cポート×2。
    質量(g)55使用温度範囲(℃)0~40出力USB-A:(急速充電対応端末)最大18W (12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、(急速充電非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C1:PPS対応(USB-PD対応)最大65W(20V 3.25A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)<、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、USB-C2:PPS(USB-PD対応)最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、3ポート同時使用時:C1最大65W, C2最大30W, A最大18W / 合計最大113W入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
  • MAX42W 3連セパレートソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD 24W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    MAX42W 3連セパレートソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD 24W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    最大出力 42W 3連セパレートソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD 24W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
    用途スマートフォンなどへの充電
  • LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス)

    LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯

    MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
    付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67
  • ウェッジベース電球 24V KOITO(小糸製作所)

    ウェッジベース電球 24V

    KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
    769税込846
    1箱(10個)
    当日出荷
    タイプシングル球クリア定格電圧(V)24
  • 12/24V兼用ジャンプスターターPro24 EIGERTOOL(アイガーツール)

    12/24V兼用ジャンプスターターPro24

    EIGERTOOL(アイガーツール)(3件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1箱
    当日出荷
    12Vの7000ccクラスガソリン車、6000ccディーゼル車、24Vの15000ccディーゼル車まで対応 モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター 12V・24Vを自動で検知して切り替えます(手動切替機能付) エンジン始動や携帯タブレットの予備電源としてLEDライト3W(250Lm)も内蔵しています 内蔵リチウム電池は、安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を搭載 スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!さらにUSB出力が2箇所あるから2台同時充電も可能です(接続コードは1本のみ付属) DC出力口があるのでシガー用インバーターがあればAC100V機器も使用できます バッテリー残量が%表示でわかる液晶モニター付 点灯・SOS点滅・点滅信号の3段階切替可能ライト3W(250Lm)付 過充電から本体を守る保護回路内蔵
    用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー付属品充電用ACアダプター、12Vシガーソケット接続用充電コード、USBケーブル寸法(mm)292×233×79質量(kg)2.7(ケーブル除く)出力(DC12V)スタート電流600A、ピーク電流1200A、(DC24V)スタート電流300A、ピーク電流600A、(シガー)DC12V-10A(最大)、(USB)5V-2A、5V-1A定格電圧(V)12/24バッテリー容量(Ah)35コード長さ(cm)バッテリークランプ:60充電時間(時間)約7バッテリー容量(mAh)35000充電可能回数約2000回アズワン品番64-9371-18蓄電池容量(Wh)内臓:112(リン酸鉄リチウム電池)
  • USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKD

    USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁

    CKD(2件のレビュー)
    7,062税込7,768特価
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    作動方式直動式ポート数2
  • USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 CKD

    USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁

    CKD
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
    使用流体空気、水、乾燥空気、低真空
  • MAX91W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Cポート(PD MAX25W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    MAX91W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Cポート(PD MAX25W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    最大出力 91Wの超高速充電※USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Cポート(PD MAX25W)電圧監視モニター付き 12V/24V共用
    用途スマートフォンなどへの充電
  • コピックチャオスタートセット Copic(コピック)

    コピックチャオスタートセット

    Copic(コピック)(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。
    タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • LED電源 D24V-3A マリンテック

    LED電源 D24V-3A

    マリンテック
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    変換電源アダプター3Aまで AC100VをDC24Vに変換。72Wまで使用出来ます LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です
    質量(g)300周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)3(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×32×45定格出力電力(W)72まで
  • DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ

    アルス(イーター電機)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
    端子形状ねじ端子形状ケースタイプ
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
  • UV-LEDスマートワイドライト PADICO(パジコ)

    UV-LEDスマートワイドライト

    PADICO(パジコ)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジン。UVレジン。UV-LEDレジン。保証期間:ご購入日より6ヶ月
    用途スタンドの高さ:58mm。内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)。全重量:310g。色:ホワイト。材質:ABS、PC。照射範囲:W210mm×D140mm×H50mm。LED灯数 :18灯。波長数:405nm+365nm。消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)。機能:30秒・60秒タイマー。対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A本体質量(g)220パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25本体サイズ(mm)W229xH136xD18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピカライト PKL型Φ130タイプ KOITO(小糸製作所)

    ピカライト PKL型Φ130タイプ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の決定版 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~50℃!! 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC12/24V仕様で3W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
    質量(kg)0.8タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])160電球LED突入電流(A)2
  • DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(緑色) エスコ

    DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(緑色)

    エスコ(2件のレビュー)
    12,400税込13,640
    1個
    当日出荷
    シガーライター用プラグ(ON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
    エスコ品番EA983FS-54A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
  • 24V/70W 半田ごてのみ(EA304AH用) エスコ

    24V/70W 半田ごてのみ(EA304AH用)

    エスコ
    8,500税込9,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304AH-1
  • 車載充電器 カーチャージャー タイプC USBC ケーブル一体型 ケーブル長 1.5m エレコム

    車載充電器 カーチャージャー タイプC USBC ケーブル一体型 ケーブル長 1.5m

    エレコム
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12V/24V車に対応するUSB Type-C(USB-C)ケーブル一体型の車載充電器。 最大15W(5V/3A)出力でスマホ・タブレットを充電できます。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
    対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)から最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器使用電源アクセサリソケットコネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)定格入力電圧(V)DC12/24定格出力電流3A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×65×28(突起部含まず)ケーブル長(cm)約150質量(g)約39使用地区日本発光色赤・青付属品無し