カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24e1n5500b/11」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 24E1N5500B/11 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 24E1N5500B/11 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥7,998税込¥8,798
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種フィリップス 24E1N5500B/11取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ23.8インチ 解像度(2560×1440)特性のぞき見防止180度
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/ブラック Philips

    液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/ブラック

    Philips
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    8日以内出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:1ms
    仕様●高さ調整:あり 130mm●本体サイズ(H×W×D):472×540×197 mm●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):モニター本体に電源は内蔵されておらず、ACアダプタ使用モデルのため、ACアダプタにPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●応答速度(G to G):1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●パネル方式:IPS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●本体(色):ブラック●電源OFF時消費電力:0.5W以下●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●HDR方式:HDR10●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●標準消費電力:23.4W備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ(mm)0.2058×0.2058電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)4最大消費電力(W)36.2コントラスト比1300:1表示色約1677万色解像度2560×1440視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.5m、AC Adaptor入力端子HDMI2.0×2、DisplayPort1.2×1スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS Technology輝度(cd/m2)250USBなし
  • 液晶保護フィルム フィリップス 24E1N5500B / 11 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム フィリップス 24E1N5500B / 11 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種フィリップス 24E1N5500B/11取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ23.8インチ 解像度(2560×1440)特性ブルーライトカット反射防止