カテゴリ
- 制御機器(175)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- 空調・照明・電設資材(26)
- メカニカル部品(23)
- パソコン/周辺機器(14)
- 自動車補修部品(9)
- トラック用品・パーツ(6)
- 農業機械(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- カー用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 安全用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 測定用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 完成車(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(36)
- SMC(33)
- 渡辺電機工業(31)
- 三木プーリ(20)
- オムロンヘルスケア(19)
- CKD(15)
- RS PRO(14)
- 富士電機(13)
- エスコ(8)
- ELPA(7)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(6)
- アドテック(5)
- オーム電機(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- TDKラムダ(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- タカハ機工(5)
- コガネイ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「24v e12」の検索結果

24V/2.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥1,820税込¥2,0021パック(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-23寸法(mm)Φ13×33電圧(V)24消費電力(W)2口金E12電球形状パネル球
24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,630税込¥1,7931袋(5個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-51寸法(mm)Φ20×48電圧(V)24消費電力(W)5口金E12電球形状ナツメ球
AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ
エスコ(5件のレビュー)¥990税込¥1,0891個当日出荷消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)エスコ品番EA758ZE-1電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)口金E12発光色赤LED5個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色白ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズ10mm電球ベースE10
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24V
KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(10個)当日出荷用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
火災報知機用24V5
ELPA¥209税込¥2301個当日出荷ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。全長(mm)48色クリア定格電圧(V)24口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約500バルブ径(Φmm)20
RS Pro LED表示ランプ 黄 定格電圧:24 V ac/dc
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色黄ピーク波長(nm)587寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)630RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズ(mm)10電球ベースE10
RS Pro LED表示ランプ 緑 定格電圧:24 V ac/dc
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色緑ピーク波長(nm)525寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)1610RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズ(mm)10電球ベースE10
LED電球 ナツメ球タイプ
ELPA(17件のレビュー)¥768~税込¥845~1個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応
(70件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応色純正カラー定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500販売区分業務用
ミサイルスイッチ ON/OFF切替 12V/24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。 オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です! カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。スイッチON-OFF寸法(縦×横×厚さ)(mm)63×42×17適合車種汎用(12-24V兼用)使用可能電流(A)20A迄使用可能電圧(V)12V~24V
24Vリチウムバッテリー(12Ah)
CAPTAIN STAG¥54,990税込¥60,4891個翌々日出荷交換用バッテリー。容量:24V/12Ah。対応車種: eワイルダー電動FDB206(マットブラック)、(マットオリーブ)寸法(mm)115×100×265質量(g)2000バッテリー容量(Ah)12 (24V)充電時間(時間)約4.5~5充電可能回数約500回
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-12-24V-50JIS
三木プーリ¥909,067税込¥999,9741個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。サイズ25規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:400コイル抵抗(Ω)5.2(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)4.62(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)50
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-11-24V-50JIS
三木プーリ¥895,769税込¥985,3461個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品手動解放レバー寸法(mm)軸穴b:12 (E9:+0.075/+0.032)サイズ25規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応トルク(N・m)静摩擦Ts:400コイル抵抗(Ω)5.2(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)4.62(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)50
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-14-24V-45JIS
三木プーリ¥618,394税込¥680,2331個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジサイズ20規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)5.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)4.14(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-11-24V-45JIS
三木プーリ¥550,000税込¥605,0001個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品手動解放レバーサイズ20規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)5.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)4.14(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-10-24V-45JIS
三木プーリ¥535,751税込¥589,3261個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。サイズ20規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)5.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)4.14(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-16-24V-45JIS
三木プーリ¥572,798税込¥630,0781個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品手動解放レバーサイズ20規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)5.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)4.14(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-24V-45JIS
三木プーリ¥595,596税込¥655,1561個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジサイズ20規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)5.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)4.14(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-17-24V-50JIS
三木プーリ¥1,035,406税込¥1,138,9471個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ25規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:400コイル抵抗(Ω)5.2(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)4.62(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)50
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-15-24V-50JIS
三木プーリ¥1,006,908税込¥1,107,5991個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ25規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:400コイル抵抗(Ω)5.2(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)4.62(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)50
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-15-24V-45JIS
三木プーリ¥608,895税込¥669,7851個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ20規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)5.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)4.14(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-12-24V-45JIS
三木プーリ¥559,516税込¥615,4681個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。サイズ20規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)5.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)4.14(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-14-24V-50JIS
三木プーリ¥1,025,907税込¥1,128,4981個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジサイズ25規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:400コイル抵抗(Ω)5.2(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)4.62(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)50
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-13-24V-50JIS
三木プーリ¥987,910税込¥1,086,7011個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジサイズ25規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:400コイル抵抗(Ω)5.2(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)4.62(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)50
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-10-24V-50JIS
三木プーリ¥881,520税込¥969,6721個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。サイズ25規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:400コイル抵抗(Ω)5.2(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)4.62(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)50
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-16-24V-50JIS
三木プーリ¥925,216税込¥1,017,7381個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品手動解放レバー寸法(mm)軸穴b:12 (E9:+0.075/+0.032)サイズ25規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応トルク(N・m)静摩擦Ts:400コイル抵抗(Ω)5.2(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)4.62(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)50
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-17-24V-45JIS
三木プーリ¥631,693税込¥694,8621個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ20規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)5.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)4.14(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E12
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~300℃
カーチャージャー充電器 車載 PD65W USB-C×2 急速充電 12/24V 普通車 トラック両対応
MOTTERU¥2,798税込¥3,0781個当日出荷最大65W充電対応の車載充電器。2台同時にも急速充電できる。あらゆる機器を急速充電。通電確認ランプで充電が目にみえる。車の中でも幅広い機種を充電できる。12/24V車どちらも対応。対応機種。「USBケーブル」を使って充電可能な各種機種でお使いいただけます。Apple。 iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air。 iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e 。 iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ。 iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ。 AirPods/AirPods Prosシリーズ。 MacBook Air/MacBook Proシリーズ。 Apple Watchシリーズ などの機種に対応。Android。 SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ。 Google Pixel。 Xiaomi Xiaomi・Redmi。 SAMSUNG Galaxy。 Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ。 FCNT arrows・らくらくスマートフォン。 SONY XperiaなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応。その他。ノートパソコン(USB Power Delivery対応)、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、加熱式たばこ、Wi-Fiルーターなど各種機器に対応本体質量(g)約49本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×30×72.5保証期間2年間出力仕様Type-C1:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A[PD65W]、PPS:5-11V4.5A,5-21V3.25A、Type-C2:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A[PD65W]、PPS:5-11V4.5A,5-21V3.25AUSBポートUSB Type-C×2入力電圧DC 12V-24V 7.0A[Max]