カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,048)
  • 制御機器(466)
  • メカニカル部品(175)
  • 測定用品(60)
  • トラック用品・パーツ(58)
  • 自動車補修部品(34)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 機構部品(19)
  • 電気材料(18)
  • 物流用品(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 農業機械(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • カー用品(9)
  • 防災用品(8)
  • 作業服(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 防犯用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • バイク部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v h1」の検索結果

関連キーワード
2,062件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンバルブ H1 24V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H1 24V

    KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    クリア定格電力(W)70
  • ハロゲンバルブ H1 24V70W スーパーホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H1 24V70W スーパーホワイト

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スーパーホワイト定格電力(W)70
  • ハロゲンランプ H1 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H1 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    クリア定格電力(W)70色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17015日産:B6719-H1401マツダ:9970417000三菱:MH056054日野:04310-1712日産ディーゼル:26099-92928
  • ハロゲンバルブ H1 24V70W クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H1 24V70W クリアー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    クリアー定格電力(W)70
  • ハロゲンランプ H3 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H3 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • ハロゲンバルブ H3 24V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H3 24V

    KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    クリア定格電力(W)55
  • H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用 竹村商会

    H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用

    竹村商会(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】。従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!。選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】。従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!。選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】。新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!
    用途フォグランプ専用セット内容2個寸法(mm)Φ13×50消費電力(W)8.5(片側)口金H3対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.7・24v/0.35(片側)配線長約10(cm)極性無極性明るさ(Lm)1250(片側)
  • ハロゲンバルブ H3 24V70W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H3 24V70W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)70
  • ハロゲンランプ H11 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H11 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    適合ヘッドランプ・フォグランプ・AFSタイプH11定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PGJ19-2ガラス球形式T11
  • 24V H3 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト) MAD MAX(マッドマックス)

    24V H3 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト)

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    当日出荷
    発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに! リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 70Wクラスのの明るさ!
    ブルー
  • ハロゲンフォグランプ H3平端子 24V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンフォグランプ H3平端子 24V

    KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    クリア定格電力(W)70
  • セレストホワイト 3200K H1 PIAA

    セレストホワイト 3200K H1

    PIAA
    2,798税込3,078
    1個(2個)
    3日以内出荷
    明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版
    仕様車検対応タイプH1消費電力(W)55定格電圧(V)12口金その他色温度(K)3200使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト明るさ100W相当
  • ハロゲンバルブ H1 12V55W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H1 12V55W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    用途ハロゲン回転灯用 交換バルブクリアー
  • ハロゲンバルブ H3 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H3 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(2個)
    当日出荷
    フォグランプ等に広く使用されています。太管、長寿命タイプです。
    セット内容左右、各1個入消費電力(W)70
  • ACアダプター 24V bitstrong(ビットストロング)

    ACアダプター 24V

    bitstrong(ビットストロング)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    防犯カメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
    入力電圧(V)100~240極性センタープラスプラグ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力プラグ形状コンセントプラグ一体型仕様屋内使用専用材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)プラグ(mm)Φ2.1(PL-03B)電極形式センター:フォーク(音叉)型入力周波数(Hz)50/60感電保護クラスクラス2電極フォーク(音叉)型定格出力電圧(DC V)24各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB、WEEEプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1対象機器防犯カメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカー
  • ハロゲンランプ H1 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H1 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    適合ヘッドランプ・フォグランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13017・日産:B671K-C9940・マツダ:9970315500・富士重工:84920PA06・三菱:MS820961・いすゞ:5-86012457・ダイハツ:99901-900K6-008・日産ディーゼル:26099-93028・スズキ:35111-59HD0・ホンダ:34901-SZ3-000クリアタイプH1定格電力(W)55定格電圧(V)12口金P14.5sガラス球形式T8.5色温度(K)3000
  • イカリング H1ハロゲンフォグランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    イカリング H1ハロゲンフォグランプ 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    アクセサリー要素満載な9インチハロゲンランプ。ボディはメッキ、LEDイカリングはホワイト。ハロゲンランプには24V/70W H1タイプを付属。
    材質ハウジング:メッキタイプ(ABS+PC)、レンズ:ガラスクリアー消費電力(W)LED(縁部分):約3.5明るさ約8cd
  • 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H1) KOITO(小糸製作所)

    電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H1)

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)70
  • ハロゲンバルブ H7 24V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H7 24V

    KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合一般ヘッドランプクリアタイプH7定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PX26dガラス球形式T11
  • ハロゲンバルブ H1 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H1 12V

    KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    適合一般ヘッドランプ用クリアタイプH1定格電力(W)55定格電圧(V)12口金P14.5sガラス球形式T8
  • ハロゲンバルブ H3 24V 55W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H3 24V 55W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)55
  • (AY080)ハロゲン24V70W H1 ニッサン

    (AY080)ハロゲン24V70W H1

    ニッサン
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • ハロゲンバルブ 24V H3 DJ(ドライブジョイ)

    ハロゲンバルブ 24V H3

    DJ(ドライブジョイ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 24V H3 ハロゲンバルブ MAD MAX(マッドマックス)

    24V H3 ハロゲンバルブ

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,098税込1,208
    1個(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 70Wクラスの明るさ! 2個セット
  • ハロゲンバルブ H3 24V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H3 24V

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    クリア定格電力(W)70
  • H7 LEDバルブ 24v専用 竹村商会

    H7 LEDバルブ 24v専用

    竹村商会
    6,998税込7,698
    1セット(2個)
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント。1つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】。竹村商会が誇るH7 LEDバルブは、従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。 。夜間や悪天候下でも広く明るい視界を確保し、安全運転を力強くサポートします。 。さらに、竹村商会独自の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能を両立。2つ目【ポン付けでスムーズに!誰でも簡単装着】。竹村商会のH7 LEDバルブは、初めての方でも取り付けが簡単なポン付け設計を採用。 。複雑な工程や特別な工具が不要で、誰でもスムーズに装着できます。 短時間で取り付けが完了する効率的な設計は、忙しい方にも最適。 。作業の手間を大幅に軽減し、交換後すぐに明るさを実感できます。3つ目【純正と同じ発光点で自然な光を実現】。竹村商会のH7 LEDバルブは、純正バルブと同じ発光点を忠実に再現。 。これにより、光の分布や広がりが純正と変わらず、自然な視界を提供します。純正感覚のままLEDの明るさを体感でき、交換後も違和感なくお使いいただける設計が特徴です。
    用途ロービーム・ハイビーム用寸法(mm)Φ33×65ホワイト電源(V)対応:24消費電力(W)66(両側)口金H7極性無極性明るさ(Lm)6,200(両側)
  • ハロゲンランプ SH7J 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ SH7J 24V

    STANLEY(スタンレー電気)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
    タイプSH7J定格電力(W)70定格電圧(V)24口金特殊ガラス球形式T15
  • ハロゲンランプ H3 24V55W STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H3 24V55W

    STANLEY(スタンレー電気)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
    タイプH3定格電力(W)55定格電圧(V)24口金その他電球形状H3
  • ハロゲンバルブ H11 24V/150Wクラス 2300 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H11 24V/150Wクラス 2300

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    24V車用 H11型ハロゲンバルブ 2個入り。は150Wクラス2300Kの明るさ。純正バルブと一味異なる色合いをどうぞ。
    イエロー電圧(V)DC24(瞬間最大28)消費電力(W)70色温度(K)2300明るさ(Lm)1600±10%
  • ハロゲンバルブ H11 24V/135Wクラス 5300 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H11 24V/135Wクラス 5300

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    24V車用 H11型ハロゲンバルブ 2個入り。135Wクラス・5300Kの明るさ。純正バルブと一味異なる色合いをどうぞ。
    ホワイト電圧(V)DC24(瞬間最大28)消費電力(W)70色温度(K)5300明るさ(Lm)950±10%
  • LED6 リフレクターNEO24V Wタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6 リフレクターNEO24V Wタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リフレクターにハイパワーSMD搭載!。両面テープで貼るだけの簡単取付!。日野NEWプロフィア(H19.6~)のステップにも取付できます!
    用途配線方法 赤線⇒明るい(+)電源/黄線⇒暗い(+)電源/黒線⇒(-)アース ※結線部分は確実に絶縁して下さい。※明るいと暗いを同時に使用した場合は明るいが優先になります。材質レンズ/PC、本体/ABS定格DC24V 赤線的50mA(1.2W)/黄線約20mA(0.5W)本体サイズ(mm)外径Φ57.3×厚さ14電球の種類LED
  • ハロゲンバルブ H7 24V70W スーパーホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H7 24V70W スーパーホワイト

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スーパーホワイトタイプH7定格電力(W)70定格電圧(V)24
  • TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 24V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応 モノタロウ

    純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応

    モノタロウ(6件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
    用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ仕様車検対応定格電力(W)35定格電圧(V)85寿命3000販売区分業務用
  • H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用 竹村商会

    H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用

    竹村商会
    8,098税込8,908
    1セット
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント!。1つ目。【圧倒的な明るさで視界をクリアに】。竹村商会のH4 LEDヘッドライトは、従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。夜間や悪天候でもしっかりと広く明るい視界を確保し、安全運転をしっかりサポートします。また、独自開発の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能の両立を実現しています。2つ目。【ポン付けでスムーズに!誰でも簡単装着】。初めての方でも安心の”ポン付け設計”。複雑な工程や特別な工具は不要で、。誰でも簡単・スムーズに取り付けが可能です。短時間で交換できるので、忙しい方でもすぐに新しい明るさを実感していただけます。3つ目。【純正と同じ発光点で自然な光を実現】。純正バルブと同じ発光点を忠実に再現した設計なので、。光の広がりや配光パターンが変わらず、自然な視界を確保。純正感覚のままLEDの明るさを体験でき、交換後も違和感なくお使いいただけます。
    用途ヘッドライト寸法(mm)Φ85.6×45.9電球色消費電力(W)40(1個)口金H4入数2個明るさ(Lm)4,000(1個)適正電圧(V)12v/24v
  • バルブ Eaton 白熱灯 クリア 24V EATON(イートン)

    バルブ Eaton 白熱灯 クリア 24V

    EATON(イートン)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 回転灯ハロゲンタイプ H1 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    回転灯ハロゲンタイプ H1

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    マグネット式だから着脱が簡単。シガーソケットから電源をとるだけの簡単配線。
    幅(mm)141高さ(mm)131奥行(mm)184電球ハロゲン球
  • H3 フォグランプ用 2色切り替え内蔵 LEDバルブ 12v/24v兼用 竹村商会

    H3 フォグランプ用 2色切り替え内蔵 LEDバルブ 12v/24v兼用

    竹村商会
    5,898税込6,488
    1セット(2個)
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント!。1つ目【白と黄色の切り替えを内蔵】 。1台で昼夜・天候を問わず使える2色切り替えH3バルブ。 。晴天時や夜間の見やすさ重視には白色、雨・雪・霧など視界の悪い状況では黄色に瞬時に切り替え可能。2つ目【メモリー機能内蔵】。前回モデルにはなかった新機能を搭載。 エンジンを切る前に選択していた発光色を記憶し、次回点灯時も同じ色で自動的にスタートします。 。毎回切り替え操作をする手間がなく、より快適でスムーズな使用が可能になりました。 。3つ目【純正と同じ発光点で自然な光を実現】。純正バルブと同じ発光点を忠実に再現。さらに、純正と同じくチップの向きも横にすることで、。光の分布や広がりが純正と変わらず、自然な視界を提供します。純正感覚のままLEDの明るさを体感でき、交換後も違和感なくお使いいただける設計が特徴です。
    用途フォグランプ用寸法(mm)Φ12×47ホワイト/イエロー消費電力(W)11(片側)定格電圧(V)12/24口金サイズ:H3極性無極性明るさ(Lm)1200(片側)
  • H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用 竹村商会

    H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用

    竹村商会
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】。従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!。選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】。従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!。選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】。新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!
    用途フォグランプ専用寸法(mm)Φ13×50アンバー電圧(V)12/24消費電力(W)8.5(片側)口金H3消費電流(A)12V/0.7・24V/0.35(片側)配線長約10cm極性無極性入数(個)2明るさ(Lm)1250(片側)
関連キーワード
...