カテゴリ

  • 制御機器(85)
  • 自動車補修部品(31)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • バッテリー・電装(6)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 農業機械(3)
  • メカニカル部品(2)
  • カー用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v h11」の検索結果

関連キーワード
170件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンランプ H11 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H11 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    適合ヘッドランプ・フォグランプ・AFSタイプH11定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PGJ19-2ガラス球形式T11
  • ハロゲンバルブ H11 24V/135Wクラス 5300 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H11 24V/135Wクラス 5300

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    欠品中
    24V車用 H11型ハロゲンバルブ 2個入り。135Wクラス・5300Kの明るさ。純正バルブと一味異なる色合いをどうぞ。
    色ホワイト電圧(V)DC24(瞬間最大28)消費電力(W)70色温度(K)5300明るさ(Lm)950±10%
  • ハロゲンバルブ H11 24V/150Wクラス 2300 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H11 24V/150Wクラス 2300

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    24V車用 H11型ハロゲンバルブ 2個入り。は150Wクラス2300Kの明るさ。純正バルブと一味異なる色合いをどうぞ。
    色イエロー電圧(V)DC24(瞬間最大28)消費電力(W)70色温度(K)2300明るさ(Lm)1600±10%
  • ハロゲンランプ その他 STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ その他

    STANLEY(スタンレー電気)(26件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    色クリア定格電圧(V)12
  • 花魁 ハロゲンバルブ 花魁JAPAN

    花魁 ハロゲンバルブ

    花魁JAPAN
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    翌々日出荷
    視認性を極めた輝き!
    用途トラック灯火仕様24V適合H11タイプH11色温度2800KRoHS指令(10物質対応)対応
  • イージエクスチェンジバルブ DELTA(デルタ)

    イージエクスチェンジバルブ

    DELTA(デルタ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    欠品中
    超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
    用途H8/H9/H11/H16ヘッドライト・フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H9/H11/H16消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600
  • ハロゲンバルブ H7 24V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H7 24V

    KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    適合一般ヘッドランプ色クリアタイプH7定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PX26dガラス球形式T11
  • ハロゲンバルブ H11 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H11 12V

    KOITO(小糸製作所)(20件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    適合一般ヘッドランプ色クリアタイプH11定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T11
  • スーパーJビーム(ディープイエロー) H11 IPF

    スーパーJビーム(ディープイエロー) H11

    IPF(12件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
    タイプH11定格電力(W)55(明るさ115クラス)定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T11色温度(K)2400使用箇所ヘッドランプ
  • ハロゲンランプ H4 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H4 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(15件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    用途ヘッドランプ適合ヘッドランプタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
  • RG 24V-HID H11 VR4 6300K RG(レーシングギア)

    RG 24V-HID H11 VR4 6300K

    RG(レーシングギア)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    3日以内出荷
    タイプH8/H11口金PGJ19-2
  • H11ホワイトバルブ カシムラ

    H11ホワイトバルブ

    カシムラ(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(2個)
    当日出荷
    タイプH11口金その他色温度(K)5200
  • 補修用カプラー H8/H11用 POLARG

    補修用カプラー H8/H11用

    POLARG(4件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    カプラーも消耗品!ハロゲンバルブ交換時には必ず確認!。カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、ハロゲンバルブ交換時には、カプラーの状態も確認し、以下の症状が発生していないか確認しましょう。
    用途カプラー形状H8・H11用定格12V・24V発光色-
  • ハロゲンランプ SH7J 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ SH7J 24V

    STANLEY(スタンレー電気)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
    タイプSH7J定格電力(W)70定格電圧(V)24口金特殊ガラス球形式T15
  • ハロゲンバルブ H7 24V70W スーパーホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H7 24V70W スーパーホワイト

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    色スーパーホワイトタイプH7定格電力(W)70定格電圧(V)24
  • GT240 LED H11 JUST ペア LeFH-e

    GT240 LED H11 JUST ペア

    LeFH-e
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    H11タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。
    定格電圧(V)12/24口金H11
  • ミニチュア電球 14V KOITO(小糸製作所)

    ミニチュア電球 14V

    KOITO(小糸製作所)(54件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)14口金ウエッジ(ベース付)
  • CS リクライニングラウンジチェア CAPTAIN STAG

    CS リクライニングラウンジチェア

    CAPTAIN STAG
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷
    材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)約3.5色グリーン耐荷重(kg)約80収納時寸法(mm)(約)160×160×長さ940組立寸法(mm)(約)幅790×奥行685・760・840×高さ915・910・890、座面の高さ380
  • LEDヘッド・フォグバルブ2 6500K H8・H11・H16 カシムラ

    LEDヘッド・フォグバルブ2 6500K H8・H11・H16

    カシムラ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    6日以内出荷
    純正球と交換するだけで簡単LED化。高輝度LED使用。銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。配線無しの簡単取り付け。安心の車検対応。ノイズ対策済み。DC12V車専用。
    仕様12-14.5V 24W(※24V車では使用できません)形状口金:H8/H11/H16質量(g)40(1個当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×46×70(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約4600(2個分)
  • LEDヘッド・フォグ2 黄 3000K H8・H11・H16 カシムラ

    LEDヘッド・フォグ2 黄 3000K H8・H11・H16

    カシムラ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    6日以内出荷
    純正球と交換するだけで簡単LED化。高輝度LED使用。銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。配線無しの簡単取り付け。安心の車検対応。ノイズ対策済み。DC12V車専用。
    仕様12-14.5V 12W(※24V車では使用できません)形状口金:H8/H11/H16質量(g)40(1個当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×46×70(1個当たり)色温度(K)3000明るさ(Lm)約3200(2個分)
  • 日野プロフィア専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き MAD MAX(マッドマックス)

    日野プロフィア専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    日野プロフィア専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き。 純正オプションの空きスイッチホールを有効活用! 2連USBポートでスマートフォン、タブレットを同時に充電可能。 中央には車両電圧が表示されます。
    電圧DC24V専用配線長約600mmUSBポート数2個主な適合車種プロフィア(H15/11~H29/4)許容アンペア数(A)上1/下2.1
  • ヘッドランプ専用LEDホワイトビーム H11 KOITO(小糸製作所)

    ヘッドランプ専用LEDホワイトビーム H11

    KOITO(小糸製作所)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(2個)
    9日以内出荷
    6500Kの光が白くシャープなフロントマスクを演出する、ヘッドランプ専用LEDホワイトビームです。 車検対応※/2年保証/日本製。。 【ラインナップ】。 ・HB3タイプ。 ・H11タイプ。 ・H4タイプ。。【製品特長】。 メンテナンスフリー(放熱ファンレス)。 純正ランプメーカーのこだわり配光。 簡単取付け
    タイプH11電圧(V)12/24電力(W)11/11口金その他色温度(K)6500光色ホワイト
  • ホワイトビームVer.Ⅲ H11 12V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅲ H11 12V

    KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(2個)
    当日出荷
    白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
    色ホワイトタイプH11定格電力(W)55(明るさ100クラス)定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T11色温度(K)4000
  • 花魁 ハロゲンバルブ 花魁JAPAN

    花魁 ハロゲンバルブ

    花魁JAPAN
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    翌々日出荷
    視認性とスタイリッシュさを両立 色温度は実用性を考慮した5500K。視認性を求めた純白な閃光です。
    タイプH11電圧(V)24色温度(K)5500RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリスタルヴィジョン フィリップス

    クリスタルヴィジョン

    フィリップス
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(2個)
    当日出荷
    白さと明るさを追求したベストバランス高効率ハロゲンランプ 色温度4300K(ケルビン) 紫外線をカットする石英ガラス使用で、樹脂レンズにも装着可能(石英ガラス使用) リレーハーネス不要 車検対応
    タイプH11消費電力(W)55定格電圧(V)12口金その他色温度(K)4300
  • デュアルフォーカスLEDフォグランプ DELTA(デルタ)

    デュアルフォーカスLEDフォグランプ

    DELTA(デルタ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    当日出荷
    LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用
    用途H8/H11/H16フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H11/H16消費電力(W)30使用電圧(V)12/24発光色ホワイト/イエロー色温度(K)6500/3000明るさ(Lm)3000
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥970~税込¥1,067~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 小形基本スイッチ V Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ V

    Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
    用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
  • デジタルタイマ omron(オムロン)

    デジタルタイマ

    omron(オムロン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)表示方式7セグメントネガLCD 6桁文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)設定時間0.001s~999999h使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)復帰電圧電源電圧の10%以下許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)使用周囲湿度(%RH)25~85
  • 超高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ2500K PIAA

    超高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ2500K

    PIAA
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱
    当日出荷
    超高輝度LEDシリーズ待望のイエロー光が HB(HIR)/H11 共用タイプで登場!。★究極の明るさ6000lm!純正とほぼ同等ボディでありながら、純正を凌ぐ明るさを誇ります。★12/24Vの共用化を実現!。・車検/ノイズ対応品。・高い防水(JIS S2)/防塵性能。・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。・銅基板&ヒートパイプ、熱伝導を高める新テーパー構造によりで放熱性UP!(特許取得済)
    用途ヘッド&フォグランプ用規格HB3/HB4/HIR1/HIR2/H8/H9/H11/H16消費電力(W)34色温度(K)2500保証期間3年(事業用車は1年)入数2個(1台分)明るさ(Lm)6000
  • プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン)

    プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
    質量(g)約120(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能有り(0.001~99.999)ワンショット時間(s)0.01~99.99外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定有り(下3桁)プリセット段数(段)1段
  • 花魁 ハロゲンバルブ 花魁JAPAN

    花魁 ハロゲンバルブ

    花魁JAPAN
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    翌々日出荷
    視認性とスタイリッシュさを両立 色温度は実用性を考慮した5500K。視認性を求めた純白な閃光です。
    電圧(V)24色温度(K)5500RoHS指令(10物質対応)対応
  • <2026年度版>7インチポータブルカーナビ TVチューナー無し ファミリー・ライフ

    <2026年度版>7インチポータブルカーナビ TVチューナー無し

    ファミリー・ライフ(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    欠品中
    TVチューナー無しのシンプルカーナビ。TVチューナー無しの為、受信料不要。社用車好適品です。2026年最新版地図データ搭載、近年増加している【スマートIC】にも対応!。新開発!ゲル吸盤を採用で、ダッシュボードにピッタリ吸着!。1台多役☆音楽や動画などのメディア再生も可能です。快適操作の静電式タッチパネル採用。液晶画面の日焼けや色あせを軽減するサンバイザー搭載。5種類から選べる!最短ルート検索機能がついて便利。ルート案内再開機能も備わっています。目的地履歴を自動保存。現在地の周辺施設を検索。DC12V/24Vに対応。可動式伸縮スタンド。1年間保証書付き
    セット内容カーナビゲーション本体、車載用DCケーブル(入力:DC12/24V 車対応)、車載用吸盤スタンド、デバイスホルダー、取扱説明書材質ABS樹脂色ブラック質量(g)(約)285(バッテリー含む)消費電力(W)1.5電源DC5V2A(USB Type-C 入力端子)充電時間約4時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18.3×2.5×11画面サイズ7インチカードスロット【microSD】1スロット(メディア用) / 8~32GB class10駆動時間(時間)1
  • 高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K PIAA

    高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K

    PIAA(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1箱
    当日出荷から9日以内出荷
    高輝度LEDシリーズがさらに明るくなって登場!。★H4 タイプは口金後方のショート化を実現&12V/24V 対応!。・新車検基準/ノイズ対応品。・高い防水(JIS S2)/防塵性能。・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。
    用途ヘッド&フォグランプ用色温度(K)6000保証期間3(事業用車は1)入数2個(1台分)
  • ドライブレコーダー 前後2カメラ フルHDダブル録画 エンプレイス

    ドライブレコーダー 前後2カメラ フルHDダブル録画

    エンプレイス
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    付属の専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。200万画素のフロントカメラ、リアカメラで高画質に録画することが可能。4つの録画モード搭載:(常時録画モード、イベント録画モード、手動録画モード、駐車モード)。WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部を暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。トンネルなどの暗い場所→明るい場所の「白飛び」、夜間走行での「黒つぶれ」(真っ暗な状態)などを防ぎ、より鮮明で確実な映像を記録できます。【常時録画モード】起動してから終了するまで録画する通常の録画モードです。microSDカードが挿入されている状態で電源がONになると、常時録画を開始します。常時録画はmicroSDカードの「Normal」フォルダに保存されます。ACC電源連動なので、車のACC ON/OFFにしたがって、ドライブレコーダーの電源もON/OFFされます。1ファイルあたりの録画時間は1分、2分、3分に設定できます。microSDカードの容量が不足すると、一番古いファイルから上書きして保存します 保護されたファイルは上書きされません。OKボタンを押すか、電源を切ると、録画が停止します。【イベント録画モード】Gセンサーが一定以上の衝撃、急停止、急発進を感知すると、イベント録画モードに切り替わります。万が一を記録することで、交通事故処理の迅速化など、メリットになることがあります。イベントが発生した前後の動画が「Event」フォルダに保存されます(計3つの動画ファイルを同時保存しますが、状況により異なります)。録画単位時間は、常時録画に連動します。これらのファイルは上書きされませんが、microSDカードのフォーマットを行うと削除されます。【手動録画モード】残しておきたい映像がある場合、本体のMODEボタンを押すと、イベント録画として保存されます。ボタンを押した前後の動画が「Event」フォルダに保存されます(計3つの動画ファイルを同時保存しますが、状況により異なります)。【駐車モード】動体検知をオンにすると、駐車モードがオンになります。フロントカメラのセンサーで動体検知をすると、自動的に録画を開始します。駐車モード時の録画はmicroSDカードの「Parking」フォルダに保存されます(駐車モードの録画単位時間は1分です)。駐車モードをオンにしても、本体の電源が切れる、もしくは電源が入っていないと動作、録画は行われません。
    用途ドライブレコーダーとして。ドラレコ 前後2カメラ フルHDダブル録画 Gセンサー搭載 WDR 4.0インチ液晶 専用リアカメラ付き 12V/24V車対応色ブラック質量(g)本体:85、リアカメラ:30センサー3軸Gセンサー電源電圧(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/ 24V 車に対応)記録媒体16GB microSDHCカード(Class10)付属 8-32GB microSDHCカード(Class10 以上)に対応消費電流(mA)最大500液晶サイズ4.0インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:11×3.1×6.1、リアカメラ:6×2.8×2.8記録ファイル形式【動画】MP4(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)※MP4(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)が再生可能なプレーヤーが必要です。動作温度(℃)-10~60画素数200万画素、リアカメラ:200万画素フレームレート27.5fps、リアカメラ:30fps音声マイク、 スピーカー内蔵カメラ仕様FULL HD・WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載・対角130度/水平110度/垂直60度・FHD 1920×1080/HD 1280×720、リアカメラ:FULL HD・対角130度/水平107度/垂直56度・FHD 1920×1080録画方式常時録画 (録画単位時間:1 分、2 分、3 分)・イベント録画(録画単位時間:常時録画に連動)・駐車録画(録画単位時間:1分)・エンジン オン/オフに連動して記録、リアカメラ:(録画単位時間)フロントカメラに連動
  • ハロゲンバルブ H1 12V55W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H1 12V55W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    用途ハロゲン回転灯用 交換バルブ色クリアー
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    ¥5,988~税込¥6,587~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 6200K シリーズ IPF

    スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 6200K シリーズ

    IPF
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    IPF ハロゲンバルブ シリーズの代名詞「スーパーJビーム」が LED に進化。「スーパーJビームLEDシリーズ」として登場。コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル、超小型オールインワンモデルの手軽さと基本性能はそのままに、高効率化、優れた配光性能、放熱構造を実現。防水対策・振動・衝撃試験など、各種試験・ 対策も徹底。ロービーム車検対応、12V・24V車にマルチ対応で、キャンピングカー・トラック・バスなど24V仕様の車両にも取付が可能。簡単交換で、ワイドで明るく、視認性の良い LED 白色光 6200K(ケルビン) にグレードアップ出来ます。
    用途ヘッドランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6200保証期間1入数2個(1台分)
  • デジタル・タイムスイッチ H5S omron(オムロン)

    デジタル・タイムスイッチ H5S

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷