LEDヘッド・フォグ2 黄 3000K H8・H11・H16
純正球と交換するだけで簡単LED化。
高輝度LED使用。
銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。
配線無しの簡単取り付け。
安心の車検対応。
ノイズ対策済み。
DC12V車専用。
- 仕様
- 12-14.5V 12W(※24V車では使用できません)
- 形状
- 口金:H8/H11/H16
- 質量(g)
- 40(1個当たり)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 35×46×70(1個当たり)
- 色温度(K)
- 3000
- 明るさ(Lm)
- 約3200(2個分)
- 内容量
- 1個
注意
※本体サイズ、口金形状、灯具の奥行きや取り付けスペース、バルブ挿入口などのサイズをご確認ください。※本製品はDC12V国産自動車専用です。
※二輪車、輸入車では使用できません。
※年式の古い車両ではハイビームのインジケーターが正常に動作しない場合があります。
※一部の車種で球切れ警告灯点灯、バルブの点灯不良、車両システムに不具合等が発生する場合があります。正常に点灯しない場合は使用しないでください。
自動車用LEDバルブ の新着商品
カテゴリ










![T10無極性バルブ(白・キャンセラー内蔵)12V/180mA 白 GB[制御機器] T10無極性バルブ(白・キャンセラー内蔵)12V/180mA 白 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139592-261106-02.jpg)
![T10無極性バルブ(白・キャンセラー内蔵)12V/250mA 白 GB[制御機器] T10無極性バルブ(白・キャンセラー内蔵)12V/250mA 白 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140301-261106-04.jpg)







![ルームランプCOB(31mm 白 1.5W)12V/150mA 白 GB[制御機器] ルームランプCOB(31mm 白 1.5W)12V/150mA 白 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07138070-261106-02.jpg)