カテゴリ

  • 制御機器(35)
  • トラック用品・パーツ(31)
  • 測定用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 照明(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v s25 led」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 24V MAD MAX(マッドマックス)LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 24VMAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
欠品中
ウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
LED5 S-25電球タイプソケット式バルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5 S-25電球タイプソケット式バルブJET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。 高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
寸法(mm)52×Φ24.5ホワイト消費電流(mA)DC24V/約40mA
LEDバルブ ストップ球タイプ 12V24V S25BA15S ケリー電気産業LEDバルブ ストップ球タイプ 12V24V S25BA15Sケリー電気産業(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(2個)
当日出荷
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップランプ/ウィンカーランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、お祭りの行燈用にも。質量(g)15消費電力(W)3寸法(幅W×高さH)(mm)25×52保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 24V MAD MAX(マッドマックス)LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 24VMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
当日出荷
テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
LEDバルブ ストップ・テール 24V S25 BAY15D フォークリフト対応 ケリー電気産業LEDバルブ ストップ・テール 24V S25 BAY15D フォークリフト対応ケリー電気産業(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(2個)
当日出荷
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。24Vバッテリーフォークにもお使いいただける高い耐サージ能力。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球電球色質量(g)15消費電力(W)3寸法(幅W×高さH)(mm)25×52保証期間1年間防塵防水性能IP65電流範囲115mA~105mA(ストップランプ)、23mA-35mA(テールランプ)適合温度(℃)-30~+60LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36耐振性8G
LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)LEDバルブスタンダードSTANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
定格電圧(V)12/24ガラス球形式(互換電球)S25
JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用JB(日本ボデーパーツ工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換 無極性タイプ CREE社製LED素子 車検対応 1年保証
用途ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換電圧(V)DC12/24共用
LEDバルブ 12V/24V兼用 S25 BA15S フロストW ケリー電気産業LEDバルブ 12V/24V兼用 S25 BA15S フロストWケリー電気産業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(2個)
4日以内出荷
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLEDバルブです。このアイテムの特徴は、レンズカバーをフロスト仕様にして適度に光を拡散してより均一な光にしている点です。電球タイプの蛍光灯のような均一な白色の光なので、照明用に特におすすめです。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、照明用、タクシーの行燈灯用にもご利用頂けます。質量(g)15寸法25×52消費電力(W)3保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
360LEDバルブ S25 モノタロウ360LEDバルブ S25モノタロウ(56件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーにタイプS25ホワイト直径×長さL(Φmm×mm)20×49消費電力(W)約0.8~3.0電圧(V)12口金BAY15d色温度(K)6000LED使用数(個)27
バルブ 5LED 電球タイプ ソケット式 BA15S/S-25 12-30V モノタロウバルブ 5LED 電球タイプ ソケット式 BA15S/S-25 12-30Vモノタロウ(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのDC12-30V、BA15S(S-25)の交換用LED電球です。バックランプやマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用寸法(mm)53×25定格電力(W)1.2明るさ(Lm)138LED使用数(個)5
ルーシッドバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会ルーシッドバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用竹村商会
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】【POINT.1”熱からチップを守る特殊レンズ”】ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、熱からチップを守るために、特殊なレンズを採用しています。この特殊レンズは、チップが熱によって影響を受けることを防ぎ、耐久性を向上させます。【POINT.2”綺麗に拡散”】ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、特殊なレンズを採用しています。この特殊レンズは、熱からチップを効果的に保護するだけでなく、光を美しく均一に拡散します。その結果、バルブが放つ光は明るく、鮮明に拡散し、周囲に均一に広がります。【POINT.3”幅広い電圧に対応”】ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、12Vと24Vの両方に対応しており、トラックはもちろんのこと、乗用車、単車、そして旧車など、あらゆる種類の車両で幅広くご使用いただけます。純正の電球と交換するだけなので、誰でも簡単に取り付けが可能です。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ15×45ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)6(1個)口金BA15s明るさ(Lm)570(1個)
ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用竹村商会
7,998税込8,798
1個(10個)
当日出荷から3日以内出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等電圧(V)1224消費電力(W)2口金BA15s消費電流(A)12V/0.16・24V/0.08径(Φ)×全長(mm)19×35
JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 マーカーランプ・路肩灯 JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 マーカーランプ・路肩灯JB(日本ボデーパーツ工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
車検対応1年保証 12/24V共用耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー極性を気にせず装着できる無極性タイプCREE社LED採用環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途路肩灯などに口金BA15Sガラス球形式S25色温度(K)14000入数1個入り
s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用 竹村商会s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用竹村商会
1,598税込1,758
1個
当日出荷
選ばれる3つのポイント選ばれるポイント1つ目【安心してバックが出来る!】バックに特化した明るさで作っているのでバックの際、周りにも認知されやすくカメラでも見やすいです!選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】バックに特化したバルブです!負担を減らすために点灯から30分ほどで減光します!選ばれるポイント3つ目【車検対応!】もちろん車検対応です!安心してご購入ください!
用途バックランプ専用寸法(mm)Φ18×40ホワイト消費電力(W)10口金BA15s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.85・24v/0.42
LEDバルブスタンダードターンシグナル S25 12/24V STANLEY(スタンレー電気)LEDバルブスタンダードターンシグナル S25 12/24VSTANLEY(スタンレー電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
LEDバルブスタンダード 12/24V S25 アンバー球。12/24V2.8W S25ターンシグナル。
タイプS25電圧(V)12/24ガラス球形式S25発光色アンバー球
S25(BA15S) 9.5WハイパワーLEDバルブ シングル球 2個SET 12/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)S25(BA15S) 9.5WハイパワーLEDバルブ シングル球 2個SET 12/24V兼用MAD MAX(マッドマックス)
3,898税込4,288
1セット(2個)
7日以内出荷
世界でも名高い、CREE製の超高輝度 5WのLEDを前面に搭載(プロジェクターレンズ採用) さらに側面の1.5WのLED3個搭載で360°照射 どんな角度も明るく照らします! 高出力特有の発熱による問題も、アルミヒートシンクによる放熱効果で解消しました。 12V/24V兼用
幅(mm)25全長(mm)50
s25 LED ダブル球  BAY15d 12v/24v兼用 竹村商会s25 LED ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用竹村商会(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
選ばれる3つのポイント選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!
用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ18×40レッド消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2口金BAY15d対応電圧(v):12/24
s25 LED ダブル球  BAY15d 12v/24v兼用 竹村商会s25 LED ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用竹村商会
1,298税込1,428
1個
当日出荷
選ばれる3つのポイント選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!
用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ18×40ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2口金BAY15d
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V モノタロウバルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24Vモノタロウ(69件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)1.5LED使用数(個)5
ステルスLEDバルブ S25 S WH DELTA(デルタ)ステルスLEDバルブ S25 S WHDELTA(デルタ)
4,698税込5,168
1セット(2個)
4日以内出荷
LEDステルスバルブで装着時の印象が変わる。LEDチップのレンズへの映り込みがなくスタイリッシュに。
用途バック球・ストップ球バルブ型式S25ホワイト電圧(V)DC12種別シングル球全長(mm)50タイプS25消費電力(W)25口金その他保証期間1年間極性無極性直径(mm)24.5
LEDバルブ 24V25/10W S25 BAY15D (24Vストップ球) フォークリフト専用 PSテクノサービスLEDバルブ 24V25/10W S25 BAY15D (24Vストップ球) フォークリフト専用PSテクノサービス(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ長寿命、防水(IP65)サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】24V25/10W全長(mm)51電源(V)24口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数39光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/0.8W
交換用電球 24V ダブル S25 モノタロウ交換用電球 24V ダブル S25モノタロウ(2件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)クリアタイプダブル球定格電力(W)25、10定格電圧(V)24口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)440/40 ± 30%定格寿命(時間)160 / 1600ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722
アザーランプLEDバルブ 24V KOITO(小糸製作所)アザーランプLEDバルブ 24VKOITO(小糸製作所)
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。
適合トラックアクセサリーランプ用タイプLEDバルブ定格電力(W)2
ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用竹村商会(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ19×35消費電力(W)2口金BA15s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.16・24v/0.08
ストロボ内蔵 s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用 竹村商会ストロボ内蔵 s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用竹村商会
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】【POINT.1”ストロボ機能を内蔵”】シリーズ販売3500個突破!大人気!竹村商会のバックランプシリーズに、新しくS25シングルストロボ内蔵タイプが仲間入りしました。インパクト抜群です!【POINT.2”安心してバックが出来る”】竹村商会のS25シングルストロボ内蔵バックランプ専用バルブは、ストロボ機能を内蔵しているため、バックの際に周囲からの認知が向上します。そのため、安心してバックすることができます。【POINT.3”明るさもパワーアップ!”】竹村商会のS25シングルストロボ内蔵バックランプ専用バルブは、前回のストロボ内蔵タイプよりもさらに明るさがパワーアップしました!インパクト抜群で、控えめに言っても目立ちます!
用途バックランプ専用寸法(mm)Φ18×40ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)10口金BA15s明るさ(Lm)1000(1個)
JB激光LEDウィンカーバルブ アンバー 12/24V JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光LEDウィンカーバルブ アンバー 12/24VJB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
5,988税込6,587
1セット(2個)
当日出荷
ハイフラ防止機能搭載 高速冷却ファン内蔵で放熱性が大幅アップ 放熱性・耐摩耗性に優れたアルミニウム合金を採用 車検対応・1年保証 LEDチップ24個搭載 ステルスカラーバルブ
電流(A)2.0(12.6V)±0.2電力(W)52(両方)全光束(Lm)3200(両方)色温度(K)1500LED色アンバー極性無し冷却器ファン内蔵式入数2個入適正電圧(V)DC12/24
LEDバルブ ストップ・テール 12V S25 BAY15D ケリー電気産業LEDバルブ ストップ・テール 12V S25 BAY15Dケリー電気産業(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)15寸法25×52消費電力(W)2.8(ストップランプ)/0.7(テールランプ)保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
RG LED S25 ウインカーバルブ RG(レーシングギア)RG LED S25 ウインカーバルブRG(レーシングギア)
8,998税込9,898
1セット(2個)
翌日出荷
形状S25、150°ピン違いアンバー光定格12v24v兼用21w明るさ(Lm)1300
ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用竹村商会
1,090税込1,199
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
こだわり抜いた3つのポイント!1つ目【35w相当の明るさ!】竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブシリーズは、販売累計30万個を突破した信頼と実績のある製品です。そして、このシリーズに新たに加わった新作が、ルミナスルーセントバルブPlus。最も明るい630ルーメンを誇るバスマーカー用です。夜間の視認性を大幅に向上させ、運転の安全性を確保します。2つ目【特殊レンズ】ルミナスルーセントバルブシリーズでは定番の特殊レンズを搭載し、光っても光っていなくてもチップが見えません。こだわりの特殊レンズの効果をぜひお試しください。高い透明度と明るさを実現し、どんなシーンでも美しい光を提供します。3つ目【綺麗に拡散】ルミナスルーセントバルブシリーズが支持される圧倒的理由は、その美しい光の拡散にあります。どれだけバルブが明るくても、通常のバルブではマーカーに取り付けると光がきれいに拡散されないことがあります。しかし、ルミナスルーセントバルブは特殊レンズを搭載しているため、マーカー本来の色を美しく拡散します。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ20×40ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)6.4(1個)口金BA15s極性無極性明るさ(Lm)630(1個)
ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用竹村商会
1,098税込1,208
1個ほか
翌々日出荷
選ばれる3つのポイント1つ目【ルミナスルーセントバルブ シリーズ史上最高の明るさ】段違いの明るさで、夜間の視認性が格段にアップ!その明るさと美しい光の広がりに、多くのお客様から「他にはない光」と絶賛されています。暗い夜道でも視界がクリアになり、安心感を与える輝き。ルミナスルーセントバルブシリーズ史上最高の性能です。2つ目【特殊レンズを採用しムラなく美しい光を実現】竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブは、独自開発の特殊レンズ技術を搭載。光をムラなく均一に広げ、視界の鮮明度を飛躍的に向上。プロドライバーや業務車両オーナーにも信頼される高品質と安全性を提供します。3つ目【明るいけどLEDらしくない唯一無二の光り方に変えてください。】シリーズ史上最高の明るさを実現しながら、特殊レンズを採用する事で、従来のLEDにはない「明るいけどLEDらしくない光り方」が特長です。実際のお客様からも高評価をいただいております。「色んなLEDを試したが、やはり竹村商会は他とは違い明るさや蛍のような独特の光り方がとても良い。」 夜間の視認性を格段にアップさせるとともに、目に優しく車両全体を美しく照らします。まさに唯一無二の光を、ぜひ体感してください!
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ20×40消費電力(W)6.4(1個)口金BA15s極性無極性明るさ(Lm)630(1個)適正電圧(V)12v/24v
ストロボ内蔵ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会ストロボ内蔵ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用竹村商会
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途サイドマーカー・バックランプ等寸法(mm)Φ19×35消費電力(W)2口金BA15s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.16・24v/0.08
ハーモニーブランド Φ40 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ40 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷から63日以内出荷
国外取扱製品、Φ40、ポール取付、アローブランド/ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 コネクタ内蔵の壁付けブラケット取付けなら、機器輸送時の取り外し、再設置が簡単に行えます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応) グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP23(垂直面取付け時)~IP65(正方向取付け時)です。 オプション品の使用により、異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
取付方式on base耐電圧0.8 kV外径(Φmm)40ケーブル長(mm)900取付径(Φmm)40定格制御電源電圧(V)AC/DC24
DC24V用カープラグ ハタヤリミテッドDC24V用カープラグハタヤリミテッド
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
直流電源(DC24V)専用LEDテープライト用のカープラグです。
適合機種24VLTP-10S、24VLTP-5S、24VLTP-025S質量(kg)0.3使用場所屋内用
ウインカーポジションキット24V JET INOUE(ジェットイノウエ)ウインカーポジションキット24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
純正のウインカーランプにポジションランプ機能を追加できるキットです。ハイフラ防止機能付き。
用途電装パーツ適合DC24V車セット内容本体×2個、LEDバルブ×2個、エレクトロタップ×8個材質(本体)アルミニウム奥行(mm)46定格【LEDバルブ】ホワイト:DC24V約60mA(約1.4W)8500K/230Lm、アンバー:DC24V約40mA(約1W)1800K/160Lm、【ハイフラ防止】DC24V約30Ω/0.8A縦(mm)176横(mm)約106配線長約450mm(黄線及び青線はヒューズ付:3A30mmガラス管ヒューズ内蔵)
花魁 白夜 LEDバルブ 花魁JAPAN花魁 白夜 LEDバルブ花魁JAPAN
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
トラック専用 高性能LEDバルブ 花魁ブランドが誇る『白夜』シリーズから計7種類のラインナップ 従来品にはないスタイリッシュなデザイン・煌めきを兼ね備えた革新的なLEDバルブです。
電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から61日以内出荷
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65照光種別LED
花魁 白夜 LEDバックランプバルブ 花魁JAPAN花魁 白夜 LEDバックランプバルブ花魁JAPAN
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ヘッドライト級LEDバルブ新登場業界最強クラス、純正バルブ比7倍の高輝度を実現純正電球のワット数を問わず使用可能DC12V/24V対応ボジション信号入力用配線付き
用途トラック用バックランプバルブ形状S25ホワイト口金BA15s対応ピン角:180°
花魁 白夜 バスマーカー交換用LEDバルブ 花魁JAPAN花魁 白夜 バスマーカー交換用LEDバルブ花魁JAPAN
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
高輝度6LEDによる全方位発光乳白色レンズを採用することでLEDチップが見えない設計となっています12V/24V対応のワッテージフリータイプ
用途バスマーカー交換用バルブ形状S25口金BA15s対応ピン角:180°
LEDバルブ FUJITA35LEDバルブFUJITA35
4,298税込4,728
1セット(2個)
4日以内出荷から8日以内出荷
長寿命・省電力・取替え簡単-定格長命は30000時間。白熱電球に比べて、約1/10の電力で済むのでバッテリーが長持ちします。白熱電球と同じ形状なので、取替え作業も簡単です。
用途フォークリフト発光色
LED電球型ストロボバルブ 5回点滅 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED電球型ストロボバルブ 5回点滅JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
人気定番商品LED電球型バルブと同じ形状のS-25シングル&ダブル球5回ストロボ点滅したのち点灯状態となるので、ブレーキランプに使用するとポンピングブレーキのような点滅/点灯になりますホワイトは注意喚起の意味合いでバックランプやコーナリングランプ等に使用する等、用途は広がります
用途電装パーツ定格電圧 DC V12/24共用LED使用数(個)5