カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 制御機器(13)
  • メカニカル部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v21/5」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (26722)バルブ(24V21/5W) ニッサン

    (26722)バルブ(24V21/5W)

    ニッサン
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    当日出荷
  • (S0445)BULB 24V-21/5W 日野自動車

    (S0445)BULB 24V-21/5W

    日野自動車
    400税込440
    1個
    当日出荷
  • (53124)MOULDING, RADIATOR GRILLE, NO.4 トヨタ

    (53124)MOULDING, RADIATOR GRILLE, NO.4

    トヨタ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • (SZ980)バルブ,24V-21/5W(エレクトリツク システム(シヤシ)) 日野自動車

    (SZ980)バルブ,24V-21/5W(エレクトリツク システム(シヤシ))

    日野自動車
    1,295税込1,425
    1個
    10日以内出荷
  • バルブ テールライト (24V-21/6W) 5UY-84714-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ テールライト (24V-21/6W) 5UY-84714-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    6,590税込7,249特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • V Series(VV5QC21-24C8) SMC

    V Series(VV5QC21-24C8)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQC2000
  • V Series(VV5QC21-24C4) SMC

    V Series(VV5QC21-24C4)

    SMC
    96,980税込106,678
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQC2000
  • V Series(VV5QC21-24C6) SMC

    V Series(VV5QC21-24C6)

    SMC
    97,980税込107,778
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQC2000
  • V Series(VV5Q21-24C8) SMC

    V Series(VV5Q21-24C8)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • V Series(VV5Q21-24C6) SMC

    V Series(VV5Q21-24C6)

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • AB21シリーズ マルチレックスバルブ CKD

    AB21シリーズ マルチレックスバルブ

    CKD(13件のレビュー)
    2,313税込2,544
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    リード線長さ(mm)250
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:55 → 135V dc 21 → 27 V dc, 5W, R24-100B RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:55 → 135V dc 21 → 27 V dc, 5W, R24-100B

    RECOM
    119,800税込131,780
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)20.3シリーズR24定格電力(W)5出力電圧(V)55 → 135 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)50入力電圧範囲(V)21 → 27 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:95 → 210V dc 21 → 27 V dc, 5W, R24-150B RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:95 → 210V dc 21 → 27 V dc, 5W, R24-150B

    RECOM
    139,800税込153,780
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり長さ(mm)31.8シリーズR24定格電力(W)5出力電圧(V)95 → 210 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)50入力電圧範囲(V)21 → 27 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
  • Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELL

    Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ

    MEAN WELL(1件のレビュー)
    2,598税込2,858特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ウォーターポンプ(ニッサン) HITACHI(旧パロート)

    ウォーターポンプ(ニッサン)

    HITACHI(旧パロート)(10件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    メーカーニッサン
  • コピックチャオスタートセット Copic(コピック)

    コピックチャオスタートセット

    Copic(コピック)(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。
    タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • ウォーニングランプキャンセラー DC24V用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ウォーニングランプキャンセラー DC24V用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    DC24V専用ブレーキ/スモール球切れ警告灯キャンセラー。ウインカーハイフラ現象防止にも使用できる優れものです。
    用途外装パーツ付属品エレクトロタップ3個材質本体/アルミ、ビス/スチール、封入材/シリコーン質量(g)約90奥行(mm)37定格ブレーキ線〔24V21W〕使用時:約30Ω/0.8A、スモール線〔24V5W〕使用時:約91Ω/0.26A縦(mm)27横(mm)約80配線長ブレーキ用〔白〕/約230mm、スモール用〔白〕/約190mm、アース線〔黒〕/約190mm
  • 電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Tシリーズ

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD

    4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)

    CKD
    7,913税込8,704
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ポート数5
  • EMBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 CKD

    EMBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート電磁弁

    CKD
    17,439税込19,183
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数2使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)
  • トレーラーテールランプ 丸型 電球式 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    トレーラーテールランプ 丸型 電球式

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トレーラーテール ランプ丸型 電球式
    用途外装パーツ材質レンズ/アクリル、ベース/スチール、レンズ固定バネ/ステンレス寸法(mm)Φ145×50
  • MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9.2 → 18 V dc, 15W, SD-15A-24 MEAN WELL

    MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9.2 → 18 V dc, 15W, SD-15A-24

    MEAN WELL
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲 短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護 低リプルノイズ 3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
    仕様入力電圧公称 = 12 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 21.6 → 26.4V絶縁電圧 = 2kV ac幅 = 51mmロードレギュレーション = ±0.2%最高温度 = +60℃定格出力電流(A)0.625定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC24入力電圧範囲(V)DC9.2→18RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-21Q-JMタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-21Q-JMタイプ

    ツカサ電工
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 15W, SD-15B-12 MEAN WELL

    MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 15W, SD-15B-12

    MEAN WELL
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲・短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護・低リプルノイズ・3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
    仕様入力電圧公称 = 24 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 10.8 → 13.2V絶縁電圧 = 2kV ac長さ = 78mmロードレギュレーション = ±0.3%最低温度 = -10℃定格出力電流(A)1.25定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC12入力電圧範囲(V)DC18→36RoHS指令(10物質対応)対応
  • MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 72 V dc, 15W, SD-15C-24 MEAN WELL

    MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 72 V dc, 15W, SD-15C-24

    MEAN WELL
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲・短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護・低リプルノイズ・3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
    仕様入力電圧公称 = 48 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 21.6 → 26.4V絶縁電圧 = 2kV ac奥行き = 28mmロードレギュレーション = ±0.2%最高温度 = +60℃定格出力電流(A)0.625定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC24入力電圧範囲(V)DC36→72RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁弁EAシリーズ コガネイ

    電磁弁EAシリーズ

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性有効断面積S(mm2)1.3給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
  • ハンドル部 TOTO

    ハンドル部

    TOTO
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル部
    用途台付サーモスタット混合栓埋込(THB40Q5V10/11/12/13/15/16/17/18/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34系、THB40Q5V2/3/4/5/6/7/8/9系、THB40Q5V19KX/NKX/NX/RKX/RX/SKX)用
  • 電磁弁JEシリーズ コガネイ

    電磁弁JEシリーズ

    コガネイ
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
  • ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMC

    ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • ATOM Mate M5Stack

    ATOM Mate

    M5Stack
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ATOMシリーズ向けの拡張キット。3種類のアクセサリを含むATOMシリーズ用の拡張キットです。AtomPinは、M5Atomの底面にあるピンを側面から拡張できるアダプタ基板で、ブレッドボードでの利用や実験回路で使用するのに適しています。AtomHatは、M5AtomでHatシリーズ
    仕様●【内容物】●AtomPin frame ×1●AtomPin board ×1●AtomHat ×1●AtomMount ×1●5ピン ×5●4ピン ×1●M2×6 六角穴付き小ネジ ×1●M2×8 六角穴付き小ネジ ×1●六角キー ×1●正味重量:11g●総重量:22g●製品寸法:AtomHAT:24×24×8mm●AtomMount:24×24×8mm●AtomPin:24×38×8mm●包装寸法:50×50×21mm●ケース素材:プラスチック(PC)●【ピン配置】●HAT:GND:5V:G26:G36:G0:3V3●ATOM HAT:GND:5V:G22:G33:G19:3V3●【資料】●製品ドキュメント●PcbDoc●動画アズワン品番67-0370-72
  • MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9.2 → 18 V dc, 15W, SD-15A-5 MEAN WELL

    MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9.2 → 18 V dc, 15W, SD-15A-5

    MEAN WELL
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲 短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護 低リプルノイズ 3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
    仕様入力電圧公称 = 12 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 4.75 → 5.5V絶縁電圧 = 2kV ac幅 = 51mmロードレギュレーション = ±0.5%最高温度 = +60℃定格出力電流(A)3定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5入力電圧範囲(V)DC9.2→18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21) CKD

    空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21)

    CKD
    56,713税込62,384
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    ポート数5
  • ポータブル保温冷蔵庫 25L BougeRV

    ポータブル保温冷蔵庫 25L

    BougeRV
    45,436税込49,980
    1台
    8日以内出荷
    家庭用コンセント、シガーソケット(12V/24V)、専用バッテリーの3WAY電源対応のポータブル保温冷蔵庫。コンパクトながら大容量で350ml缶なら40本、500mlペットボトルなら約21本、2Lのペットボトルなら5本収納可能です。専用バッテリー(SYZ-G200※別売り)を内蔵することで電源がない場所でもご使用いただけます。設定温度2~5℃で約5時間使用可能です。加熱モード55℃まで約30分、冷却モードはー18℃まで約60分。※外気温25℃で測定。庫内の物量や外気温によって異なります。車のバッテリー電圧が下がると本体の運転を自動的に停止するバッテリー保護機能搭載。
    付属品家庭用ACアダプター、3.5mm車載用DC電源コード、0.5mバッテリー接続用DCケーブル、説明書、予備ゴム足×2質量(kg)約11容量(L)25間口(mm)565定格電圧(V)DC12V/24、AC100~240(50Hz/60Hz)定格消費電力(W)冷却モード:(ECO)45、(MAX)61、加熱モード:60外形寸法(cm)56.5×31.5×37.5騒音値(dB)45温度設定範囲(℃)冷却モード:-22~10、加熱モード:25~55RoHS指令(10物質対応)対応
  • Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    Relay Module 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    65,980税込72,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    入力電圧が 24 V ac/dc の Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュール。ねじ止め接続の基本 Terminal Block で、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーです。周囲温度: -40 → 60 ℃ ねじ山 M3 スリムなデザインこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 → 250V ac/dc●シリーズ:PLC-RSC- 24UC/21/MS●コード番号:207-3389アズワン品番65-8056-25
  • 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA~) CKD

    空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA~)

    CKD
    26,900税込29,590
    1個
    7日以内出荷から18日以内出荷
    ポート数5
  • 電磁弁JEシリーズ コガネイ

    電磁弁JEシリーズ

    コガネイ
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式高応答タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)10電圧(V)DC24ボタン仕様ノンロック形(手動)
  • 電磁弁EAシリーズ コガネイ

    電磁弁EAシリーズ

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式高応答タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性有効断面積S(mm2)1.3給油不要ポート数5ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)10電圧(V)DC24ボタン仕様ノンロック形(手動)
  • 電磁弁JCシリーズ コガネイ

    電磁弁JCシリーズ

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式高応答タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24ボタン仕様ノンロック形(手動)