カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 制御機器(5)
- 農業機械(5)
- メカニカル部品(3)
- 自動車補修部品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「24v21/5」の検索結果

ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥6,590税込¥7,249特価1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
コピックチャオスタートセット
Copic(コピック)(4件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
ウォーニングランプキャンセラー DC24V用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷DC24V専用ブレーキ/スモール球切れ警告灯キャンセラー。ウインカーハイフラ現象防止にも使用できる優れものです。用途外装パーツ付属品エレクトロタップ3個材質本体/アルミ、ビス/スチール、封入材/シリコーン質量(g)約90奥行(mm)37定格ブレーキ線〔24V21W〕使用時:約30Ω/0.8A、スモール線〔24V5W〕使用時:約91Ω/0.26A縦(mm)27横(mm)約80配線長ブレーキ用〔白〕/約230mm、スモール用〔白〕/約190mm、アース線〔黒〕/約190mm
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ
三菱電機¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から106日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
トレーラーテールランプ 丸型 電球式
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷トレーラーテール ランプ丸型 電球式用途外装パーツ材質レンズ/アクリル、ベース/スチール、レンズ固定バネ/ステンレス寸法(mm)Φ145×50
DCギヤードモータ TG-21Q-JMタイプ
ツカサ電工¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から34日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)800RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁EAシリーズ
コガネイ¥8,798~税込¥9,678~1個翌々日出荷から31日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性有効断面積S(mm2)1.3給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
ハンドル部
TOTO¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷ハンドル部用途台付サーモスタット混合栓埋込(THB40Q5V10/11/12/13/15/16/17/18/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34系、THB40Q5V2/3/4/5/6/7/8/9系、THB40Q5V19KX/NKX/NX/RKX/RX/SKX)用
電磁弁JEシリーズ
コガネイ¥9,298~税込¥10,228~1個翌々日出荷から7日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
ポータブル保温冷蔵庫 25L
BougeRV¥45,436税込¥49,9801台8日以内出荷家庭用コンセント、シガーソケット(12V/24V)、専用バッテリーの3WAY電源対応のポータブル保温冷蔵庫。コンパクトながら大容量で350ml缶なら40本、500mlペットボトルなら約21本、2Lのペットボトルなら5本収納可能です。専用バッテリー(SYZ-G200※別売り)を内蔵することで電源がない場所でもご使用いただけます。設定温度2~5℃で約5時間使用可能です。加熱モード55℃まで約30分、冷却モードはー18℃まで約60分。※外気温25℃で測定。庫内の物量や外気温によって異なります。車のバッテリー電圧が下がると本体の運転を自動的に停止するバッテリー保護機能搭載。付属品家庭用ACアダプター、3.5mm車載用DC電源コード、0.5mバッテリー接続用DCケーブル、説明書、予備ゴム足×2質量(kg)約11容量(L)25間口(mm)565定格電圧(V)DC12V/24、AC100~240(50Hz/60Hz)定格消費電力(W)冷却モード:(ECO)45、(MAX)61、加熱モード:60外形寸法(cm)56.5×31.5×37.5騒音値(dB)45温度設定範囲(℃)冷却モード:-22~10、加熱モード:25~55RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁JEシリーズ
コガネイ¥9,798~税込¥10,778~1個7日以内出荷から11日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式高応答タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)10電圧(V)DC24ボタン仕様ノンロック形(手動)
電磁弁EAシリーズ
コガネイ¥8,798~税込¥9,678~1個7日以内出荷から10日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式高応答タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性有効断面積S(mm2)1.3給油不要ポート数5ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)10電圧(V)DC24ボタン仕様ノンロック形(手動)
電磁弁JCシリーズ
コガネイ¥8,798~税込¥9,678~1個7日以内出荷から8日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式高応答タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24ボタン仕様ノンロック形(手動)
電磁弁JCシリーズ
コガネイ¥9,980税込¥10,9781個7日以内出荷から8日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
電磁弁JCシリーズ
コガネイ¥8,098~税込¥8,908~1個7日以内出荷から31日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
ピストンリング
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷図解NoMKF-A430 クランクケース,シリンダ部品_No.26、BC420A クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 ピストンリング_No.23、MKF-A455VE クランクケース,シリンダ部品_No.27、MKF-A430-2 クランクケース,シリンダ部品_No.26、MKC31-6 クランクケース,シリンダ部品_No.24、MKC31-5 クランクケース,シリンダ部品_No.24、MKF-A435-JS クランクケース,シリンダ部品_No.24、MKF-A450V クランクケース,シリンダ部品_No.22、MKC21-5 クランクケース,シリンダ部品_No.24、BC42 エンジン クラッチケース、シリンダ部品_No.25、MKF-A426-JS クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ部品_No.24、MKF-A426-JK クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ部品_No.24、MKC304-20(丸山エンジン) エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、MKC21-6 クランクケース,シリンダ部品_No.24、MKF-A435-JK クランクケース,シリンダ部品_No.24、MKF-A415-1 クランクケース,シリンダ部品_No.24、MKC304-30(丸山エンジン) エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、MKF-A415 クランクケース,シリンダ部品_No.24、MKF-A415-JK クランクケース,シリンダ部品_No.24
フエルト
BIGM(丸山製作所)¥169税込¥1861個8日以内出荷規格ギユウモウフエルト部品名称フエルト図解NoSSA-S602DXM-DL 操作パネル部品_No.32、SSA-S602DXM 操作パネル(1) 初号機~2003年4月部品_No.33、SSA-S602DX(4) 操作パネル部品_No.20、SSA-S600 2001ネン 操作パネル部品_No.9、SSA-F615 V 操作パネル部品_No.24、SSA-S602DXVT 操作パネル(2) 2003年5月~部品_No.24、SSA-F616V 操作パネル部品_No.21、SSA-S1002(4)-1 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.28、SSA-S602DX 操作パネル(2) 2003年5月~部品_No.29、SSA-S602DXM 操作パネル(2) 2003年5月~部品_No.29、SSA-S602DXVT 操作パネル(1) 初号機~2003年4月部品_No.28、SSA-S602DX 操作パネル(1) 初号機~2003年4月部品_No.33、SSA-S600DX 2001ネン 操作パネル部品_No.9、SSA-S1000 フロントパネル部品_No.25、SSA-F615DX 操作パネル部品_No.24、SSA-F616(4) 操作パネル部品_No.21、SSA-F505 操作パネル部品_No.27、SSA-F616 操作パネル部品_No.28、SSA-F615 操作パネル部品_No.24、SSA-S610 -1 操作パネル部品_No.5、SSA-F616M 操作パネル部品_No.28、SSA-F615M-2AD 操作パネル部品_No.24、SSA-F616M-DL 操作パネル部品_No.31、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 操作パネル部品_No.9、SSA-S1002 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.28、SSA-S610VT -1 操作パネル部品_No.5、MJI-310 フロントパネル ヘッドライト バックミラー マーカ 部品_No.34
ニードルベアリング
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷規格KTV111414EG01B2図解NoBC420A クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 ニードルベアリング_No.25、MKF-A426-JS クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ部品_No.26、MKF-A435-JK クランクケース,シリンダ部品_No.26、MKF-A450V クランクケース,シリンダ部品_No.24、MKC21-5 クランクケース,シリンダ部品_No.26、MKC31-6 クランクケース,シリンダ部品_No.26、MKF-A435-JS クランクケース,シリンダ部品_No.26、MKF-A426-JK クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ部品_No.26、MKC304-30(丸山エンジン) エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.29、MKF-A415-1 クランクケース,シリンダ部品_No.26、MKF-A430-2 クランクケース,シリンダ部品_No.28、MKF-A415 クランクケース,シリンダ部品_No.26、MKC31-5 クランクケース,シリンダ部品_No.26、MKF-A415-JK クランクケース,シリンダ部品_No.26、MKC304-20(丸山エンジン) エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.29、MKF-A455VE クランクケース,シリンダ部品_No.29、BC42 エンジン クラッチケース、シリンダ部品_No.27、MKF-A430 クランクケース,シリンダ部品_No.28、MKC21-6 クランクケース,シリンダ部品_No.26
レバー
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷図解NoMKF-A415-JK キャブレタ,フューエルタンク部品_No.24、MKC31-5 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.26、MKF-A450V キャブレタ,フューエルタンク部品_No.30、MKC21-6 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.26、MKF-A435-JS キャブレタ,フューエルタンク部品_No.26、MKF-A455VE キャブレタ,フューエルタンク部品_No.24、MKF-A426-JK キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.26、BC420A キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 レバー_No.30、MKF-A435-JK キャブレタ,フューエルタンク部品_No.26、MKF-A415-1 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.24、MKC21-5 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.26、MKF-A426-JS キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.26、MKF-A415 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.24、MKC31-6 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.26
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥259税込¥2851セット(5個)8日以内出荷規格M6X18図解NoSSA-α1003-1 攪拌,テンション部品_No.18、BSA-420JAS ソフトキャビン日陰(Jタイプ用)部品_No.33、G-5S 530J 薬剤タンク,フレーム部品 6カクボルト_No.6、BSA-420JDASG G-3 ソフトキャビン 日除(Jタイプ)部品_No.33、BSA-420JAW ソフトキャビン 日除(Jタイプ用)部品_No.33、G-5 530L 薬剤タンク,フレーム部品 6カクボルト_No.14、BSA-420JESG G-3 日除部品_No.24、G-5 535L 薬剤タンク,フレーム部品 6カクボルト_No.6、SSA-V1000 撹拌部品_No.21、G-5 530L 薬剤タンク,フレーム部品 6カクボルト_No.6、BSA-420JAWG G-3 ソフトキャビン 日除(Jタイプ用)部品_No.33、G-5S 530J 薬剤タンク,フレーム部品 6カクボルト_No.14、SSA-α1003MA-1 攪拌,テンション部品_No.18、BSA-420JES 日除部品_No.24、BSA-420JWG G-3 ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.33など
DCギヤードモータ TG-21Q-BEタイプ
ツカサ電工¥8,998税込¥9,8981台10日以内出荷から47日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)800RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-21Q-BMタイプ
ツカサ電工(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台34日以内出荷から47日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)800RoHS指令(10物質対応)対応
直流操作形電磁開閉器 MSOD-Tシリーズ
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個55日以内出荷から66日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xTシリーズ
三菱電機¥43,980税込¥48,3781個55日以内出荷から80日以内出荷定格絶縁電圧(V)690最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個60日以内出荷から80日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA