カテゴリ
- 制御機器(251)
- 自動車純正部品(161)
- 農業機械(50)
- メカニカル部品(44)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 切削工具(19)
- トラック純正部品(18)
- 機構部品(17)
- 電気材料(16)
- バイク純正部品(8)
- 医療(7)
- 作業工具(7)
- 卓上消耗品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- バイク部品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 自動車補修部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 縫製用品(4)
- 空圧工具(4)
- 厨房用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 建築金物(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 測定用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY(197)
- トヨタ(141)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- SMC(31)
- 三木プーリ(18)
- フエニックス・コンタクト(18)
- RS PRO(17)
- Hutchinson(13)
- 三菱ふそう(11)
- NORCOMP(10)
- KHK(小原歯車工業)(8)
- CKD(8)
- ニッサン(7)
- HARWIN(6)
- KANA(片山チエン)(5)
- スバル(4)
- 前澤化成工業(4)
- シンコール(4)
- brembo(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「25-204」の検索結果

スーパーカットRSC
日本レヂボン(136件のレビュー)¥699~税込¥769~1枚ほか当日出荷技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN25-204Z
SMC¥6,298税込¥6,9281個30日以内出荷ストローク(mm)204クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
刈払機用チップソーF型ハイパー
ツムラ(津村鋼業)(98件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881枚当日出荷とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。用途下刈、草刈用板厚(mm)1.25刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
木製配線孔キャップ
LAMP(スガツネ工業)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷質感のある木製の配線孔です。表面にクリアコーティングが施されています。形状丸型色ブラウン外形寸法D(mm)85外形寸法L(mm)85取付穴径d(Φmm)80取付穴径l(Φmm)80
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃
LV ENDMILL¥2,304税込¥2,5341本当日出荷から4日以内出荷ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど表面処理ノンコートねじれ角(°)35
ニューデスカップ PP製(注ぎ口付き)
テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781ケース(500個)当日出荷から4日以内出荷半透明の使い捨てのビーカーです。成型時の離型剤は使っていません。注ぎ口付き。材質ポリプロピレン目盛あり
BD BBL TM GCⅡ寒天培地 20枚
ベクトン・ディッキンソン¥5,698税込¥6,2681個(20枚×1本)5日以内出荷本培地は、GCII寒天培地に1%のサプリメント(アイソバイタルエックスエンリッチメント)を添加したものでNeisseria gonorrhoeaeの薬剤感受性試験用として使用できますタイプ薬剤感受性テスト用種類寒天培地アズワン品番63-6527-40保管環境冷蔵
ありそうでなかった マスク・メガネ一体型フック天使の耳仕様フード
東洋リントフリー¥3,698~税込¥4,068~1枚3日以内出荷マスク・メガネ掛け一体型フック『天使の耳』(特許取得済み)の付いた、食品工場・クリーンルームでご使用いただける着用快適仕様のフード(顔出しタイプ)です。マスク・メガネ掛け一体型フックが付いている為、マスク・メガネを別々にセットする必要がなく、こめかみへの圧迫による不快感を解消します。メガネとメガネツルの種類は問いません。吸汗・速乾と軽量感のある快適素材を使用していますので、ソフトな着用感を得られます。フックとツバ芯には洗濯後の縮みの少ないニット芯材を使用しています。顔周りに吸汗・速乾に優れたソフトフィットのニット素材を使用し、ソフトな着用感と毛髪のはみ出し防止を両立します。タレ部分は通気性の良いメッシュ素材を使用し、クリーン服と重なる部分のムレ感を軽減します。用途クリーンルーム用(食品)、異物混入対策
KB かさ歯車
KANA(片山チエン)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から4日以内出荷種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から8日以内出荷材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
フィットリンクローラチェーン FT25
KANA(片山チエン)¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18列数1最大許容張力(kN)0.64
超硬2枚刃コーナR付エンドミル
協和精工¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷コーナーRを用途に合わせてきめ細かく揃えました。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
...