カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(729)
  • 制御機器(218)
  • 介護用品(108)
  • 物流用品(35)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • メカニカル部品(24)
  • 作業工具(21)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 農業機械(16)
  • 測定用品(13)
  • 梱包用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 建築金物(10)
  • 切削工具(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 電動工具(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 家電(6)
  • バイク部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 防災用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 事務用品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • カー用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25-40 a4」の検索結果

1,364件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手抜きポリ袋 HDカラーポリ HEIKO

    手抜きポリ袋 HDカラーポリ

    HEIKO(6件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(50枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    手抜きポリ袋です。 「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能で、本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記しています。 HDポリエチレン製で、パリッとしたハードタイプです。
    タイプ表記入り種類手抜き袋印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
  • 手抜きポリ袋 LDカラーポリ HEIKO

    手抜きポリ袋 LDカラーポリ

    HEIKO(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パック(50枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    手抜きポリ袋です。 「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能で、本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記しています。 LDポリエチレン製で、柔らかい質感です。
    タイプ表記入り種類手抜き袋印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
  • カラーポリ手提げ袋 TRUSCO

    カラーポリ手提げ袋

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(20枚)
    当日出荷
    ソフトタイプで手触りやわらかです。 厚み0.08mmなので丈夫で破れにくくなっています。
    用途カタログ、書類の持ち運びに 部品の持ち運びに パンフレットや会社説明会、会議資料の手渡し用に種類手抜き袋入数(枚)20
  • パンフレットバッグ HEIKO

    パンフレットバッグ

    HEIKO(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷
    強度のあるCPP素材のカラーポリ!重いカタログなどを入れるイベントなどに最適です。
    種類手抜き袋
  • 持ち手穴付きポリ袋 ハウスホールドジャパン

    持ち手穴付きポリ袋

    ハウスホールドジャパン(7件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1冊(50枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    カサカサと音の立たない持ち手付きポリ袋。 オフィスやご家庭でも使い勝手の良いビニール袋です。 持ち運びに便利で、資料やチラシなどA4サイズ用紙も入れられます。 ショッパーとして、また会議やイベントなどの会場でも活躍します。 お土産やお持たせの小分け用袋としても手軽にお使い頂けます。 普段使いはもちろん、業務用としてもオススメです。
  • レジ袋 乳白色 モノタロウ

    レジ袋 乳白色

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1パック(100枚)
    当日出荷
    中身が見えにくい乳白色タイプ。 表面は開けやすいエンボス加工仕様。 吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、 引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
    用途店舗、オフィス向け材質HDPE(高密度ポリエチレン)色乳白色タイプ表面エンボス付き
  • レジ袋(乳白色) シモジマ

    レジ袋(乳白色)

    シモジマ(223件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質HDPE乳白原反色乳白種類レジ袋
  • ファッションバック手提げ袋 ワタナベ工業

    ファッションバック手提げ袋

    ワタナベ工業(6件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1パック(50枚)
    当日出荷
    定番の無地手提げ袋。ファッション性に優れた光沢のある柔らかなソフトタイプ。厚み0.05mm以上、再利用推奨を明記しておりますので、レジ袋有料化対象外となり無料配布可能です。
    用途衣料品向け、プレゼント・ラッピング用・カタログ・書類入れ用など用途は色々。種類手提げ袋入数(枚)50
  • ポリ手提げ袋 小判抜き 丸万

    ポリ手提げ袋 小判抜き

    丸万
    ¥9,998税込¥10,998
    1パック(500枚)
    当日出荷
    LDPEポリエチレン製の袋です。 小判抜きの手持ち穴のついたショッピングバッグで、ガサガサしていないソフトタイプ。艶やかでなめらかな素材です 。 厚み0.06mmの程よい厚みで、A4サイズの書類が入る大きさです。
    用途チラシ、カタログ、書類の持ち運びや配布、パンフレットや会社説明会、会議資料の手渡し用に、サンプル品の配布、部品の持ち運びに活躍します。
  • レジ袋 乳白色 モノタロウ

    レジ袋 乳白色

    モノタロウ(1277件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1パック(100枚)
    当日出荷
    中身が見えにくい乳白色タイプ。 表面は開けやすいエンボス加工仕様。 吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、 引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
    用途店舗、オフィス向け材質HDPE(高密度ポリエチレン)色乳白色タイプ表面エンボス付き
  • レジ袋厚手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテック

    レジ袋厚手 乳白 ブロック有

    サンキョウプラテック(11件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1冊(100枚)
    当日出荷
    定番の不透明タイプ。
    材質HDPE色乳白型ブロック有RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPP袋 アームバック 1パック100枚入 今村紙工

    OPP袋 アームバック 1パック100枚入

    今村紙工(3件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1パック(100枚)
    当日出荷
    中身が見やすく宣伝効果も抜群な商品です。裂けにくい仕様でパンフレットの配布に最適です!
    用途展示会やイベントの配布用に材質OPP色透明
  • 袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SUS304 S225 テクノフレックス

    袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SUS304 S225

    テクノフレックス
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーポリ 半透明  50P ササガワ

    カラーポリ 半透明 50P

    ササガワ(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1包(50枚)
    当日出荷
    厚みのあるしっかりとしたタイプの袋です。持ち手付き。中身が透けて見える半透明タイプ。業務用50枚仕立て。マチなし。
    種類手抜き袋入数(枚)50
  • 20-CDQ2A4 SMC

    20-CDQ2A4

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxオスアダプター SUS304 S225 テクノフレックス

    袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxオスアダプター SUS304 S225

    テクノフレックス
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    7日以内出荷から11日以内出荷
    袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SS400 S225 テクノフレックス

    袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SS400 S225

    テクノフレックス
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以下接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズA4 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズA4

    SMC
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40
  • ガイドリフタ(スプリング穴付タイプ) タカノ

    ガイドリフタ(スプリング穴付タイプ)

    タカノ
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    6日以内出荷
    材質SK4硬度53~58HRC
  • 袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SUS304 S225 テクノフレックス

    袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SUS304 S225

    テクノフレックス
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    6日以内出荷から11日以内出荷
    袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SS400 S225 テクノフレックス

    袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SS400 S225

    テクノフレックス
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    7日以内出荷
    袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-40~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-40~)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)25
  • 袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxオスアダプター SS400 S225 テクノフレックス

    袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxオスアダプター SS400 S225

    テクノフレックス
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    7日以内出荷
    袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形シリンダ CDQ2B25-40 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B25-40

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • カラーポリ ホワイト  50P ササガワ

    カラーポリ ホワイト 50P

    ササガワ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1包(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    厚みのあるしっかりとしたタイプの袋です。持ち手付き。ホワイトタイプ。業務用50枚仕立て。マチなし。
    種類手抜き袋入数(枚)50
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-40AS SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-40AS

    SMC
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動
  • スリムシリンダ DA40X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X25

    コガネイ
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
  • CDQ2A40-25 SMC

    CDQ2A40-25

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 部品 エアアングルグラインダー SI-AG7-A4L SHINANO(信濃機販)

    部品 エアアングルグラインダー SI-AG7-A4L

    SHINANO(信濃機販)
    ¥49税込¥54
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    1台使用個数1
  • ジグシリンダCシリーズ CDAWS25X40 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDAWS25X40

    コガネイ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    7日以内出荷
    作動方式複動形チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)40
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-40Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-40Z

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-40Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-40Z)

    SMC
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • スパナA40-CTH25 MSTコーポレーション

    スパナA40-CTH25

    MSTコーポレーション
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
  • ソフトティップテンションクランプ メートル法 M4 STTC HT25 A40 B7.5 C4 レニショー

    ソフトティップテンションクランプ メートル法 M4 STTC HT25 A40 B7.5 C4

    レニショー
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    欠品中
    ラバーコーティングされた先端により、パーツの表面に傷をつけることなくパーツを固定します。 表面を傷付けることなくコンポーネントを固定できるように、先端にラバーコーティングを施しています。 三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
    仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):25×40●原産国:イギリス●コード番号:324-9597アズワン品番67-5639-60
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-40DC SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-40DC

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-40Z4 SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-40Z4

    SMC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)40機能オプション(4) バッファ・エンドロック作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • スリムシリンダ DA40X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X25

    コガネイ
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • サイレントボックス (KRF25A・KRF40A用) オリオン機械

    サイレントボックス (KRF25A・KRF40A用)

    オリオン機械
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    翌々日出荷から29日以内出荷
    適合機種標準型KRF25A・KRF40A用適合ポンプKRF
  • ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m

    ノーブランド
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)1外径(Φmm)34呼び径(A)25
  • スイングシリンダ SDA40X25 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X25

    コガネイ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500