カテゴリ

  • 介護用品(3)
    • 車イス用タイヤ(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(275)
  • 農業機械(198)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(138)
  • 自動車純正部品(108)
  • トラック純正部品(61)
  • 制御機器(30)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 切削工具(19)
  • バイク純正部品(18)
  • メカニカル部品(17)
  • バイク部品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 機構部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • テープ(6)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 医療(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 研磨材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25-501」の検索結果

1,001件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • スーパーアリの巣コロリ アース製薬

    スーパーアリの巣コロリ

    アース製薬(28件のレビュー)
    649税込714
    1箱(2個)
    当日出荷
    【効果1:おいしいエサでアリを強力誘引】 アリが大好きな甘い黒みつを配合。アリを誘引し、道しるべフェロモンの働きで仲間のアリにエサ(薬剤)のありかを教えます。 【効果2:雑食性のアリも吸蜜性のアリもよく食いつく2種類の薬剤】 雑食性のアリがくわえやすい顆粒薬剤(フィプロニル)と吸蜜性のアリが吸いやすいジェル薬剤(ジノテフラン)なので速やかに巣に運び込みます。アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリにも効果があります。ジェル薬剤は顆粒を運べない小さなアリにも効果的! ※ヒアリに似たアリの集団を発見した際には、最寄りの環境省の地方環境事務所や都道府県にもご連絡ください。 ・アリがエサ(薬剤)にたどり着きやすくなる誘引ガイド付き容器 【効果3:巣の中で効果が広がり、巣ごと全滅】 巣に持ち帰ったエサ(薬剤)は仲間に分け与えられるので、巣のアリ(働きアリ、女王アリ、幼虫)に効果を発揮します。
  • シムプレート(ロール) ハヤシ

    シムプレート(ロール)

    ハヤシ(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
    種別ロール材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車椅子用チューブ IRC

    車椅子用チューブ

    IRC(17件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • コンパクト封入スイッチ ZC-□55 Aratas(旧:omron)

    コンパクト封入スイッチ ZC-□55

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(16件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • ベルトン用研磨ベルト 日東工器

    ベルトン用研磨ベルト

    日東工器(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ベルトン用研磨ベルト
  • Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 基板用端子台

    フエニックス・コンタクト
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • エコウッドカラーステイン サンデーペイント

    エコウッドカラーステイン

    サンデーペイント(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1缶(1.6L)
    当日出荷から7日以内出荷
    自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。 木部の内部から防腐・防湿効果を発揮ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。 ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防かび、抗菌の効果を長期間発揮耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。 長期間色あせを起こしませんFDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。 溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。
    用途住まいの屋内・屋外の木部/ログハウス、ペンション、ウッドデッキ、ラティス、ガーデニング用木材、ベンチ、フェンス、羽目板、外板、焼き杉板、戸袋、窓枠、ドア、破風、軒天、犬小屋、玩具、未塗装の木製床など成分合成樹脂(アクリル)タイプ天然樹脂塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水、耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキド
  • PFA シャーレ アズワン

    PFA シャーレ

    アズワン(2件のレビュー)
    4,425税込4,868
    1枚
    当日出荷
    材質PFA(フッ素樹脂)滅菌なし
  • 玉付ファスナー YKK

    玉付ファスナー

    YKK(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
    材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
  • ダンボール宅配サイズ【まとめ買い】 ストア・エキスプレス

    ダンボール宅配サイズ【まとめ買い】

    ストア・エキスプレス(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット(30枚)
    翌日出荷
    WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。宅配サイズに合わせたラインナップを品揃えしました!。3辺合計60cm・80cm・100cm・120cmで宅配の料金規定に沿ってサイズを統一、A5・B5・A4・B4・A3・B3と入れる商品の目安も分かりやすい。 配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。
  • たてとい エルボ Panasonic(パナソニック)

    たてとい エルボ

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    角度(°)105寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)75.5適合サイズ75
  • オイルシール MG型 NOK

    オイルシール MG型

    NOK
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    型式MG
  • のぼり旗 転倒注意 日本緑十字社

    のぼり旗 転倒注意

    日本緑十字社
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
    用途当該情報の明示、啓発用に。トラスコ品番244-3736材質基材:ポリエステル質量(g)78取付方式ポール用チチテープ(8箇所)縦(mm)1800横(mm)600表示内容転倒注意生地厚(mm)0.12
  • シリンダー掛金錠 アルファ

    シリンダー掛金錠

    アルファ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役の商品です。
    付属品取付け用木ネジシルバーキー数3シリンダーディスクシリンダー
  • ショックアブソーバ(自己補正形)  ACAシリーズ AirTAC

    ショックアブソーバ(自己補正形) ACAシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    3,720税込4,092
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • のぼり旗 交通事故ZERO運動 日本緑十字社

    のぼり旗 交通事故ZERO運動

    日本緑十字社
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
    用途当該情報の明示、啓発用に。トラスコ品番244-5245材質基材:ポリエステル質量(g)78取付方式ポール用チチテープ(8箇所)縦(mm)1800横(mm)600表示内容交通事故ZERO運動生地厚(mm)0.12
  • エコノミーランドリーバスケット 長角 ノーブランド

    エコノミーランドリーバスケット 長角

    ノーブランド
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●本体が樹脂製の為洗えます。
    材質ラタン/PP(ポリプロピレン)、補強材/スチール
  • 小型封入スイッチ SHL-□ omron(オムロン)

    小型封入スイッチ SHL-□

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    小形の汎用ヨコ型。 微小負荷タイプもシリーズ化 EN、UL、CSA、CCC規格取得 堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。 小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。 コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。 IECのIP67に適合したシール性。
  • 自動車フロントガラス(輸入車) FUYAO

    自動車フロントガラス(輸入車)

    FUYAO(2件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。
    適合外国車
  • ローキャスター ボン ルネセイコウ

    ローキャスター ボン

    ルネセイコウ(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1脚
    3日以内出荷
    低座位置での作業を快適に行うことを考えて製造されたローキャスターボンは脚部キャスター基部にハネつきキャップ方式を採用し、末永くご使用していただけるようよう設計されております。
    材質塩ビ・スチールパイプ・スチールプレート幅(mm)320質量(kg)2高さ(mm)255種類作業用イス奥行(mm)320耐荷重(kg)100キャスターあり材質(キャスター)ウレタン生産国日本RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合スタッキング再生紙使用マーク適合
  • スーパーフロストプラス 三商

    スーパーフロストプラス

    三商
    23,980税込26,378
    1セット(144枚)
    当日出荷
    表面を正電荷にチャージしてあり、前処理を施さなくても組織切片が付着します。
    寸法(mm)75×25
  • 部品 電子ディスクサンダ S18V HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電子ディスクサンダ S18V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
  • 1348 SM Amazer×4 SPJ 1200m (マルチカラー) SUNLINE

    1348 SM Amazer×4 SPJ 1200m (マルチカラー)

    SUNLINE
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    究極の低水中抵抗が生み出す、絶対的感度。Smooth Surface Processing(SSP)を採用し、糸に張り付く水中抵抗を最小限に抑え、いち早く深海へとジグを届け、深海でも意のままにジグを操れる。確かな操作感を実現。ねらう水深が深くなるほどにその性能は発揮され、唯一無二のラインとしてアングラーに確かな情報を伝えます。SPJ専用のカラーパターンは「シンプル」に「解りやすい」カラーリング設定で、水深とアタリレンジの確認が明確。カラーピッチと発光鮮明度を抑えた特殊色製法により、ライン噛みのリスクを軽減させます。
    材質アルティメットPEライングリーン&パープル&レッド&ブルー&オレンジ寸法(m)巻量:1200
  • コードストッパー 日本紐釦貿易

    コードストッパー

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    159税込175
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • X軸小型ラックピニオンステージ ステージサイズ25×30mm TARシリーズ シグマ光機

    X軸小型ラックピニオンステージ ステージサイズ25×30mm TARシリーズ

    シグマ光機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
    種類xステージ移動ガイドアリ溝方式テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)25
  • 低溶出広口スクリューキャップバイアル 100個入 6904シリーズ PROQUALITA

    低溶出広口スクリューキャップバイアル 100個入 6904シリーズ

    PROQUALITA
    2,698税込2,968
    1箱(100個)
    当日出荷
    セプタム微小破片の脱落を防止した設計で、複数回注入する場合でも再現性よく測定できます。 セプタムやバイアルからの溶出を低減しており、コンタミネーションの抑制ができます。
    材質バイアル/硼珪酸ガラス、キャップ/PP、セプタム(接着剤不使用)/フッ素フィルム(耐薬品性はPTFE相当)・シリコン厚さ(mm)(セプタム)Φ8.8×1寸法(mm)Φ9×12×32、(キャップ)9-425容量(mL)2
  • (17255)ホルダー,フィラーキャップ ニッサン

    (17255)ホルダー,フィラーキャップ

    ニッサン(5件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷
  • オイルシール TC TC255012 NOK

    オイルシール TC TC255012

    NOK
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)50部品番号AE1363-E0軸径d(Φmm)25幅b(mm)12
  • トルクスプラスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    トルクスプラスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 手動X軸ラックピニオンステージ シグマ光機

    手動X軸ラックピニオンステージ

    シグマ光機
    14,498税込15,948
    1台
    当日出荷
    種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
  • コンビーン アクティブ レッグバッグ コロプラスト

    コンビーン アクティブ レッグバッグ

    コロプラスト
    6,698税込7,368
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    コンビーン 外部蓄尿袋 毎日の生活をより活動的に、安心して過ごすための蓄尿袋 目立たず安心 コロプラストのコンビーン蓄尿袋は、皆様の毎日の生活をより活動的に、安心してお過ごしいただけるように開発されています。レッグバッグシリーズは、バンドや付属のベルトで脚に固定して使用できますので、体動を妨げず、転倒の危険なども防止できます。服の下で目立ちにくく、外出やスポーツなど日々の活動を安心して楽しめます。夜間には大容量バッグを使用することで長時間安眠できます。 逆流防止弁 採尿袋が動いても尿がストーマに逆流しません。
    仕様包装単位:10枚/箱材質ポリエチレン容量(mL)250アズワン品番65-0319-92チューブ長さ(mm)70
  • らくらく組立文庫本棚W450 クロシオ

    らくらく組立文庫本棚W450

    クロシオ
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    ネジなし、ドライバー不要で作業時間を短縮できます。可動棚3枚付で収納物に合わせて位置を変えられます。(固定棚は2枚)。奥行がたっぷりあるので、A4ファイルも収納可能です。無駄のないシンプルなデザインなので、さまざまな場所でお使いいただけます。
    仕様組立式材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)約21.5板厚(mm)約15生産国マレーシア寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×29.5×180
  • Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast

    Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)

    TY-Fast
    999税込1,099
    1袋(100本)
    当日出荷
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。
    材質本体:66ナイロン(PA66)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドグラス Thermo Fisher Scientific

    スライドグラス

    Thermo Fisher Scientific
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    表面を正電荷にチャージしてあり、前処理を施さなくても組織切片が付着します。スーパーフロストコート付きですので、様々な筆記具での書き込みが可能です。裏表が区別できる、「SPECIMEN」マーク付きです。
    仕様洗浄済、低蛍光材質ソーダライムガラス厚さ(mm)1寸法(幅W×長さL)(mm)75×25
  • 超硬段付ドリル 協和精工

    超硬段付ドリル

    協和精工
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端径、太径ともネジレ角30°で切粉排出良好。先端径Φ0.5~Φ6まで0.05とびにラインナップ。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
...
cr-5018j特集
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
"25-501" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷