カテゴリ
- 農業機械(100)
- 油圧機器・油圧ホース(60)
- 切削工具(19)
- 自動車補修部品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- メカニカル部品(10)
- 機構部品(10)
- 制御機器(9)
- タイヤ・足回り(8)
- バイク部品(7)
- 日用品(7)
- 介護用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 防災用品(4)
- 厨房用品(3)
- 作業工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 医療(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(65)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(37)
- 十川ゴム(24)
- スバル(12)
- CKD(11)
- 丸一ゴム工業(10)
- 三陽金属(ERBA)(8)
- Nestle(ネスレ)(7)
- タカノ(7)
- ハートフルジャパン(6)
- PIRELLI(ピレリ)(5)
- カクダイ(4)
- ワゴジャパン(4)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(4)
- 理研製鋼(4)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- ミヤコ自動車(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「25-540」の検索結果

刈払機用チップソー 草刈用
(667件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(2枚)ほか当日出荷メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。用途一般草刈用穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
頑固荒刈
三陽金属(ERBA)(18件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷頑固なまでにとことん石に強い。 直角埋め込みで超耐久力を実現。用途草刈り、下刈りに。仕様直角埋込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理無電解ニッケルめっき刃厚(mm)1.8基板厚(mm)1.25
ライトカット軽量チップソー
ハートフルジャパン(8件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷長時間の作業時に差が出る超軽量。用途一般草刈り作業に。仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込みタイプ両側刃穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.0
豪傑コブ付きチップソー JIS規格
ハートフルジャパン(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷衝撃吸収ガード付きで雑地・荒れ地でもチップを保護。用途一般草刈り作業に。仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込みタイプ両側刃穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.2
草刈チップソー 超軽量
斬丸¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から翌日出荷メーカー史上最軽量を実現!軽くて疲れにくく作業負担を軽減 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 軽くて疲れにくいメッシュタイプ 安心の品質/JIS準拠品用途一般草刈・畦刈・笹用穴径(Φmm)25.4
スライドレール(ソフトクローズタイプ)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,865税込¥2,0521個当日出荷から5日以内出荷セルフクロージング機構により、引出しが完全に収納される手前50mmの位置から引込み力が働き、自動で納されます。 エアーダンパーを採用しており、引出しが軽くスムーズです。また、オイル漏れの心配がありません。 レール長さ400mm以上の製品は、レール長さ以上に引出しが可能です。 ボタンを押すだけで簡単にインナーレールの取外しが可能です。用途医療用機器・店舗什器・システムキッチン等材質レール/冷間圧延鋼板(SPCC)、リテーナー/インナー側:溶融亜鉛めっき鋼板、アウター側:ポリプロピレン(PP)、ダンパー部/ポリアセタール(POM)表面仕上げレール:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スプリング式プリント基板用端子台 255シリーズ
ワゴジャパン¥13,980~税込¥15,378~1パック(25個)ほか当日出荷から37日以内出荷取付方式プリント基板適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10
涼風美田 超軽量草刈用チップソー
高芝ギムネ製作所¥2,898税込¥3,1881セット(2枚)当日出荷から翌日出荷4面研磨で切れ味抜群! 切れ味・耐久性・安全性に優れた埋込Z型チップ用途一般草刈り・山林下刈り材質(台金)高級炭素工具鋼、(チップ)タングステンカーバイト穴径(Φmm)25.4
JIS 草刈用チップソー 軽量雑草刈
斬丸(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚翌日出荷から翌々日出荷エンジン式刈払機での使用をオススメします。 小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。 作業負担を軽減する軽量台金タイプ。 安心・安全なJIS規格適合商品。用途一般草刈り・畦刈り用穴径(Φmm)25.4刃形両刃刃厚(mm)約2
軽量チップソー無限大保護シート付き
ハートフルジャパン(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚翌日出荷イヤな金属音を大幅低減!静音チップソー。用途一般草刈り作業に。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
S-1軽量
三陽金属(ERBA)¥3,798税込¥4,1781枚翌々日出荷荒地に強い軽量タイプ。 チップが欠けにくく長時間使える。用途草刈り、下刈りに。仕様コブ付斜め埋込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理無電解ニッケルメッキ刃厚(mm)2.0基板厚(mm)1.25
S-1
三陽金属(ERBA)¥3,798税込¥4,1781枚翌々日出荷荒地に強いロングセラー商品。 チップが欠けにくく長時間使える。用途草刈り、下刈りに。仕様コブ付斜め埋込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理無電解ニッケルメッキ刃厚(mm)2.0基板厚(mm)1.25
早刈一番
三陽金属(ERBA)¥3,398税込¥3,7381枚翌々日出荷衝撃に強い斜め埋込みタイプ。 安心して使える軽量メッシュ。用途草刈り、下刈りに。仕様斜め埋込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理無電解ニッケルめっき刃厚(mm)2.0基板厚(mm)1.25
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用されるロングドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
超硬リブ用エンドミル
協和精工¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷刃径をΦ0.2~Φ6まで0.1とびにラインナップ。深い加工用に首下を長くとりました。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ロングエンドミル
協和精工¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から翌々日出荷刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
グローバルソー スゴギレR 刈払機用
モトユキ¥4,498税込¥4,9481枚翌々日出荷凄い切れ味の刈払用チップソー”スゴギレR”です。 新型R形チップで切れ味がアップしました。 柔らかい草もキレイに刈払います。 チップを2段埋込なので摩耗に強く、脱落し難いので長寿命です。用途草刈り用。一般草刈り山林の下刈り材質刃部:超硬チップ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000刃厚(mm)1.25
BLIZZAK VRX3
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥79,980税込¥87,9781本3日以内出荷から6日以内出荷ブリザック史上最高性能「断トツ」氷上性能。【氷上ブレーキ 20%向上】氷の路面にしっかり密着、止まる。(※)。【摩耗 17%向上】摩耗ライフ向上。さらに「長持ち」ロングライフで経済的(※)。【効き持ち向上】効きが「長持ち」続く安心感(※)。(※)従来品 VRX2比。商品の個体差・運転状況により異なる場合がございます。全ての商品に性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。用途乗用車四輪タイヤ
SL201
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷から9日以内出荷ブリヂストンの3rdブランド「SEIBERLING(セイバーリング)」。基本性能(走る・曲がる・止まる)+ライフを兼ね備えたベーシックタイヤ。軽・コンパクトからセダン・ワゴンまで幅広い車種に対応するサイズラインナップ。※ブリヂストンブランド商品ではありません。用途タイヤ・足回り