カテゴリ

  • 自動車純正部品(418)
  • トラック純正部品(167)
  • 農業機械(148)
  • 制御機器(128)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(126)
  • メカニカル部品(95)
  • 油圧機器・油圧ホース(93)
  • バイク純正部品(71)
  • 空調・照明・電設資材(44)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 店舗什器・備品(37)
  • バイク部品(32)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 切削工具(29)
  • 自動車補修部品(27)
  • 物流用品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 食品・飲料(19)
  • 作業工具(18)
  • 測定用品(17)
  • 作業服(13)
  • 縫製用品(12)
  • 機構部品(11)
  • 建築金物(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 医療(7)
  • オフィス家具(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 安全標識(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 電動工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 清掃用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 住設機器(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 介護用品(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 塗料(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • エンジン工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「25-71」の検索結果

関連キーワード
1,777件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラケット 35736-25D71 スズキ

    ブラケット 35736-25D71

    スズキ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
  • ワッシャ プレート(6F2) 90201-25M71 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ プレート(6F2) 90201-25M71

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-71Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-71Z

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)71作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-71Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-71Z)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)71作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線(m)5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CD Series(CD85N25-71) SMC

    CD Series(CD85N25-71)

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    17日以内出荷
    クッション(-) ラバークッション(標準)チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)71オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-71~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-71~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • OPPシート(食品用) HEIKO

    OPPシート(食品用)

    HEIKO(28件のレビュー)
    739税込813
    1パック(500枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    食品の下に敷いたり、上にかぶせて汚れや乾燥を防止するOPPフィルムのシートです。
  • 液晶保護フィルム dynabook Satellite B454 PB454MNAQ25AA71 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム dynabook Satellite B454 PB454MNAQ25AA71 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook Satellite B454 PB454MNAQ25AA71取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
  • アルミブラインド ティオリオ 遮熱コート 立川機工

    アルミブラインド ティオリオ 遮熱コート

    立川機工(9件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
    タイプ遮熱コートシリーズティオリオ羽根幅(mm)25
  • 感熱記録紙 FAX用 日本製 モノタロウ

    感熱記録紙 FAX用 日本製

    モノタロウ(21件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷
    日本製ファクシミリ感熱記録紙です。
    用途ファクシミリ用幅(mm)257サイズB4長さ(m)100芯径(mm)25.4(1インチ)坪量(g/m2)56素材感熱紙
  • Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    244税込268
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスフローSD カット品 カクイチ

    マックスフローSD カット品

    カクイチ(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
    用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
  • 圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • マグネットポンプ (ケミカル海水用) 三相電機

    マグネットポンプ (ケミカル海水用)

    三相電機(26件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
    用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
  • Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 基板用端子台

    フエニックス・コンタクト
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-71Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-71Z)

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)71クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
  • ノスドリル(HSS) 理研製鋼

    ノスドリル(HSS)

    理研製鋼(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • victorian silk 絹刺繍糸 25m ダイヤフェザー

    victorian silk 絹刺繍糸 25m

    ダイヤフェザー(1件のレビュー)
    339税込373
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    長さ(m)25
  • クラッチオペレーティングシリンダーリペアキット 制研化学工業

    クラッチオペレーティングシリンダーリペアキット

    制研化学工業(21件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    クラッチオペレーティングシリンダーのオーバーホールキットです。
  • 洗浄管パッキン INAX(LIXIL)

    洗浄管パッキン

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    適合ロータンク用洗浄管
  • PMPメスシリンダー Kartell(カルテル)

    PMPメスシリンダー

    Kartell(カルテル)
    899税込989
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性・耐破損性に優れています。 五角形の台座のついた一体成型です。
    材質PMP(ポリメチルペンテン)耐熱温度(℃)最大170
  • ネオジム磁石 角型 (10個入) マグエバー

    ネオジム磁石 角型 (10個入)

    マグエバー
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ひっかけSカン 水本機械製作所

    ステンレス ひっかけSカン

    水本機械製作所
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法H(mm)51寸法d(mm)6寸法r(mm)20寸法W(mm)38寸法s(mm)25H(mm)51使用荷重(kN)0.202018年トラスコ掲載ページ2 0966
  • ユニマックスドリル ユニオンツール

    ユニマックスドリル

    ユニオンツール
    1,531税込1,684
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
    用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
  • マックスフローMD カット品 カクイチ

    マックスフローMD カット品

    カクイチ
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。表面にリブをつけた形状で、耐摩耗性能アップ。継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
    用途高揚程ポンプでの送・排水。土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水。農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途。ダム工事など高低差のある現場での送・排水材質【本体】軟質塩ビ樹脂 【補強糸】ポリエステルグリーン使用温度範囲(℃)0~35許容圧力(MPa)0.7
  • 防火標識(鉄板) ユニット

    防火標識(鉄板)

    ユニット
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    材質鉄板(明治山・穴4スミ)文字内容指定場所以外 禁煙取付方式穴4スミ
  • アルミ自由金 勾配目盛 筋交付 シンワ測定

    アルミ自由金 勾配目盛 筋交付

    シンワ測定(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。目盛付なので長さの測定にも使えます。
    用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金仕様書き込み用テープ付材質本体:アルミ目盛仕様勾配目盛とメートル目盛
  • メスシリンダー(目盛付き) Kartell(カルテル)

    メスシリンダー(目盛付き)

    Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    五角形の台座のついた一体成型です。 ガラスのような透明なメスシリンダーは、耐熱性、耐破損性のPMPで作られています。ISO規格[6706-1981(E)]に基づいて、作られております。
    材質PMP(ポリメチルペンテン)
  • LAMP スライド蝶番 ハイロジック

    LAMP スライド蝶番

    ハイロジック
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ランプ(LAMP)社製のスライド蝶番。壊れたスライド蝶番の取替などに。取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプ。システムキッチン、カップボード、家具などに
    その他キャッチ付材質(カップ&フレーム)スチール、ニッケルメッキサイズ(mm)35カップ径(Φmm)35開き角度(度)105開き
  • 編上式エアーホース クラレプラスチックス

    編上式エアーホース

    クラレプラスチックス(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1本
    3日以内出荷
    内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
    用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。材質ゴム、補強繊維RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bタイプ盤用キャビネット 日東工業

    Bタイプ盤用キャビネット

    日東工業(2件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1面
    翌日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
    仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル材質(基板)基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛プラグ2P 明工社

    引掛プラグ2P

    明工社
    459税込505
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数2P対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度計 シンワ測定

    温度計

    シンワ測定
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    大きい数字を使っています。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
    用途気温測定用の寒暖計材質本体:木寸法(mm)900×120×15全長(mm)900質量(g)10501目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-40~50精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • 耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ

    耐圧ホース インダスNBA カット品

    カクイチ
    93,980税込103,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
    用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品許容圧力(MPa)0~1.0特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
  • 平行ピンポンチ MAYHEW

    平行ピンポンチ

    MAYHEW
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    真鍮仕様で対象物を傷つけにくくなっています。米国製です。
    材質真鍮
  • 平行ピンポンチ MAYHEW

    平行ピンポンチ

    MAYHEW
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    真鍮仕様で対象物を傷つけにくくなっています。ローレット加工グリップにより、滑りにくく確実に保持することができます。米国製です。
    材質真鍮全長(mm)100先端径(mm)1.5
  • のぼり ふわふわかき氷 まるで雪のような、とろける食感 P・O・Pプロダクツ

    のぼり ふわふわかき氷 まるで雪のような、とろける食感

    P・O・Pプロダクツ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    種別飲食店文字のぼり ふわふわかき氷 まるで雪のような、とろける食感
  • DS-503 V-WPシューズ DAYTONA(デイトナ)

    DS-503 V-WPシューズ

    DAYTONA(デイトナ)
    9,998税込10,998
    1足
    翌々日出荷
    歩きやすさとライディングのしやすさを追求したライディングシューズ。雨天でも水の侵入を防ぐ防水仕様。シュータン(ベロ)まで防水フィルム入りで急な雨にも対応します。サイドジップ仕様により、ブーツの脱ぎ履きがスムーズ。わずらわしい着脱の手間を省けます。ソールはデイトナオリジナルのフラット形状で、バイクの操作がしやすい設計。つま先とかかと部分は細かい目地を入れ、ステップやチェンジペダルを滑りにくくしています。くるぶし部分にはパッドを内蔵し、つま先とヒールには内側補強と外側コーティングで足を保護します。足首後ろには前傾姿勢のライディングポジションと歩きやすさを配慮したアンクルカット。さらに、つま先とヒールに反射プリントを配置し、夜間走行時の視認性を高めています。甲高幅広が多い日本人に適した2E相当の幅広設計です。
    用途サイドジップ仕様により、ブーツの脱ぎ履きがスムーズ。わずらわしい着脱のストレスを軽減。防水仕様で雨天でも水の侵入を防ぎます。シュータン(ベロ)まで防水フィルム入りで急な雨にも対応。デイトナオリジナルのフラットソールは、つま先とかかとに細かい目地を入れステップやチェンジペダルを滑りにくく操作しやすい設計。ライディング姿勢と歩きやすさを考慮したアンクルカット。2E相当の幅広タイプで甲高幅広の日本人向き設計
  • SK地ベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    SK地ベラ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高品質で耐久性のある焼入れステンレス鋼を使用しています。 1.0mm厚は更に耐久性・強度を持ったステンレス総焼入れ加工を施しています。
...