マックスフローMD カット品

マックスフローMD カット品 - カクイチマックスフローMD カット品 - カクイチマックスフローMD カット品 - カクイチ

耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。
高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。
表面にリブをつけた形状で、耐摩耗性能アップ。
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。

用途
高揚程ポンプでの送・排水
土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水
農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途
ダム工事など高低差のある現場での送・排水
材質
【本体】軟質塩ビ樹脂 【補強糸】ポリエステル
グリーン
使用温度範囲(℃)
0~35
許容圧力(MPa)
0.7
内容量
1本
注意
※許容圧力は23℃時となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全400種類を絞り込む
標準内径(Φmm)
長さ(m)
標準質量(g/m)
呼称
400種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
呼称
標準質量(g/m)
標準内径(Φmm)
標準肉厚(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8241756632-38381.25inch / 32mm215331.45
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241757550-37372inch / 50
mm
370531.6
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241763650-81812inch / 50
mm
370531.6
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241773132-69691.25inch / 32mm215331.45
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241774925-49491inch / 25mm17026.51.4
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241775840-23231.5inch / 40mm265401.5
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241776750-26262inch / 50
mm
370531.6
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241784632-21211.25inch / 32mm215331.45
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241785550-53532inch / 50
mm
370531.6
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241787150-70702inch / 50
mm
370531.6
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241788025-31311inch / 25mm17026.51.4
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241788932-76761.25inch / 32mm215331.45
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241790732-12121.25inch / 32mm215331.45
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241795032-45451.25inch / 32mm215331.45
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241799532-80801.25inch / 32mm215331.45
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241801132-24241.25inch / 32mm215331.45
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241808150-31312inch / 50
mm
370531.6
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241809050-19192inch / 50
mm
370531.6
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241812640-75751.5inch / 40mm265401.5
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241813540-551.5inch / 40mm265401.5
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241815132-43431.25inch / 32mm215331.45
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241816040-37371.5inch / 40mm265401.5
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241816950-74742inch / 50
mm
370531.6
82,980
91,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241820550-75752inch / 50
mm
370531.6
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241823050-662inch / 50
mm
370531.6
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241829125-73731inch / 25mm17026.51.4
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241830032-49491.25inch / 32mm215331.45
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241830932-17171.25inch / 32mm215331.45
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241831850-28282inch / 50
mm
370531.6
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241834525-14141inch / 25mm17026.51.4
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241837940-89891.5inch / 40mm265401.5
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241838832-67671.25inch / 32mm215331.45
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241844940-67671.5inch / 40mm265401.5
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241847632-42421.25inch / 32mm215331.45
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241848525-39391inch / 25mm17026.51.4
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241851040-59591.5inch / 40mm265401.5
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241854625-75751inch / 25mm17026.51.4
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241855540-54541.5inch / 40mm265401.5
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241862525-77771inch / 25mm17026.51.4
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241864140-50501.5inch / 40mm265401.5
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241865940-42421.5inch / 40mm265401.5
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241866825-57571inch / 25mm17026.51.4
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241868650-112inch / 50
mm
370531.6
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241869540-45451.5inch / 40mm265401.5
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241872032-31311.25inch / 32mm215331.45
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241881740-28281.5inch / 40mm265401.5
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
8241883550-99992inch / 50
mm
370531.6
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241886050-90902inch / 50
mm
370531.6
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241888750-49492inch / 50
mm
370531.6
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8241890532-94941.25inch / 32mm215331.45
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする