カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(46)
  • 制御機器(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 建築金物(4)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25チーズ」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSチーズ モノタロウTSチーズモノタロウ(50件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプTS
TSチーズ Aron(アロン化成)TSチーズAron(アロン化成)(33件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
形状チーズタイプTS種類塩ビ管用継手
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(7件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(53件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
HIチーズ モノタロウHIチーズモノタロウ(21件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプHI使用流体水道用
ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウねじ込みチーズ ステンレス製モノタロウ(125件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状チーズねじの種類PTネジ
TS径違いチーズ セキスイTS径違いチーズセキスイ(5件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
形状チーズタイプTS
TS給水栓用チーズ セキスイTS給水栓用チーズセキスイ(6件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
形状チーズ
TSチーズ セキスイTSチーズセキスイ(7件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
形状チーズタイプTS
TS径違いチーズ Aron(アロン化成)TS径違いチーズAron(アロン化成)(17件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
形状チーズタイプTS種類塩ビ管用継手
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(23件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状チーズねじの種類PTネジ
TS径違いチーズ モノタロウTS径違いチーズモノタロウ(20件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプTS
DC クロームチーズ 回転止ネジ付 フジテック・ジャパンDC クロームチーズ 回転止ネジ付フジテック・ジャパン(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ材質亜鉛形状クロームチーズ仕上クロームメッキ
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(8件のレビュー)
509税込560特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ
砲金異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び25、呼び20の異径サイズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
HTDV可動継手 チーズ 50×20/25 東栄管機HTDV可動継手 チーズ 50×20/25東栄管機(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
枝管の流入角度が180°の範囲で自在に調整できます。 枝管は管径20、25両方接続できます。
トラスコ品番857-5085材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ質量(g)169タイプHTDV種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~90寸法L1(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ(回転止ビス穴付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)チーズ(回転止ビス穴付)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
三方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
材質ダイカストクローム適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応形状チーズ仕上クロームメッキ
白ねじ込み継手 チーズ 東尾メック白ねじ込み継手 チーズ東尾メック
869税込956
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
ツリパイ散水セットⅡ マサル工業ツリパイ散水セットⅡマサル工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
圧力(MPa)0.15/0.20材質PVC、POM、PE、快削黄銅寸法L(mm)44.5寸法H(mm)1000寸法W(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ継手チーズ・25mm(ネジ止め付) フジテック・ジャパンパイプ継手チーズ・25mm(ネジ止め付)フジテック・ジャパン
899税込989
1個
当日出荷
三方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-1352形状チーズ材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げクロームメッキ仕上げ質量(g)110寸法A(mm)31.5寸法B(mm)42寸法C(mm)52.5適合パイプ径(Φmm)25
グリコ 糖質オフチーザダブルチーズ黒胡椒 36gx10 江崎グリコグリコ 糖質オフチーザダブルチーズ黒胡椒 36gx10江崎グリコ
2,198税込2,374
1セット(10個)
6日以内出荷
チェダーチーズとカマンベールチーズをたっぷり使用し旨みを凝縮することで、お酒に合うよう濃い旨みに仕上げつつ、糖質オフを実現したからだにうれしいおつまみスナックです。基幹品と比較して糖質25%オフを実現しました。チーズ比率10%増量・食物繊維高含有
保存方法常温
DC差込ジョイント ACE(エース)DC差込ジョイントACE(エース)
759税込835
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
砲金異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び25、呼び13の異径サイズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
ステンレスチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
呼び25配管用チーズ、ステンレス製
材質SUS304形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
ウッド プレート&カッティングボード ACACIAウッド プレート&カッティングボードACACIA
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ひとつでふたつの使い方ができる、ラウンド型のカッティングボードです。たとえばピザは専用ボードがあったりもするけれど、それだけじゃなく使えるボードがあったら。リバーシブルになっていて、どちらも使えるとうれしいよね。そんなアイデアから、このカッティングボードは生まれました。
用途25cmの大き目プレートとして使える。朝ごはんはこれひとつでOK。ピザボードやチーズボードとしても使えるし、ホールケーキもこれでカット。6号サイズまで載せられます。アウトドアでは、カッティングボード側で調理をしたら、ひっくり返してお皿にできるのもOK。寸法(mm)355×255×115ナチュラル品番AA-027NT素材ラバーウッド ニトロセルロースラッカー塗装
ハムテイン カルチーズ 15g ジェックスハムテイン カルチーズ 15gジェックス
299税込329
1袋(15g)
5日以内出荷
良質なたんぱく質が手軽に摂取できる、カルシワームとチーズのスティックおやつです。 嗜好性の高いカルシワーム(アメリカミズアブ幼虫)粉末、チーズ粉末を配合しました。 着色料、保存料、発色剤無添加、また食塩、砂糖不使用で安心して与えられてます。 手で持って与えやすく、小動物がかじりやすいなみなみカットのスティック形状。
仕様●原材料:鶏ササミ、でん粉、米粉、チーズ、アメリカミズアブ、グリセリン、増粘安定剤(加工でん粉、グァーガム)、酸化防止剤(ビタミンE)●保証成分:たんぱく質15.0%以上、脂質5.0%以上、粗繊維0.5%以下、灰分2.5%以下、水分25.0%以下●エネルギー:336kcal/100g●商品サイズ:約幅1cm×高さ3cm●適用種:ハムスター等の雑食、ハリネズミ等の昆虫食の小動物アズワン品番68-1405-21
ユニカップリングタイプ25mmホースセット サンホープユニカップリングタイプ25mmホースセットサンホープ
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷
継手がユニカップリングタイプの25mmホースセット。
用途露地の散水や防塵などに。セット内容ライザー、三脚、立上りチーズ、エンドキャップ、SU25、サンフラット25種別1インチハンディホースセット ユニオン式
砲金異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び50、呼び25の異径サイズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
座付給水栓チーズ 未来工業座付給水栓チーズ未来工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
給水栓用チーズボックスに組込み、異種配管の接続に使用します。
適合(チーズボックス)RMTB-20M、RMTB-25M2、(RMモールサイズ)20M、25M形状チーズねじの種類Rp×Rc使用流体
給水栓チーズボックス用スペーサー 未来工業給水栓チーズボックス用スペーサー未来工業
229税込252
1個
翌々日出荷
配管モールにスペーサーを使用した場合等モールとチーズボックスの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5寸法H(mm)5
座付給水栓チーズ RMTBー13M・RMWTー25M用 未来工業座付給水栓チーズ RMTBー13M・RMWTー25M用未来工業
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズ寸法L(mm)104寸法H(mm)29使用工具エキスパンダー2、スライダーねじの種類Rp適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13使用流体適合管外径(Φmm)13
砲金異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び30、呼び25の異径サイズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び25
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
座付給水栓チーズ RMTBー13M・RMWTー25M用 未来工業座付給水栓チーズ RMTBー13M・RMWTー25M用未来工業
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズ寸法L(mm)125寸法H(mm)29ねじの種類Rp適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13使用流体適合管外径(Φmm)13
給水栓用チーズボックス(RMモール用) 未来工業給水栓用チーズボックス(RMモール用)未来工業
659税込725
1個
翌々日出荷
給水栓チーズの固定及び保護に使用します。
仕様ベース付
屋根配管継手固定金具 カクダイ屋根配管継手固定金具カクダイ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
砲金チーズ:6126-13、6126-20、6126-25×13を固定できます。
材質
気密試験キット A-Gas Japan(旧:FUSO)気密試験キットA-Gas Japan(旧:FUSO)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
気密試験に欠かせないアイテムが入ったお得なキットです 冷媒封入前の配管の漏洩検査はこれで安心です
セット内容新冷媒、従来冷媒対応チッソガス調整器(1次側0~25MPa、2次側0~16MPa 最高使用圧力8MPa)×1Φ75置針式圧力計チーズアダプタ付×1開閉バルブ1/4Fオス×1/4Fメス(ムシ押付)×1耐圧ホース3m×1フレアユニオン1/4片側ムシ押付(1/4×1/4、1/4×3/8、1/4×1/2、1/4×5/8、1/4×3/4 各1個R410Aフレアアダプタ 5/16 メス(ムシ押付)×1/4オス(ムシ押付)高精度温度計×1ガス漏れ検知液×1収納用アルミケース×1
S25C ねじ込み 異径チーズ (Rc SCH80 T(R)) 日本ジョイントS25C ねじ込み 異径チーズ (Rc SCH80 T(R))日本ジョイント
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
S25C ねじ込み チーズ (Rc SCH80 T(S)) 日本ジョイントS25C ねじ込み チーズ (Rc SCH80 T(S))日本ジョイント
889税込978
1個
翌日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
砲金異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,898税込7,588
1個
翌日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び40、呼び25の異径サイズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc