カテゴリ

  • 制御機器(5,468)
  • 電気材料(541)
  • パソコン/周辺機器(378)
  • 空調・電設資材(151)
  • 測定用品(130)
  • FA担当者のオススメ新商品(100)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
  • バッテリー・電装(91)
  • 家電(75)
  • バイク部品(55)
  • 防犯用品(45)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 船舶用品・漁業資材(33)
  • 作業工具(33)
  • カー用品(25)
  • 安全用品(24)
  • メカニカル部品(23)
  • 電動工具(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • 溶接用品(18)
  • 機構部品(13)
  • 測定関連サービス(12)
  • 照明(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 切削工具(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 防災用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 住設機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • エンジン工具(3)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250 端子」の検索結果

7,351件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型端子 250型 モノタロウ平型端子 250型モノタロウ(119件のレビュー)
799税込879
1パック(100個)
当日出荷
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。材質黄銅関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
250差込型端子 日立オートパーツ&サービス250差込型端子日立オートパーツ&サービス(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(100個)
当日出荷
材質黄銅
250ファストン端子 日立オートパーツ&サービス250ファストン端子日立オートパーツ&サービス(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(100個)
当日出荷
材質黄銅寸法E(mm)8.00
平型端子250型 矢崎総業平型端子250型矢崎総業(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(50個)
当日出荷
適合電線0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
差込接続端子 250形 メス モノタロウ差込接続端子 250形 メスモノタロウ(8件のレビュー)
919税込1,011
1箱(100個)
当日出荷
寸法L(mm)22.0定格電圧(V)300寸法F(mm)7.9寸法E(mm)10.5寸法B(mm)6.6材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮相手タブ厚(mm)0.8RoHS指令対応証明書(0.2MB)
平型端子250型 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)平型端子250型ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷
適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅(防錆)定格DC12V・200W以下、DC24V・400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
平型端子【メスセット】 エーモン平型端子【メスセット】エーモン(2件のレビュー)
589税込648
1パック(30セット)
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(24件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)ほか
当日出荷
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)9.0JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得全長(mm)21幅(mm)6.8種類差込型接続端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8
タブ・オン接続子 JST(日本圧着端子製造)タブ・オン接続子JST(日本圧着端子製造)(28件のレビュー)
699税込769
1セット(100個)
当日出荷
平型接続ターミナル
種類裸圧着端子端子形状平形材質(端子)黄銅/すずめっき
ファストン・ターミナル 250シリーズ リセプタクル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ファストン・ターミナル 250シリーズ リセプタクルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
82税込90
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
平型端子 250シリーズM LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)平型端子 250シリーズMLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)
当日出荷
適合電線(mm2)0.5~2
平型スリーブ 250型 モノタロウ平型スリーブ 250型モノタロウ(64件のレビュー)
349税込384
1パック(100個)
当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。材質PVC関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
TBF 固定式端子台(経済形) 日東工業TBF 固定式端子台(経済形)日東工業(8件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
250シェルセット 日立オートパーツ&サービス250シェルセット日立オートパーツ&サービス(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10組)
当日出荷
材質PP
平型端子セット エーモン平型端子セットエーモン(8件のレビュー)
349税込384
1パック(10セット)ほか
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
PAPシリーズ JST(日本圧着端子製造)PAPシリーズJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
139税込153
1セット(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
平形端子250型カプラー BRIDGE[自動車用品]平形端子250型カプラーBRIDGE[自動車用品](9件のレビュー)
829税込912
1袋(10個)
当日出荷
用途電線のワンタッチ接続に
プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
479税込527
1セット(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
適合XAP-※V材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6仕様RoHS対応品
ハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用) マーベルハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)マーベル(12件のレビュー)
8,198税込9,018
1丁
当日出荷
軽量 コンパクト 堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から3日以内出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
突合せ用スリーブ(B形) JST(日本圧着端子製造)突合せ用スリーブ(B形)JST(日本圧着端子製造)(9件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1袋(1個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
絶縁スリーブ付平型端子 250型 モノタロウ絶縁スリーブ付平型端子 250型モノタロウ(9件のレビュー)
649税込714
1パック(50個)
当日出荷
最初から端子とスリーブが設置されているので装着の手間が省けて便利です。またスリーブのつけ忘れも発生しません。
用途自動車用材質ナイロン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スタッド端子台 TS-Rシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)スタッド端子台 TS-RシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ
BVFシリーズ JST(日本圧着端子製造)BVFシリーズJST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
919税込1,011
1袋(100個)ほか
当日出荷
材質りん青銅形状メス。バラ状定格電圧(V)600定格電流(A)250表面処理すずめっき(リフロー処理)
ガラス管ヒューズ 冨士端子工業ガラス管ヒューズ冨士端子工業(6件のレビュー)
179税込197
1セット(2個)
当日出荷
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズリード線
ガラス管ヒューズ 冨士端子工業ガラス管ヒューズ冨士端子工業(1件のレビュー)
128税込141
1セット(2個)
当日出荷
カートリッジタイプです。
定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズリード線RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(16件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)12定格電流(JIS)(A)30材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)VHシリーズ ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
129税込142
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形 ニチフ低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形ニチフ
829税込912
1袋(1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1パック(30個)
当日出荷から48日以内出荷
平型端子 オス&メスセット モノタロウ平型端子 オス&メスセットモノタロウ(25件のレビュー)
199税込219
1セット
当日出荷
平型端子のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容オス・メス端子×各5材質黄銅
ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×10端子間ピッチ(mm)18定格電流(JIS)(A)70
Quick Splice エレクトロタップ ストロングホールドQuick Splice エレクトロタップストロングホールド(1件のレビュー)
879税込967
1袋(25個)
当日出荷
配線の分岐や、メインの配線からの電源の取り出しに使われる配線分岐用のコネクターです。 配線の被覆を剥いたりハンダ付けしたりする手間なしで、手軽に配線分岐が行えるので便利です。 EQSP10-18D-Qは、太い電線から細い電線へ分岐できます。
用途配線分岐用のコネクターに。材質真鍮、被覆:ポリプロピレン定格電圧(V)600
EHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)EHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
188税込207
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
BPHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)BPHDシリーズJST(日本圧着端子製造)(9件のレビュー)
489税込538
1セット(100個)
当日出荷
ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
材質りん青銅、すずめっき(リフロー処理)ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット) omron(オムロン)プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット)omron(オムロン)(7件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から90日以内出荷
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途コネクタ用長さ(mm)電線むき長さ:7±1材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
599税込659
1袋(1個)
当日出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ式端子台 サトーパーツネジ式端子台サトーパーツ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式直付け材質主絶縁材 (本体)/フェノール (UL94V-0)、主絶縁材 (カバー)/ポリカーボネート (UL94V-0)結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15高さ(mm)17.5適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形) IDEC(和泉電気)Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形)IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5
平型端子 BRIDGE[自動車用品]平型端子BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
659税込725
1セット(100個)
当日出荷
配線コードの確実な接続にスピーカーの接続に。
RoHS指令(10物質対応)対応
...