カテゴリ

  • 制御機器(31)
  • メカニカル部品(24)
  • バイク部品(12)
  • 電気材料(10)
  • 農業機械(7)
  • 自動車純正部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 切削工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250-204」の検索結果

関連キーワード
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 4 250-204 ワゴジャパンWago 250シリーズ 照明用コネクタ 4 250-204ワゴジャパン
1,398税込1,538
1袋(5個)
6日以内出荷
極数4P端子間ピッチ(mm)3.5グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320ピン形式千鳥適合電線径0.5-1.2ΦmmAWG24-16操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)8定格電流(UL)(A)B:5/D:5
ステンレス(SUS304)引抜パイプ 日豊産業ステンレス(SUS304)引抜パイプ日豊産業(26件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
オールマイティLL 11L mizuno(ミズノ)オールマイティLL 11Lmizuno(ミズノ)
10,880税込11,968
1足
当日出荷
オールマイティLL 11L 軽量はここまできた。ミズノ史上最軽量。※JSAA規格認定品での従来比手に取った瞬間に実感できる驚きの軽さを追求。独自の設計とデザインで、重さに対するイメージを払拭する軽量級ワークシューズ。アッパー、先芯、前足部・踵部のパーツなど、様々な部分を軽量仕様で実現。更には、軽量に特化した設計のアウトソールも採用しました。ワークシューズに求められる機能と軽さの両立と、軽快でスポーティな外観デザインを併せ持った一足。つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側の一部に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソールムレにくい:アッパー部分は「Air Mesh」比率が高く蒸れにくい。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)軽量化:アウトソールのラバー領域を最小限にし、軽量化を実現。クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上
用途運輸業・製造業・建設業標準質量(g/片足)約295(26cm)材質(甲)合成繊維×人工皮革×合成皮革材質(底部)ゴム底
ステンレス(SUS316)引抜パイプ 日豊産業ステンレス(SUS316)引抜パイプ日豊産業
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式1線プリント基板用端子台 250シリーズ ワゴジャパンスプリング式1線プリント基板用端子台 250シリーズワゴジャパン
19,980税込21,978
1パック(75個)
5日以内出荷から8日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス操作ボタン有り
ねじ口瓶 S-09A 白 MF・PTFEシリコン 100入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 S-09A 白 MF・PTFEシリコン 100入NEG(日電理化硝子)
27,980税込30,778
1箱(100組)
9日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)2外径×高さH(Φmm×mm)15×32肉厚(mm)1口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)1底形状平底
(01125)ボルト、フロント カバー ニッサン(01125)ボルト、フロント カバーニッサン
259税込285
1個
5日以内出荷
(72525)リクライニングアジャスタレリーズ ハンドル RH トヨタ(72525)リクライニングアジャスタレリーズ ハンドル RHトヨタ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2502-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2502-00( ピッチ2.54mm)1列廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷から12日以内出荷
寸法H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(基板垂直取付端子) MLS-2502-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(基板垂直取付端子) MLS-2502-00( ピッチ2.54mm)1列廣杉計器
2,088税込2,297
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2502-00( ピッチ2.54mm)2列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2502-00( ピッチ2.54mm)2列廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
8日以内出荷
寸法H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
GSミル ロングネックハードボール(2枚刃) NACHI(不二越)GSミル ロングネックハードボール(2枚刃)NACHI(不二越)
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超硬コーティング刃数2表面処理GS(TiAlN)コート
基板用マウントパーツ(基板垂直取付端子) MLW-2502-00( ピッチ2.54mm)2列 廣杉計器基板用マウントパーツ(基板垂直取付端子) MLW-2502-00( ピッチ2.54mm)2列廣杉計器
3,598税込3,958
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
寸法H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
Moflash 表示灯 ブザー付 MoflashMoflash 表示灯 ブザー付Moflash
25,370税込27,907
1個
7日以内出荷
マルチマスター 小径溝加工対応ヘッド MM GRIT-4T8/6T10 イスカルマルチマスター 小径溝加工対応ヘッド MM GRIT-4T8/6T10イスカル
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷から19日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途小径溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
基板垂直取付端子(固定L型) / MLW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(2列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器基板垂直取付端子(固定L型) / MLW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(2列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
18,980税込20,878
1袋(200個)
8日以内出荷から11日以内出荷
樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)2.54耐電圧800VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダード丸型コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スタンダード丸型コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,998税込5,498
1袋(5個)
5日以内出荷
電線対電線 M12 レセプタクル ライトアングル Dコード シールド無し
用途電線中継用コネクタタイプ勘合:ネジ定格電流(A)4適合電線(mm2)0.82-0.2保護等級IP67コード極性:D適合電線サイズAWG:18-24RoHS指令(10物質対応)対応
オーロラコートエンドミル ロングネックボール SNB2型(銅電極加工用) 住友電工ハードメタルオーロラコートエンドミル ロングネックボール SNB2型(銅電極加工用)住友電工ハードメタル
9,798税込10,778
1本
翌日出荷から31日以内出荷
窒化クロム(CrN)コーティング超硬工具と比較し、優れた長寿命を達成。ボール半径R0.05mm ~ R2.00mm をラインアップ。摩擦係数を低減。コーティング膜が非常に平滑。
用途銅合金、アルミニウム合金の側面・溝仕上げ・R・曲面加工。銅電極加工に最適。材質DL1200刃数2ねじれ角(°)30
基板垂直取付端子(固定L型) / MLS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器基板垂直取付端子(固定L型) / MLS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
13,980税込15,378
1袋(200個)
11日以内出荷
樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)2.54耐電圧800VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
12,980税込14,278
1袋(200個)
11日以内出荷
樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85耐電圧800VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
段重ね端子(固定型) / MTW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器段重ね端子(固定型) / MTW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
17,980税込19,778
1袋(200個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応電流容量(A)3耐電圧800VAC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX使用温度範囲(℃)-40~+85材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)樹脂部:黒熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)材質(コンタクト)黄銅表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
フードモデル 果実類1~40 イワイサンプルフードモデル 果実類1~40イワイサンプル
2,998税込3,298
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
やわらか素材で優れた耐久性です。栄養価表示シール付き。
仕様磁石付材質塩化ビニール
サーマルギャップパッド Bergquist BERGQUISTサーマルギャップパッド BergquistBERGQUIST
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
MG BAND,BATTERY 三菱MG BAND,BATTERY三菱
2,498税込2,748
1個
14日以内出荷
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
149,800税込164,780
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~)CKD
7,188税込7,907
1個
8日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品シリンダ内径(Φmm)50
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50-2~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50-2~)CKD
10,450税込11,495
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品
溶媒溜め(BJタイプ) 2502シリーズ コスモスビード溶媒溜め(BJタイプ) 2502シリーズコスモスビード
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷
※他の規格も製作致します。
仕様●容量:300mL●上部・下部摺合:TS35/20アズワン品番65-6861-99
インデックスハンドル SD-75B-250-20-4L 三木プーリインデックスハンドル SD-75B-250-20-4L三木プーリ
42,932税込47,225
1個
20日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:2A250サイズ75B112タイプハンドル付F22D20E28構造ウエイト型目盛反時計方向回転比45295
インデックスハンドル SD-75A-250-20-4R 三木プーリインデックスハンドル SD-75A-250-20-4R三木プーリ
42,932税込47,225
1個
20日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:1A250サイズ75B112タイプハンドル付F22D20E28構造ウエイト型目盛時計方向回転比45295
インデックスハンドル SD-75A-250-20-4L 三木プーリインデックスハンドル SD-75A-250-20-4L三木プーリ
42,932税込47,225
1個
20日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:1A250サイズ75B112タイプハンドル付F22D20E28構造ウエイト型目盛反時計方向回転比45295
インデックスハンドル SD-75B-250-20-4R 三木プーリインデックスハンドル SD-75B-250-20-4R三木プーリ
42,932税込47,225
1個
20日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:2A250サイズ75B112タイプハンドル付F22D20E28構造ウエイト型目盛時計方向回転比45295
インデックスハンドル SD-75B-250-20-40R 三木プーリインデックスハンドル SD-75B-250-20-40R三木プーリ
42,932税込47,225
1個
20日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:2A250サイズ75B112タイプハンドル付F22D20E28構造ウエイト型目盛時計方向回転比1/40
インデックスハンドル SD-75A-250-20-49R 三木プーリインデックスハンドル SD-75A-250-20-49R三木プーリ
42,932税込47,225
1個
20日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:1A250サイズ75B112タイプハンドル付F22D20E28構造ウエイト型目盛時計方向回転比1/49
インデックスハンドル SD-75A-250-20-49L 三木プーリインデックスハンドル SD-75A-250-20-49L三木プーリ
42,932税込47,225
1個
20日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:1A250サイズ75B112タイプハンドル付F22D20E28構造ウエイト型目盛反時計方向回転比1/49
インデックスハンドル SD-75A-250-20-40R 三木プーリインデックスハンドル SD-75A-250-20-40R三木プーリ
42,932税込47,225
1個
20日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:1A250サイズ75B112タイプハンドル付F22D20E28構造ウエイト型目盛時計方向回転比1/40