カテゴリ
- 切削工具(12)
- 制御機器(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンドビック(5)
- アサヒ工具(4)
- 廣杉計器(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- オーム電機(2)
- シャープ(2)
- ワゴジャパン(2)
- カクダイ(1)
- CKD(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- ツボサン(1)
- NS(日進工具)(1)
- 冨士端子工業(1)
- NALGENE(ナルゲン)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- UK(三宝)(1)
- Kawasaki(1)
- ワルター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「250-502」の検索結果

Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 2 250-502
ワゴジャパン¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷色グレー取付方式プリント基板極数2P定格電圧(V)320ピン形式直列端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.4-1.6ΦmmAWG26-14操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:2/D:2
チップ マクロピペット用
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781袋(200本)当日出荷・先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ ・表面張力を少なくし、液切れが良好 ・高い気密性、排気性(高精度サンプリング) ・優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) ・オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 ・高いUV照射耐性用途マクロピペット用
スプリング式1線プリント基板用端子台 250シリーズ
ワゴジャパン¥11,980税込¥13,1781パック(100個)6日以内出荷から9日以内出荷取付方式プリント基板操作ボタン有り結線方式スクリューレス
サイドカッター(AP25)
アサヒ工具¥32,980税込¥36,2781枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超硬P種表面処理ノンコート
サイドカッター(G2)
アサヒ工具¥32,980税込¥36,2781枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
千鳥刃サイドカッター(G2)
アサヒ工具¥47,980税込¥52,7781枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周刃と左右交互に側刃を持っています。食付き時の衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れています。用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2505-00( ピッチ2.54mm)2列
廣杉計器¥2,398税込¥2,6381袋(50個)9日以内出荷寸法H(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2505-00( ピッチ2.54mm)1列
廣杉計器¥1,698税込¥1,8681袋(50個)9日以内出荷寸法H(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応
段重ね端子(固定型) / MTW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥20,980税込¥23,0781袋(320個)9日以内出荷色樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85耐電圧800VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥16,980税込¥18,6781袋(320個)9日以内出荷色樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85耐電圧800VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
分注器 マクロピペット
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷品番:025050-50は、ハンディタイプの中でもっとも大きな容量を分注することが可能です。30/40/50mLの3通りの分注ができます。(容量可変はスペーサー方式)。 品番:025060-01~010の4種は、プッシュボタンを回すことにより、アジャスターが表示板の目盛にそって動きます。設定する容量を表示板の 目盛に合わせ、ロックネジを締めれば、再現性のよい分注ができます。接液部PP、ピストンはPTFEを使用。有機溶剤の分注時に生じる揮発性ガスに耐性があります。
普通紙FAX用インクリボン S-SHCタイプ
オーム電機(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(3個)当日出荷シャープ、キヤノン、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです色黒サイズA4タイプS-SHCタイプ適合機種メーカーシャープ、キヤノン、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×33対応機種シャープ:UX-D26CL/CW、UX-D56CL/CW、UX-E205CL/CW、UX-E306CL/CW、UX-F15CL/CW、UX-F25CL/CW、UX-F50CL/CWUX-C204CL、UX-F10CL/CW、UX-F12CL/CW/RC、UX-F14CL/CW、UX-F24CL/CW/MR、UX-F34CL/CW、UX-F104Y、UX-F250CL/CW、UX-V501CL/CW、UX-V502CL/CW、UX-V503CL/CW、UX-W30CL/CW、UX-W31CL/CW、UX-W55CL/CW、UX-W60CL/CW、UX-WB10CL/CW、UX-Y301CW、UX-Y302CL/CW、UX-Y303CL/CWキヤノン:CF-Sシリーズ、CF-SLシリーズNTT:でんえもん-710LC、でんえもん-711LC、でんえもん-712LC、でんえもん-714LC、でんえもん-715LC、でんえもん-717LC、でんえもん-717LCw、でんえもん-718LC、でんえもん-718LCw、でんえもん-760LC、でんえもん-770BLC、でんえもん-771BLC、でんえもん-771BLCIIでんえもん-713LC、でんえもん-713LCw、でんえもん-716LC、でんえもん-716LCw、でんえもん-758LC、でんえもん-758LCw、でんえもん-759LC、でんえもん-759LCwでんえもん-263CL、でんえもん-263CLw、でんえもん-265DCL、でんえもん-265DCLw純正品番シャープ:UX-NR5A4、UX-NR5A4W(2本入)、UX-NR4A4、UX-NR4A4W(2本入)互換キヤノン:IF-A301、IF-A303(3本入)NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(5)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(8)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(10)
洗濯機排水トラップ用バンド
カクダイ(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷426-001-50、426-002、426-010-50、426-020-50、426-021-50、426-023-50、426-024-50、426-025-50、426-031-75、426-040用材質銅
シャープ純正 UX-NR5A4W FAXインクフィルム 2本入
シャープ¥1,698税込¥1,8681パック(2本)当日出荷適合UX-C204CL/ D26CL/ D26CW/ D56CL/ D56CW/ E205CL/ E205CW/ E306CL/ E306CW/ F10CL/ F10CW/ F12CL/ F12CW/ F14CL/ F14CW/ F104Y/ F15CL/ F15CW/ F24CL/ F24CW/ F25CL/ F25CW/ F250CL/ F250CW/ F34CL/ F34CW/ F50CL/ F50CW/ V501CL/ V501CW/ V502CL/ V502CW/ V503CL/ V503CW/ W30CL/ W30CW/ W31CL/ W31CW/ W55CL/ W55CW/ W60CL/ W60CW/ WB10CL/ WB10CW/ Y301CW/ Y302CL/ Y302CW/ Y303CL/ Y303CW適合機種メーカーシャープ
コロカットQD突切り加工用チップ 1135
サンドビック¥27,980税込¥30,7781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。用途突切り加工用。コーティングTICRN+AL2O3+TIN材種1135切刃数1
検定ヤスリセット 2級用
ツボサン¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷技能検定仕上げ2級試験に対応するヤスリセットです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。検定試験などに。セット内容検定ヤスリ平250mm中目(HI250KT2)、検定ヤスリ平200mm細目(HI200KT3)、5本組平中目(HI00502)、5本組平細目(HI00503)、8本組シノギ中目(SI00802)、検定用木柄大(ME900KTL)、検定用木柄中(ME900KTM)、ヤスリ収納帯(POUCH-KT) 各1本
コロカットQD 突切り加工用チップ 1125
サンドビック¥27,980税込¥30,7781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。用途突切り加工用。コーティングTIALN材種1125切刃数1
コロカットQD 突切り加工用チップ
サンドビック¥27,980税込¥30,7781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。用途突切り加工用。コーティングTIALN+TIALN材種1145切刃数1
コロカット2 突切り加工用チップ
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(5個)当日出荷から9日以内出荷柔軟性・汎用性の高い最新コーティング技術チップ材種です。あらゆる被削材の第1推奨材種です。用途突切り加工用。被削材PMSKNコーティングTiAlN+TiAlSiN+TiSiN材種1225切刃数2
UK18-8(SUS304) パンチング深型ザル(荒目)
UK(三宝)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷パンチング板を使用しており、ほつれ等による異物混入の心配が不要です。用途食品の洗浄用材質ステンレス18-8(SUS304)穴径(Φmm)(パンチング)2.2使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)¥4,798税込¥5,2781本翌々日出荷スタンダードタイプの高硬度鋼加工用ボールエンドミル。プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に最適。用途高硬度鋼材質超々微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
シャープ純正 UX-NR4A4W FAXインクフィルム 2本入
シャープ¥2,398税込¥2,6381パック(2本)翌々日出荷適合UX-C204CL/F10CL/F10CW/F12CL/F12CW/F14CL/F14CW/F104Y/F24CL/F24CW/F250CL/F250CW/F34CL/F34CW/V501CL/V501CW/V502CL/V502CW/V503CL/V503CW適合機種メーカーシャープ
チップ デジペット用
SIBATA(柴田科学)¥10,980~税込¥12,078~1箱(1000本)3日以内出荷から5日以内出荷ポリプロピレン製のディスポーザブルチップです。チップ1000~5000μL用(025050-51)はマクロピペット5mL用と併用できます。用途デジペット用![ティアラ フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ティアラ
フジックス[縫製用品]¥2,598税込¥2,8581箱(3巻)4日以内出荷2~3cmごとに色が変化するシルク100%の段染め糸です。 同系色のグラデーション、明るい多色糸のライトマルチ、シックな多色糸のダークマルチの3タイプ各8色ずつのカラーバリエーションです。 ミシン、手縫いのどちらにもお使いいただけます。用途装飾、手芸材質シルク長さ(m)250方向左ねじり伸度(%)20針規格ミシン針(11~14)、絹針(9)構成23dtex 4×3番手50繊度(dtex)215伸長力(N)[gf]9.3(950)
シャープ汎用FAXインクリボン 1本入り 55m
MCO¥939税込¥1,0331個欠品中10%増量 お得なFAXインクリボン55m シャープ製 UX-NR4A4に対応しております。適合機種シャープUX-NR4A4、UX-NR4A4W が使用できるFAX機UX-C204CL UX-F10CL UX-F10CWUX-F12CL UX-F12CWUX-F14CL UX-F14CW UX-F104YUX-F24CL UX-F24CW UX-F24MRUX-F250CL UX-F250CWUX-F34CL UX-F34CW UX-V501CL UX-V501CWUX-V502CL UX-V502CW UX-V503CL UX-V503CWUX-W30CL UX-W30CW UX-W31CL UX-W31CWUX-W55CL UX-W55CW UX-W60CL UX-W60CWUX-WB10CL UX-WB10CW UX-Y301CWUX-Y302CL UX-Y302CW UX-Y303CL UX-Y303CWでんえもんファクシミリ用P形A4インクリボン(5) が使用できるFAX機でんえもん710LC でんえもん711LC でんえもん712LC でんえもん714LCでんえもん715LC でんえもん717LC でんえもん717LCw でんえもん718LCでんえもん760LC でんえもん770BLC でんえもん771BLC でんえもん771BLC
エクステリアスパイクスポットライト
コイズミ照明¥47,980~税込¥52,778~1個6日以内出荷材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、前面ガラス:強化ガラス・透明、スパイク:ステンレス・サテンブラック塗装時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度3000K演色指数(Ra)Ra92
ドレーンプラグ
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷図解NoMP4100E-K クランクケース,バルブ部品 ドレーンプラグ_No.14、MP2520E-K クランクケース,シリンダ部品 ドレーンプラグ_No.15、MP4120E-M332012 クランクケース,バルブ部品 ドレーンプラグ_No.13、KP-250 クランクケース,シリンダ部品 ドレーンプラグ_No.15、KP-502 クランクケース,バルブ部品 ドレーンプラグ_No.14、MP4000E クランクケース,バルブ部品 ドレーンプラグ_No.13、MP5000E-Kクランクケース,バルブ部品ドレーンプラグ_No.13、MP2500E-M332155 クランクケース,シリンダ部品 ドレーンプラグ_No.15、KP-500 クランクケース,バルブ部品 ドレーンプラグ_No.13、MP4120E-M332012 クランクケース,バルブ部品 ドレーンプラグ_No.14、MP5020E-M332011クランクケース,バルブ部品ドレーンプラグ_No.13、MP4100E-K クランクケース,バルブ部品 ドレーンプラグ_No.13など





































![ティアラ フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)