NS(日進工具)
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ボールエンドミル
スタンダードタイプの高硬度鋼加工用ボールエンドミル。プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に最適。
用途
高硬度鋼
材質
超々微粒子超硬合金
刃数
2
表面処理
無限コーティングプレミアムPlus
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※オイルミストクーラントをお奨めします。
全15種類を絞り込む
外径D(Φmm)
選択してください
0
0.15
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.5
2
3
4
5
6
シャンク径d(Φmm)
4
6
ボール半径R(mm)
選択してください
R0.05
R0.075
R0.1
R0.15
R0.2
R0.25
R0.3
R0.4
R0.5
R0.75
R1
R1.5
R2
R2.5
R3
全長L(mm)
45
60
15種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径D(Φmm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76112429
MSBSH230 R0.2
0.4
45
4
0.6
R0.2
¥
5,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
76112438
MSBSH230 R0.25
0.5
45
4
1
R0.25
¥
5,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
76112447
MSBSH230 R1.5
3
60
6
5
R1.5
¥
7,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
76112456
MSBSH230 R2
4
60
6
6
R2
¥
7,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
76112465
MSBSH230 R0.15
0.3
45
4
0.3
R0.15
¥
7,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
76112481
MSBSH230 R0.1
0.2
45
4
0.2
R0.1
¥
8,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
76112490
MSBSH230 R2.5
5
60
6
8
R2.5
¥
8,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
76112499
MSBSH230 R3
6
60
6
10
R3
¥
8,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
76112508
MSBSH230 R0.05
0
45
4
0.1
R0.05
¥
9,700
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
76112517
MSBSH230 R0.075
0.15
45
4
0.15
R0.075
¥
9,700
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
76112831
MSBSH230 R0.5
1
45
4
1.5
R0.5
¥
4,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
76112937
MSBSH230 R1
2
45
4
3
R1
¥
4,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
76113050
MSBSH230 R0.4
0.8
45
4
1.2
R0.4
¥
5,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
76113147
MSBSH230 R0.75
1.5
45
4
2.3
R0.75
¥
5,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
76113156
MSBSH230 R0.3
0.6
45
4
0.9
R0.3
¥
5,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください