カテゴリ
- 自動車純正部品(3)
- 作業工具(3)
- 切削工具(2)
- トラック純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 厨房用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「2501-160」の検索結果

ラジオペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。先が尖った半円状のアゴです。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用の切刃付きです。仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):50幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9全長(mm)160質量(g)113ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) 硬線1.6材質(刃)バナジウム鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル半丸口
ハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥4,272税込¥4,6991本当日出荷から9日以内出荷不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
ソラール ソースパン
トラモンティーナ¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷IH対応/本体底面3層仕様IH対応材質18-10ステンレス、アルミ質量(g)860容量(L)1.44直径(Φcm)16深さ(mm)65全長(cm)33
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(65個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
工具セット(配管用)
KNIPEX(クニペックス)¥149,800税込¥164,7801セット翌々日出荷セット内容:プライヤーレンチ(8603-250)、パイプカッタービックス(9022-10BK)、パイプカッター”チュービックス”(9031-02BK)、絶縁斜ニッパー 1000V(7006-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-180/8701-250)、コンパクトツールケース(002151LE)、Jung社製パテヘラ40mm(922040)、Picard社製片手ハンマー300g(3003010125)、Stabila社製折畳みルーラー2m(01114)、Wera社製マイナスドライバー 0.6 x 3.5 x 100 mm(051582)・1.0 x 5.5 x 125 mm(051587)、Wera社製プラスドライバー PH 1 x 80 mm(051601)・PH 2 x 100 mm(051603)、Haunstetter社製PUK金切鋸150 x 240 mm(306125)、Heyco社製カッターナイフ18 mm(1664000000)、Heyco社製エクスプレスキーM10(90958)、Lyra社製深穴用マーキングペン2.8 mm(4494202)、Picard社製ペイントブラシ40 mm(75040-015)、Picard社製スチールワイヤーブラシ280 mm(75060-005)、Picard社製ゴム製石膏ボウル127 x 94 mm(75063-000)、Rennsteig社製電工チゼル250 x 10 mm(361 252 1)、Stabila社製大工用平芯鉛筆(15212)、Stabila社製水平器タイプ70 30 cm(2281)、Wera社製ロングキーレンチセット1.5 - 10 mm(022086)体とツールにフィット/大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現します。自分好みにカスタマイズ可能/革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供します。あらゆる課題に対応/ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された仕切りがあります。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単です。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能です。内側にモールストラップ2本、外側にモールストラップ2本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能です。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ付きです。合計37個の保持ループと21個のポケット(一部はジッパー付き)を装備しました。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップが付いています。4つの反射板で安全性を向上しています。サイドコンパート2つ、外側のポケット2つ(水筒の収納にも最適)、プラスチック製Dリング付きのモールストラップ1つ、FIDLOCKマグネット式ファスナー付きのチェストストラップで快適性を高める機能を搭載しています。一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済みです。 KNIPEXツール6点と有名ブランド工具計24点を装備しました。質量(g)6684寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W485×D217×H549ポケット数21個
UパッキンB
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷部品名称UパツキンB図解NoMS2501 本体部品_No.33、MRS30-130-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS160EMM 動力噴霧機部品_No.32、MRS30-130 動力噴霧機部品_No.31、MS201EA-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.30、MRS30-132 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS-130D 動力噴霧機部品_No.31、MRS30-130T 動力噴霧機部品_No.31、MRS30-131 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.32、MS2502 本体部品_No.29