カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「2501-160」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ラジオペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1丁
    当日出荷
    精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
    先端先細切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無し
  • ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長250mm GT100 グーリング

    ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長250mm GT100

    グーリング
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)250
  • ハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    ハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    ¥4,272税込¥4,699
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソラール ソースパン トラモンティーナ

    ソラール ソースパン

    トラモンティーナ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    6日以内出荷
    IH対応/本体底面3層
    仕様IH対応材質18-10ステンレス、アルミ質量(g)860容量(L)1.44直径(Φcm)16深さ(mm)65全長(cm)33
  • 六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1パック(65個)
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
  • UパッキンB BIGM(丸山製作所)

    UパッキンB

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    8日以内出荷
    部品名称UパツキンB図解NoMS2501 本体部品_No.33、MRS30-130-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS160EMM 動力噴霧機部品_No.32、MRS30-130 動力噴霧機部品_No.31、MS201EA-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.30、MRS30-132 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS-130D 動力噴霧機部品_No.31、MRS30-130T 動力噴霧機部品_No.31、MRS30-131 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.32、MS2502 本体部品_No.29