カテゴリ

  • バイク部品(13)
  • 機構部品(12)
  • メカニカル部品(9)
  • 制御機器(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2504-002」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(5件のレビュー)
389税込428
1パック(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)25材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(12件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)25材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(10枚)
当日出荷から12日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)25材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムCタイプ 岩田製作所シムCタイプ岩田製作所
1,098税込1,208
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(2件のレビュー)
63税込69
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)25材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質真鍮岩田製作所
1,198税込1,318
1パック(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質真鍮岩田製作所
149税込164
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
(74250)リヤアームレストASSY RH トヨタ(74250)リヤアームレストASSY RHトヨタ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
シム Cタイプ FE (1枚入) 岩田製作所シム Cタイプ FE (1枚入)岩田製作所
128税込141
1枚
当日出荷から翌々日出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SPCCRoHS指令(10物質対応)対応
シム Cタイプ SUS (1枚入) 岩田製作所シム Cタイプ SUS (1枚入)岩田製作所
209税込230
1枚
翌々日出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
シム Cタイプ CUZN (1枚入) 岩田製作所シム Cタイプ CUZN (1枚入)岩田製作所
239税込263
1枚
翌々日出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
(81250)リヤルームランプASSY RH トヨタ(81250)リヤルームランプASSY RHトヨタ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
鋼製プレート ナベヤ鋼製プレートナベヤ
46,980税込51,678
1台
8日以内出荷
ABの寸法125以下=ABの許容差+0.3/0 ABの寸法125を超え315以下=ABの許容差+0.5/0 ABの寸法315を超えるもの=ABの許容差+0.8/0
材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサ 金属ケースタイプ (25~) SMCサイレンサ 金属ケースタイプ (25~)SMC(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から12日以内出荷
軸方向にのみ排気 排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。 消音効果:19dB(A)
消音効果(dB)19最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W2504SA-2P-C5Z5 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W2504SA-2P-C5Z5NSK(日本精工)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】400【最大】409ボール径(Φmm)3.175軸端形状【左側】IIリード(mm)5有効巻数(巻)2.5×2ねじ軸仕様【径】25【谷径】22.2【長さ(L0)】599【長さ(La)】500【長さ(Lt)】470ねじれ方向
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2504SS-2P-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2504SS-2P-C5Z10NSK(日本精工)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】319ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】25.5外径d1(Φmm)【軸】25ボール径(Φmm)【Dw】4.762リード(mm)10谷径(mm)【ねじ軸(dr)】20.5ねじ軸仕様【径】25基本定格荷重Ca(N)【動定格】13600基本定格荷重Coa(N)【静定格】18900有効巻数(サーキット)1.5×2リードl(mm)10予圧力(N)590
Microchip コントローラ USB 2.0 3ポート USB2504-JT MICROCHIPMicrochip コントローラ USB 2.0 3ポート USB2504-JTMICROCHIP
99,980税込109,978
1セット(160個)
7日以内出荷
Microchip シリアル I/O 周辺機器
仕様トランシーバ数 = 3データレート = 480Mbpsプロトコルサポート = USB 2.0電源タイプ = デュアル電源標準デュアル供給電圧 = 1.8 V, 3.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 64寸法 = 10.2 x 10.2 x 1.45mm高さ = 1.45mm長さ = 10.2mm動作温度 Max = +70 ℃幅 = 10.2mmMicrochip シリアル I/O 周辺機器RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ガラス管ヒューズ 冨士端子工業ガラス管ヒューズ冨士端子工業(1件のレビュー)
128税込141
1セット(2個)
当日出荷
カートリッジタイプです。
定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズリード線RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
パールヨット刺繍ミシン糸 レーヨン 120/2 パールヨットパールヨット刺繍ミシン糸 レーヨン 120/2パールヨット(1件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷から11日以内出荷
パールヨットブランドレーヨン刺繍糸は比類なき高堅牢度を誇るスレン染色と豊富な色揃えを特徴としています。スレン染料は水に不溶性であるため耐汗、耐光、耐洗濯、耐薬品等に非常に優れています。保有色の中でスレン染料を使用して染色されている色は9割以上を占めています。パールヨットブランドレーヨンししゅう糸は差別化を求める高付加価値ししゅう製品には最も適している糸です。50年の実績を誇るパールヨット独自の染料により染色したこだわりの一品
長さ(m)2000番手120/2
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワッシャー 岩田製作所ワッシャー岩田製作所
199税込219
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2 大セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2 大セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器
969税込1,066特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
コンプ サーキットブレーカー SK11コンプ サーキットブレーカーSK11(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、元電源の保護用簡易ブレーカです。過電流時にモーター、元電源を保護するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂・真鍮・鉄規格AC240V・4Aナット14mm六角ナット
標準ボールねじ NSK(日本精工)標準ボールねじNSK(日本精工)
85,980税込94,578
1個
当日出荷から91日以内出荷
アウトレットジョイント 日東工器アウトレットジョイント日東工器
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
エアライナー構成部材 アルミパイプ管端固定用(カプラ付) 壁面にエア取出し口を敷設するための専用ジョイント。
用途エアライナー構成部材 アルミパイプ管端固定用(カプラ付) 壁面にエア取出し口を敷設するための専用ジョイント。寸法H(mm)92.5寸法D(Φmm)25寸法N(mm)82寸法K(mm)84.5
クロス型撹拌子 Cowie Technologyクロス型撹拌子Cowie Technology
649税込714
1個
翌々日出荷
酸素リザーバーバッグ ブルークロス酸素リザーバーバッグブルークロス
8,998税込9,898
1式(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
ガード(L) ストーンーフロント (1A) MAZDA(マツダ)ガード(L) ストーンーフロント (1A)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
シャツ 兼用 半袖 住商モンブランシャツ 兼用 半袖住商モンブラン
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
住商モンブランの飲食・カフェ シャツ、形態安定素材を使用、豊富なアイテムを自由に組み合わせて、シチュエーションに合わせたコーディネートが可能、さまざまなワークシーン(スーパーマーケット、ファーストフード、清掃サービス、ホームセンター、各ショップ)で活躍
種別半袖シャツ混率(%)ポリエステル65/綿35生地性能形態安定袖丈半袖
一体形ダウンライト Φ85 白色コーン 遮光15° 三菱電機一体形ダウンライト Φ85 白色コーン 遮光15°三菱電機
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
小口径シリーズ
埋込穴(Φmm)85タイプ一般演色指数(Ra)85定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色反射板枠タイプ白色コーン遮光15°電圧(V)100~242LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵配光角度(°)86グリーン購入法適合
パールヨット刺繍ミシン糸 レーヨン 75/2 パールヨットパールヨット刺繍ミシン糸 レーヨン 75/2パールヨット
999税込1,099
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
パールヨットブランドレーヨン刺繍糸は比類なき高堅牢度を誇るスレン染色と豊富な色揃えを特徴としています。スレン染料は水に不溶性であるため耐汗、耐光、耐洗濯、耐薬品等に非常に優れています。保有色の中でスレン染料を使用して染色されている色は9割以上を占めています。パールヨットブランドレーヨンししゅう糸は差別化を求める高付加価値ししゅう製品には最も適している糸です。50年の実績を誇るパールヨット独自の染料により染色したこだわりの一品。繊細な刺繍にご利用いただけます。
長さ(m)3000番手75/2
Waxed Suede サイドパニアケース + 右 サブフレーム Yamaha | U002-2504DX UnitGarage (ユニットガレージ)Waxed Suede サイドパニアケース + 右 サブフレーム Yamaha | U002-2504DXUnitGarage (ユニットガレージ)
149,800税込164,780
1個
36日以内出荷
適合車種Yamaha MT-09
金属粒入ボール(アルミ) ナリカ金属粒入ボール(アルミ)ナリカ
5,500税込6,050
1個
4日以内出荷
C15-2504仕事当量実験器 JE-80Hの補充部品です。
材質アルミ100g入
Waxed Suede サイドパニアケース + 左 サブフレーム Yamaha SX | U002-2504SX UnitGarage (ユニットガレージ)Waxed Suede サイドパニアケース + 左 サブフレーム Yamaha SX | U002-2504SXUnitGarage (ユニットガレージ)
149,800税込164,780
1個
36日以内出荷
適合車種Yamaha MT-09
ナイロンコネクタ2ピン GB[制御機器]ナイロンコネクタ2ピンGB[制御機器]
66税込73
1袋
5日以内出荷
ユニバーサル基板に使用可能です。コンタクト、コネクタ、ハウジングがセットになった商品です。
ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)2極適合電線AWG28~AWG22
フェンダ(フロント) ブルー 35004-0024-25U Kawasakiフェンダ(フロント) ブルー 35004-0024-25UKawasaki
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
代表車種ZR750L9F