カテゴリ
- 保管用品(6)
- 清掃用品(4)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- スイコー(2)
- コダマ樹脂(2)
- トーヨーコーケン(TKK)(2)
- ダイライト(2)
- コガネイ(1)
- テラモト(1)
- 日本サニパック(1)
- オサカダツール(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- 環境テクノス(1)
- カンボウプラス(1)
- NOKクリューバー(1)
- 日本油化工業(1)
エコロジープロダクト
「250l 桶」の検索結果

マイティアーム 250L 分割式
トーヨーコーケン(TKK)(1件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781台欠品中手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。仕様柱取り付け式適合ホイストBH-N300、TK62、TK63トラスコ品番773-5031寸法A(mm)835寸法B(mm)600旋回半径(mm)700定格荷重(kg)250適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6旋回角度(°)240アーム長(m)0.84
深型角槽 R型250L
ダイライト¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。トラスコ品番464-9141材質ポリエチレン質量(kg)22使用温度範囲(℃)-20~40使用温度範囲-20~40℃キャスターなし外寸法・幅(mm)920外寸法・高さ(mm)590外寸法・奥行(mm)670有効内寸法・奥行(mm)570有効内寸法・高さ(mm)565有効内寸法・幅(mm)820
UNISILKON L 250 L
NOKクリューバー¥69,980~税込¥76,978~1缶(750g)ほか当日出荷から11日以内出荷耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。用途サーモバルブ、空圧バルブなどの各種バルブ。 湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。タイプ水栓・食品機械油使用温度範囲(℃)-45~160適合範囲バルブちょう度3号増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物
ユニプロット PC-100L
日本油化工業¥16,980税込¥18,6781缶(16.8L)5日以内出荷ユニプロットPC-100Lは、ディーゼル機関の冷却水系統の錆・腐食等を防止し、船舶の安全運航に寄与すると共に、機関障害による修理費等の軽減に貢献します。鋳鉄、軟鉄、銅に対して優れた防錆効果を発揮します。冷却水系統に使用されているパッキン類を侵しません。ユニプロットPC-100Lは液状なため冷却水への溶解性が良好です。容量(L)16.8pH13.1 (原液)、10.7(0.3% 溶液)主成分亜硝酸ナトリウム引火点(℃)なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.2×28.5×39.5密度(g/cm3)1.31(15℃)外観淡黄色液体危険物の類別非危険物反応アルカリ性総質量(kg)23.6
ストレート平 角シャンク
オサカダツール¥2,298~税込¥2,528~1本3日以内出荷適合機種【東空】AA-1.3B・AA-3B・TYC-6B【中谷機械】NC-1S~NC4S・AA10S・AA15S・AA-20S・AA-30S【日本ニューマチック】AA-1SP・AA-2SP・AA-3SP・AA-75SP・AA-3XSP・AA-15XSP【日進工作】AC-2P~AC-4P【古河】FC-1Z~FC-4Zシャンク寸法H14.7×60mm
スーパーローリータンク
スイコー(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷から5日以内出荷耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。材質ポリエチレン(PE)色オレンジ商品タイプ本体
タマローリー
コダマ樹脂(11件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。材質高密度ポリエチレン色イエロー商品タイプ本体
カートリッジフィルター
環境テクノス(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
ペタックス(強力・防水・耐候粘着テープ)
カンボウプラス(24件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(25m)当日出荷シート素材の強力粘着補修用テープです。 剥離紙付きのため、作業性も良好です。タイプ帆布タイプ材質(基布)ポリエステル+塩化ビニール
足踏弁
コガネイ¥9,898税込¥10,8881個当日出荷作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。使用温度範囲(℃)5~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)15管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要Cv値0.76切替位置数2位置ノーマルクローズ
ホームローリータンク
スイコー(44件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から31日以内出荷回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。商品タイプ本体
BM ダストカー 袋付
EBM(江部松商事)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から6日以内出荷タオル・シーツなどの運搬に便利です。折りたたみ式。袋の色は全8色あります。色ごとに分別できるカラー分別など、多種多様な分別に対応できます。積載荷重(kg)250材質本体:スチールパイプ(クロームメッキ)、袋:ナイロン100%キャスターオレフィン系エラストマー製Φ75(自在×4)
ダストカーSD(本体・袋セット)
テラモト(6件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から翌々日出荷大量のゴミの回収、運搬に対応できるお手ごろなカートです。用途ゴミ箱、集積・運搬カート種類ダストカー商品タイプ本体(フレーム)・袋セット材質フレーム/スチールパイプに有色クロメートメッキ、袋/ナイロン色(袋)青
エコノプラス 特大 (箱入りタイプ)
日本サニパック(19件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(50枚)当日出荷1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプです。 マチ付タイプ。用途空き缶回収用、シュレッダー用のゴミ袋に最適です。トラスコ品番375-4618材質高密度ポリエチレン(HDPE)質量(kg)4タイプ特大入数(枚)50寸法(横×縦)(mm)1500(マチ500含む)×1200RoHS指令(10物質対応)対応