カテゴリ

  • 作業工具(121)
  • バイク純正部品(97)
  • 切削工具(87)
  • 物流用品(68)
  • 科学研究・開発用品(64)
  • 機構部品(62)
  • 制御機器(53)
  • 油圧機器・油圧ホース(50)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • 電気材料(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 測定用品(23)
  • 電動工具(23)
  • バイク部品(22)
  • 照明(21)
  • 空調・電設資材(19)
  • 建築金物(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • 厨房用品(17)
  • 保管用品(13)
  • 清掃用品(11)
  • 手袋(11)
  • 梱包用品(10)
  • 溶接用品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 事務用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • メカニカル部品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 空圧工具(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 農業機械(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 安全保護具(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド

「250l」の検索結果

1,065件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニシリコン250L INAX(LIXIL)ユニシリコン250LINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個(50g)
当日出荷
水栓内部金具部品の潤滑にご使用ください。(容量50g)
適合水栓金具内部部品全般
600x600x700mm/250Lダストボックス(折畳式) エスコ600x600x700mm/250Lダストボックス(折畳式)エスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠容量(L)250仕様折りたたみ式質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600(W)×600(D)×700(H)フタの種類かぶせ式商品タイプ本体
UNISILKON L 250 L NOKクリューバーUNISILKON L 250 LNOKクリューバー
67,980税込74,778
1缶(750g)
当日出荷から11日以内出荷
耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。
用途サーモバルブ、空圧バルブなどの各種バルブ。 湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。適合範囲バルブタイプ水栓・食品機械油使用温度範囲(℃)-45~160ちょう度3号増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物
長ニップル ステンレス製 モノタロウ長ニップル ステンレス製モノタロウ(150件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジRoHS指令対応証明書(0.2MB)
グリップフィット手袋 TRUSCOグリップフィット手袋TRUSCO(50件のレビュー)
349税込384
1双
当日出荷
薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。 縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
用途荷造り・梱包・仕分け作業。厚さ(mm)1.4
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(306件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス試験管立 アズワンステンレス試験管立アズワン(4件のレビュー)
2,822税込3,104
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
フリクションスタンプ パイロットフリクションスタンプパイロット(9件のレビュー)
109税込120特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
こすると消えるフリクションシリーズに、手帳に便利な消せるスタンプ「フリクションスタンプ」新登場!裏抜けしにくいインキだから紙面はずっとキレイなまま!! フリクションスタンプのたのしい3つのポイントをご紹介。印面デザインは30種類増えて60種類。キャップを外して、そのまま押せる浸透印だから手帳やカード、手紙にポンポン押せる! フリクションスタンプの使い方を動画で紹介します。 →フリクションスタンプの使い方 フリクションシリーズの詳しい商品特性はこちらをご覧下さい。 →フリクションシリーズ商品情報 フリクションスタンプは手帳の書き込みに最適です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インクフリクションインキ寸法(mm)55×14×14種類スタンプ方式キャップ式印面種別浸透印
マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚) TRUSCOマジックバンド(R)結束テープ(4mm厚)TRUSCO(11件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。材質フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル
ウレタンパイプ オーツケミカルウレタンパイプオーツケミカル(52件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から11日以内出荷
材質ウレタン 硬度90タイプパイプ種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
万能金切バサミ  曲刃 TRUSCO万能金切バサミ 曲刃TRUSCO(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)248刃長(mm)35材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム)刃厚(mm)母材/約4切断能力(mm)ステンレス板0.7切断能力(mm)鋼板0.8切断能力(mm)鉄板1.2切断能力(mm)銅板1.5
メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH) 岩崎電気メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)岩崎電気(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
電球の種類メタルハライドランプ
ステンレス スライドレール(L250) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スライドレール(L250)TAKIGEN(タキゲン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)588タキゲンコード22804
小型スライドレール(L250) TAKIGEN(タキゲン)小型スライドレール(L250)TAKIGEN(タキゲン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)370許容荷重(N)353タキゲンコード21965
電源タップ 3P 2個口 マグネット付 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS OAタップ エレコム電源タップ 3P 2個口 マグネット付 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS OAタップエレコム
3,698税込4,068
1個
当日出荷
熱に強い二重構造ケースを採用した2口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な2口タイプです。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレー定格15A・125V・1500Wコンセント個数2個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135.0×43.5×26.0プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
FECマルチハイエースH 岩崎電気FECマルチハイエースH岩崎電気(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIESコフロック(5件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2)精度FS±6%接続口径RC1/4材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム耐圧(MPa)0.7(G)最高使用温度(℃)65接続口径(Rc)1/4精度(%)±6F.S.材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
金属製L型オイルゲージ 協和金属製L型オイルゲージ協和
14,980税込16,478
1個
当日出荷から18日以内出荷
古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
形状長形耐熱温度(℃)135
船用トグルピン ステンレス製 本体のみ ノーブランド船用トグルピン ステンレス製 本体のみノーブランド
3,698税込4,068
1本
当日出荷から54日以内出荷
日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております
用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します材質SUS303
船用ペイントスクレーパー(共柄シカラップ) ノーブランド船用ペイントスクレーパー(共柄シカラップ)ノーブランド(1件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
船舶機関部装備品に定められるペイントスクレーパー、共柄シカラップとも呼ぶ
用途船内の錆や汚れ、塗装等を先端の刃で剥がし取る。直刃は押しながら、曲刃は引きながら使います。材質鉄(SS400材)全長(mm)約250刃幅(mm)約28
アポロガイドスケール 小池酸素工業アポロガイドスケール小池酸素工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ガス切断作業に欠かせません。 カンによる手動ガス切断は、注文主の不信を買い、欠陥製品を作る原因となり、余分な仕上げ手間が掛ります。 もっとも優れた技術者程ガイドスケールを用います。
ウレタン丸棒 ノーブランドウレタン丸棒ノーブランド
649税込714
1本
当日出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー硬度90
スペースヒーター(リード式) 坂口電熱スペースヒーター(リード式)坂口電熱
4,498税込4,948
1枚
当日出荷から4日以内出荷
PEボトル 広口 ポリエチレン製 TRUSCOPEボトル 広口 ポリエチレン製TRUSCO
119税込131
1個
当日出荷
汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。
用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。材質本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)ナチュラル色(フタ)ナチュラル口径(mm)31.2中栓なしRoHS指令(10物質対応)対応取手なし
ロングスパイラルタップ LS-SP L250 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SP L250YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
38,980税込42,878
1本
当日出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。溝数4
シャコ万力(ロングタイプ) TRUSCOシャコ万力(ロングタイプ)TRUSCO
9,698税込10,668
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
KS 防犯チェーン ABUSKS 防犯チェーンABUS(5件のレビュー)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製 設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現! 資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適! 二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
リサイクルカード立 L型 ベロスリサイクルカード立 L型ベロス
349税込384
1個
当日出荷
環境に配慮した100%再生PET樹脂を使用しています
用途会議やオフィスの名札に店舗や社内の案内表示に材質再生PET樹脂透明
ジェットスイファンLシリーズ スイデンジェットスイファンLシリーズスイデン
53,900税込59,290
1台
当日出荷
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4電動機の極数2P
イージーリリースタイ TRUSCOイージーリリースタイTRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
使用温度範囲(℃)-40~80
ベルトで止めるフック自在式外れ止め付フックタイプ TRUSCOベルトで止めるフック自在式外れ止め付フックタイプTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質ポリカーボネート種類スナップフック使用荷重(kg)5材質(ベルト)面ファスナー
アルミライセンスプレート(250cc~) L CF POSHアルミライセンスプレート(250cc~) LCF POSH(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から16日以内出荷
125cc~用アルミ製アルマイト仕上げ。 ナンバープレートをしっかりと固定できるように固定用のツメをライセンスプレートへ設置しました。 これにより長期間の仕様においてもナンバープレートがめくれずに 割れや曲がりから保護します。
ブラッディBK-0250 ホーケンブラッディBK-0250ホーケン(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
手の平の部分に当て革をする事で耐久性とグリップ力に優れています。黒を豚クレストに採用しました。
用途建築・土木・金属加工・重機運転など。厚さ(mm)0.7質量(g)80
ベルトで止めるフック固定フックタイプ TRUSCOベルトで止めるフック固定フックタイプTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質ポリカーボネート種類スナップフック使用荷重(kg)5材質(ベルト)面ファスナー
鋼製台付スコヤー JIS2級 大西測定工具鋼製台付スコヤー JIS2級大西測定工具(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から14日以内出荷
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
フィルターカートリッジ 三商フィルターカートリッジ三商
869税込956
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)60
ラミネートフィルム ジャストコーポレーションラミネートフィルムジャストコーポレーション
5,498税込6,048
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
厚みのある業務用フィルムなので耐久性は抜群。店舗等のPOP・案内板などに最適です。
タイプ業務用
316 フルボアねじ込みボールバルブ    ロックハンドル コンサス316 フルボアねじ込みボールバルブ ロックハンドルコンサス
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形ハンドル形状ロックハンドルバルブ種類ボールバルブ
ベルトで止めるフック自在フックタイプ TRUSCOベルトで止めるフック自在フックタイプTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質ポリカーボネート種類スナップフック使用荷重(kg)5材質(ベルト)面ファスナー
コーナーパイプレンチ(軽量型) HIT(ヒット)コーナーパイプレンチ(軽量型)HIT(ヒット)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
...