カテゴリ
- バイク部品(111)
- 作業工具(27)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 物流用品(5)
- 電気材料(4)
- メカニカル部品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 自転車部品(3)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)(22)
- DAYTONA(デイトナ)(19)
- SWAGE-LINE(18)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(15)
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- POSH Faith(7)
- brembo(6)
- ハリケーン(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- MOTO MASTER(モト マスター)(4)
- EFFEX(エフェックス)(4)
- ヨドノ(3)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- OGK技研(3)
- 星工業(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- 大阪電具(ODK)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「250sb」の検索結果

9113-250SB タイルブレーキングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥18,980税込¥20,8781丁翌日出荷タイルカッターでタイルおよびせっ器に傷をつけた後で精密に切断します。 長く厚みのあるタイルに最適。 タイルの損傷を最適に保護する柔らかく安定したプラスチック製支持ジョー(交換可能)。 手の力を最大10倍に増強する大きな切断力。 ボタンを押すだけで、それぞれのタイル厚さに調整できます。 クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。全長(mm)250質量(g)560基本交換部品支持ジョー(9119-250-01)
H/B (SV)固定 W.P Dトラッカー/250SB
BEET¥58,980税込¥64,8781個10日以内出荷ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用し、万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。ストリートは勿論、サーキットにおいても最適な荷重を容易にコントロール可能。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。主な適合車種D-Tracker/KLX250/250SB
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(77件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(100本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。色黒仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
結束バンド(耐候性タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥389税込¥4281袋(50本)当日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
アリゲーター ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(9件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。口幅調節9段階
フリーアングル脚付カップ
アネスト岩田(14件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)適合スプレーガンW-50、W-101、LPH-50、LPH-101、W-71、W-61、RG-3L
コブラ ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整と握りやすいハンドルポジション パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。刃の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。 ボックスジョイント構造:ダブルガイドで非常に安定 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
コブラ ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
コブラ エクストラスリムウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷狭いエンジンルーム内でのホースクリップをつかむ作業に最適。アゴの開きは細かく19段階に調節できます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。サイズ(mm)250仕様●つかみ面:横すじ入り●調整段数:25トラスコ品番446-9429全長(mm)250質量(g)328対辺(mm)6~42能力1.1/4(パイプ径Φinch)深さ(mm)最大くわえ:45ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)開口寸法(mm)最大平行:37仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:36能力(Φmm)パイプつかみ:40口幅調節19段階
プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。仕様つかみ面:フラット材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
ウォーターポンププライヤー(クイックセット) 250mm
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1丁当日出荷アゴの開き幅調整の際に、ロックボタンを押さなくてもハンドルをスーッとスライドさせるだけでアジャスト完了の簡単構造 手の入りにくい狭い箇所での作業でもハンドルを動かすだけで口幅調整の出来るクイックセットなら簡単アジャスト 一度食いつくと滑らない独自のアゴ形状。さまざまな形状のワークにジャストフィット 三枚合わせのボックスジョイント構造を採用しており、使用時のアゴの横ブレがないため、より軽い力で使用できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。全長(mm)250呼び寸法(mm)250
黒の匠 スリムヘッド ウォーターポンププライヤ
スーパーツール¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷ボタンなどでのサイズ調整が不要なため、左利き・右利きどちらの手でも作業が可能です。特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理で耐久性は抜群です。ジョイント部は遊びが少なく、しっかりと対象物を挟む三枚合わせ構造です。ヘッド部がスリムで、狭い場所での作業に最適です。衛生面に配慮した抗菌仕様グリップを採用しています。仕様無段階調整(口開きフルオート機構)トラスコ品番716-4338材質特殊鋼全長(mm)245最大口径(mm)47先端幅(mm)8.5
ヤットコ (カーペンタープライヤー)
KNIPEX(クニペックス)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から翌日出荷過酷な使用に最適です。 精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。ハンドルプラスチックコーティング硬度HRC(刃部)約60
パイププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷幅広く掴める新型パイププライヤー。 ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能。 頑丈で、高い負荷にも耐えます。 防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。 ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドル。 鋸刃状のグリップアゴは最大Φ80mmまで開きます。用途最大径80mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。 ネジ止めされたコネクターやカップリング用。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)250質量(g)355段数(調節)25ハンドル滑り止めプラスチックコーティングつかみ幅(mm)Φ25~80
ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷から翌日出荷パイプとナットにセルフクランプすることでワークピース上で滑らず、楽に作業できます。ジョイントの滑りがありません。ネジおよびナットにぴったりと適合するアゴ形状です。ジョイントの構造によってネジに負荷をかけないため、ネジが磨耗しません。ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約61HRCで(長さ250mmの場合)、耐摩耗性が高ので、確実に掴むことができます。全長(mm)250
ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付)
フジ矢(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷ハンドルを下まで降ろすとバネを解除できます。工具箱にスリムに収納できます。作業性の良いバネ付タイプです。用途配管作業や自動車整備、水周りの修理等に。全長(mm)250質量(g)320最大口開き(mm)47アズワン品番64-3209-63
パイププライヤー(プラスチックアゴ付)
KNIPEX(クニペックス)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。さまざまなサイズに適応する、細かな調整が可能です。コネクター、オイルフィルター、プラスチック製パイプ、サイフォンなどの作業に使用できます。頑丈な設計で、高い負荷にも耐えることができます。ネジ止めされたコネクターやカップリング用としてお使いいただけます。ノズルのホースやフィルターカートリッジを、やさしく取り外すことが可能です。汚れ、オイル、脂のない表面に対して、最適な密着性を発揮します。25段階に調整可能なボックスジョイントを採用しています。人間工学に基づいたハンドル形状になっています。硬い土台部分(赤)と柔らかい接触部分(青)の、2つのコンポーネントから成る交換式アゴです。繊細な表面に適した交換可能なプラスチック製のアゴが付属しており、最大Φ75 mmまで対応します。用途最大径75mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用、ネジ止めされたコネクターやカップリング用ハンドル滑り止めプラスチックコーティングつかみ幅(mm)Φ10~75段数(調節)25全長(mm)250質量(g)345材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ仕様●替アゴ品番:81 19 250 V01、8119-250V02
グリッププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,698税込¥6,2681丁当日出荷板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム種類グリッププライヤ材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム
マルチプルスリップジョイントスパナ
KNIPEX(クニペックス)¥7,898税込¥8,6881丁当日出荷ミリ・インチサイズを問わず、ボルト・ナットを遊びやガタなくつかみますので、ボルトナットの角を傷めません。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作でき、ナットの締め緩めを素早く行うことができます。ロックナットの締め・緩め作業にも使用できます。角が丸くなったり、錆びついたり、固着したボルトやナット、塗料が厚く塗られ規定外のサイズになったものも、3面でとらえるヘッドデザインによりしっかりつかむことができます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。トラスコ品番446-9411全長(mm)250質量(g)328段数(調節)15使用範囲(mm)10-32(3/8-1.1/4”)
ピアノ線用ニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。全長(mm)250トラスコ品番786-4604質量(g)395切断能力(Φmm) ピアノ線3.5切断能力(Φmm) 軟線5.0切断能力(Φmm) 硬線3.8切断能力(Φmm)中硬線5.0
スマートグリップウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷ボタンを押しての口幅調整が不要なウォーターポンププライヤー。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。つかみ能力(六角ナット対辺;mm):6-36サイズ(mm)250トラスコ品番446-9224質量(g)340対辺(mm)6-36能力1.1/4(パイプ径Φinch)
集じん機
HiKOKI(ハイコーキ)¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷から3日以内出荷新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。用途清掃、電動工具を用いての集じん作業仕様連動機能なし付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグセット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2真空度(kPa)最大22
絶縁プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷1 つのツールにプライヤーとレンチが付いているので、一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい柔らかなボルト(銅)でも作業できます。 ワークに触れずに、開口幅を目盛りで設定できます。 プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 アゴの開き調節はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 強い保持力で握力を 10倍に増幅します。全長(mm)250仕様(つかみ面)フラット質量(g)535段数(調整)19範囲(ナット開口)2inch、52mmハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上(ヘッド)クロムメッキ寸法B2(mm)8寸法B1(mm)8寸法B3(mm)14
小型クリッパー リセスツキ
KNIPEX(クニペックス)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷大きな断面積の高硬度材料もパワフルに切断できます。切断力を最大限に引き出す両手操作に対応しています。従来の強力ニッパーと比較して、握力を20%節約できます。特殊なジョイント構造によって、手の力を約40倍に増強します。ジョイント下部にある掴み面を使用して、直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っ張ったりすることが可能です。高周波焼き入れを施した精密切刃を採用しており、刃の硬度は約64HRCです。刃元に設けられたくぼみにより、支点近くのテコの力がより効果的に作用し、太い素材も簡単に切断できます。全長(mm)250材質クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ、プライヤー材質:亜鉛合金メッキ(黒)質量(g)465ハンドルプラスチックコーティング切断能力(Φmm) ピアノ線4.2切断能力(Φmm) 硬線4.3硬度HRC(刃部)約64切断能力(Φmm)中硬線6
絶縁アリゲーター 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥9,398税込¥10,3381丁当日出荷二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。口幅を最大に調整してにぎっても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。トラスコ品番446-9496質量(g)374段数(調節)9パイプ径(Φmm)50ナット46mm
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ(1件のレビュー)¥143,734税込¥158,1071個当日出荷から37日以内出荷耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ種類ゴムタイプ材質(本体)天然ゴム(NR系)バックラッシなし材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C材質(ボルト)構造用合金鋼使用温度範囲(℃)-30~95材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
バネ付きゼブラカラー ウォータ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約14倍)用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)255色ゼブラカラー質量(g)340表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)10頭部長(mm)48柄幅(mm)35
5C 4面チップ(ステンレス対応)
エス・ピー・エアー¥38,980税込¥42,8781セット(10個)当日出荷SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV用替チップです。 各チップには専用ガイドローラーが必要です。トラスコ品番793-9019適合機種SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV質量(g)110面取能力C5(ステンレス)適合ガイドローラーC5-4![SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70723084-210827-02.jpg)
SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付
ユニックス[建築金物]¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から21日以内出荷屋外用換気口グリルです。設置する場所に合わせて、ドラフト(排気流)方向を制御します。材質ステンレス(SUS304)表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)種類丸型グリル![SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70723294-210827-02.jpg)
SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網・FD付(72℃)
ユニックス[建築金物]¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷から21日以内出荷防火ダンパー付き屋外用換気口グリルです。設置する場所に合わせて、ドラフト(排気流)方向を制御します。材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)種類丸型グリル





































![SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70723084-210827-02.jpg)
![SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70723294-210827-02.jpg)