カテゴリ

  • 制御機器(135)
  • 測定用品(14)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250v 100μf」の検索結果

150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 100μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 100μFRS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 31mm長さ = 31mm高さ = 31mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形日本ケミコン(5件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 100μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 100μFRS PRO
1,898税込2,088
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS誘電正接 = 16%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形日本ケミコン(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
105℃品 電解コンデンサ 東信工業105℃品 電解コンデンサ東信工業(17件のレビュー)
409税込450
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
コンデンサ 100μF 250V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 100μF 250V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
EDシリーズパナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意。用途パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適していま
仕様●静電容量:100μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 31.5mm●高さ:31.5mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7114-08
日本ケミコン 電解コンデンサ 100μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 100μF日本ケミコン
1,998税込2,198
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
コンデンサ 100μF 250V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 100μF 250V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
MシリーズパナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型高い信頼性高リプル電流低インピーダンス長寿命外装スリーブ付き。用途パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
仕様●静電容量:100μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 31.5mm●高さ:31.5mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7169-88
ルビコン 電解コンデンサ 100μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 100μFルビコン
389税込428
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 150μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 150μFニチコン
899税込989
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GJリーク電流 = 0.73 mAGJ Series. GJシリーズスナップイン端子アルミ電解コンデンサ. 105 ℃で3000時間の定格リプル電流に対する耐性 スイッチング電源向けのフラットデザインに最適 定格電圧: 450VRoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 100μF, ,250V dc, EEUEE2E101 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,250V dc, EEUEE2E101Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×31.5直径(Φmm)16高さ(mm)31.5電圧(V)250dc寿命10000h許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 330μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 330μF日本ケミコン
569税込626
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25.4 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 25.4mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM寿命 = 3000h基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 330μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 330μF日本ケミコン
879税込967
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25.4 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25.4mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM寿命 = 3000h基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 330μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 330μF日本ケミコン
949税込1,044
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 25mm長さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = KY寿命 = 10000hKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 100μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 100μF日本ケミコン
549税込604
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJリップル電流 = 760mArmsKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズニチコン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20個)
3日以内出荷から79日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 150μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 150μFニチコン
1,698税込1,868
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CSリード径 = 0.8mmニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズニチコン(2件のレビュー)
759税込835
1パック(20個)
当日出荷から28日以内出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
Panasonic コンデンサ 100μF, ,250V dc, EEUEE2E101S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,250V dc, EEUEE2E101SPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×25直径(Φmm)18高さ(mm)25電圧(V)250dc寿命10000h許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
コンデンサ 100μF 250V dc 1袋 5個入 日本ケミコンコンデンサ 100μF 250V dc 1袋 5個入日本ケミコン
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
電子バラスト回路、及びその他の長寿命製品の用途リプル電流に対する耐久性:8,000→10,000時間@105℃溶剤耐性のないタイプRoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:100μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16.5 (Dia.) x 26.5mm●高さ:26.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:1530mArms●誘電正接:0.2%アズワン品番65-6976-61
コンデンサ 100μF 250V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 100μF 250V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1袋(100個)
7日以内出荷
EDシリーズパナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意。用途パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適していま
仕様●静電容量:100μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 31.5mm●高さ:31.5mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:ED RADIALアズワン品番65-6941-52
Panasonic コンデンサ 100μF, ,250V dc, EEUEE2E101 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,250V dc, EEUEE2E101Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×31.5直径(Φmm)16高さ(mm)31.5電圧(V)250dc寿命10000h許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
Panasonic コンデンサ 100μF, ,250V dc, EEUEE2E101S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,250V dc, EEUEE2E101SPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×25直径(Φmm)18高さ(mm)25電圧(V)250dc寿命10000h許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
KEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,2.2nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,2.2nF,±20%KEMET
849税込934
1袋(5個)
翌々日出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 ac 50 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 0.1 μF リード間隔: 10.2 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +100 100 %スクリーニングの工場テスト 3000 dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 10.2mm抑制クラス = X2長さ = 13.5mm奥行き = 3.9mm高さ = 7.5mm寸法 = 13.5 x 3.9 x 7.5mm動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,1nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,1nF,±20%KEMET
799税込879
1袋(5個)
翌々日出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 → 0.1 μF リード間隔: 10.2 → 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 % 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC60286 2に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 3000 V dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 10.2mm抑制クラス = X2長さ = 13.5mm奥行き = 3.9mm高さ = 7.5mm寸法 = 13.5 x 3.9 x 7.5mm動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,4.7nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,4.7nF,±20%KEMET
839税込923
1袋(5個)
翌々日出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 ac 50 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 0.1 μF リード間隔: 10.2 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +100 100 %スクリーニングの工場テスト 3000 dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 10.2mm抑制クラス = Y2長さ = 13.5mm奥行き = 5.1mm高さ = 10.5mm寸法 = 13.5 x 5.1 x 10.5mmリード径 = 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 100μF, ,450V dc, 450VXH100MEFCSN22X25 ルビコンルビコン コンデンサ 100μF, ,450V dc, 450VXH100MEFCSN22X25ルビコン
499税込549
1個
5日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -25℃直径 = 22mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 5000h許容差 = ±20%VXHシリーズ. 電源用途に合わせて使用温度範囲を拡大 均一な10 mmピッチの基板スナップイン端子による電気接続 極小、超寿命
RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 250V dc 1000μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 250V dc 1000μFKEMET
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 36 x 82mm長さ = 82mm高さ = 82mm直径 = 36mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30パッケージ/ケース = Can - ねじ止め端子、ラジアルAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3528-21,TPSB107K006R0250 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3528-21,TPSB107K006R0250KYOCERA AVX
489税込538
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)6.3dcシリーズTPS許容差±10%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)250電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,100 V ac、250 V dc,10μF,±5% 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,100 V ac、250 V dc,10μF,±5%日本ケミコン
13,980税込15,378
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 100 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 22.5mm長さ = 28.2mm奥行き = 21.2mm高さ = 22.2mm寸法 = 28.2 x 21.2 x 22.2mm温度特性 = PP許容差(マイナス) = -5%共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,100 V ac、250 V dc,1μF,±5% 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,100 V ac、250 V dc,1μF,±5%日本ケミコン
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 100 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 10mm長さ = 16.2mm奥行き = 11.1mm高さ = 11.6mm寸法 = 16.2 x 11.1 x 11.6mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,100 V ac、250 V dc,5.6μF,±5% 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,100 V ac、250 V dc,5.6μF,±5%日本ケミコン
9,498税込10,448
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 5.6μF電圧 = 100 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 22.5mm長さ = 28.2mm奥行き = 16.3mm高さ = 17.1mm寸法 = 28.2 x 16.3 x 17.1mm温度特性 = PP最大動作温度 = +105℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,100 V ac、250 V dc,4.7μF,±5% 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,100 V ac、250 V dc,4.7μF,±5%日本ケミコン
6,398税込7,038
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 100 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 17.5mm長さ = 23.2mm奥行き = 16.9mm高さ = 17.8mm寸法 = 23.2 x 16.9 x 17.8mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 25個入 ルビコンコンデンサ 100μF 50V dc 1袋 25個入ルビコン
689税込758
1袋(25個)
7日以内出荷
ZLHシリーズZLHシリーズ105℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105℃
仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:ZLHアズワン品番65-7141-55
コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 25個入 ルビコンコンデンサ 100μF 50V dc 1袋 25個入ルビコン
2,698税込2,968
1袋(25個)
7日以内出荷
YXGシリーズ
仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:YXGアズワン品番65-7142-12
大形アルミ電解コンデンサ 250V 10000μF 105℃品 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 250V 10000μF 105℃品日本ケミコン
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)31.5端子ねじM5ケース寸法(mm)76×140静電容量10000μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.2パッケージネジ端子形定格電流(Arms)10
コンデンサ 1000μF 250V dc KEMETコンデンサ 1000μF 250V dcKEMET
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
KEMET ALC80 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと高リプル電流と長寿命性能を特長とする電圧定格において、高い性能と信頼性を提供します。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。小型サイズで最大の静電容量性能 長寿命、+105 ℃ で最大 9,000 時間( VR、IR を適用) 高リプル電流 優れた耐サージ電圧
仕様●静電容量:1000μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:178mΩアズワン品番65-7119-99
コンデンサ 47μF 250V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 47μF 250V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
EDシリーズパナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意。用途パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適していま
仕様●静電容量:47μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●シリーズ:ED RADIALアズワン品番65-7055-06