カテゴリ
- 制御機器(1,373)
- 測定用品(63)
- パソコン/周辺機器(56)
- バイク部品(25)
- 電気材料(24)
- FA担当者のオススメ新商品(24)
- バッテリー・電装(20)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 完成車(11)
- 農業機械(11)
- 自動車補修部品(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 溶接用品(6)
- 電動工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(255)
- IDEC(和泉電気)(154)
- 七星科学研究所(93)
- 富士電機(71)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(51)
- RS PRO(42)
- Aratas(旧:omron)(37)
- コーセル(36)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35)
- 三菱電機(32)
- エスコ(28)
- ハーティング(27)
- サトーパーツ(26)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(26)
- JST(日本圧着端子製造)(23)
- Hongfa(ホンファ)(23)
- カシムラ(20)
- マルヤス電業(20)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- ブランドをもっと見る
「250v 10a」の検索結果

ガラス管ヒューズ 250V10A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥89税込¥981個当日出荷形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)10寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥835税込¥9191個当日出荷エスコ品番EA758ZX-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
B種溶断型ヒューズ FGB0
冨士端子工業(54件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481パック(100個)当日出荷から48日以内出荷種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線無JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
ガラス管ヒューズ250V10A(Φ10.3X38.1mm)
冨士端子工業¥339税込¥3731個当日出荷定格電圧(V)250定格電流(A)10寸法(Φ×mm)10.3×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron IECフィルタ オス パネルマウント 10A 250 V ac/dc
DELTRON¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷幅(mm)24高さ(mm)50取付方式パネルマウント定格電圧(V)250 ac/dc端子種別Tab定格電流(A)10深さ(mm)51.7RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(65件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から3日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
ガラス管ヒューズ 250V10A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥91税込¥1001個当日出荷ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ 250V耐圧 定格10A です。定格電圧(V)250定格電流(A)10寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(9件のレビュー)¥835税込¥9191セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
ガラス管ヒューズ
冨士端子工業(6件のレビュー)¥249~税込¥274~1セット(2個)当日出荷過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電リード線無
中国電源コードRVV3芯プラグ付3M黒10A250V
川崎電線¥16,980税込¥18,6781箱(5本)5日以内出荷定格AC250V・10A全長(m)3耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.6、(最小)0.44導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最小)17.1、(最大)19.5シース厚(mm)(平均)0.8、(最小)0.58導体構成(本/mm)32/0.193導体外径(Φmm)約1.3絶縁体外径(mm)約2.5シース外径(Φmm)約6.9絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)70RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカスイッチ オルタネイト型 SW1 (1P 10A 250V)
bitstrong(ビットストロング)¥639~税込¥703~1個ほか5日以内出荷機器の主電源の起動・遮断に使用できる、パネル取り付け式のロッカスイッチです。操作部はシーソーのように片側を押し込むとその状態を維持(ホールド)する、オルタネイト(ラッチ)型です。電気的定格は 20(10)A 250VAC で、通常の抵抗負荷(ヒーターなど)は最大20A、モーター等の誘導負荷は最大10Aに対応します。8/128A 250VAC の定格も取得しており、機器起動時の最大128Aまでの大きな突入電流(インラッシュ電流)にも耐える頑丈な接点設計です。本商品はCEマーク(欧州)に加え、cUL認証(米国・カナダ)やCSA認証など、グローバルな安全規格に幅広く適合しており、輸出向け機器にも安心してご使用いただけます。背面端子は#187(幅約4.8mm)ファストン端子に対応しており、機器内部の配線作業が容易です。取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに正面から差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジや工具を使わず簡単にワンタッチで取り付けできます。商品のカラーバリエーションは白と黒の2種類となります。用途暖房器具や工作機械、電源装置、環境機器などの機器の主電源質量(g)7極数1P定格電圧(V)250端子形状タブ端子耐電圧1500VAC定格電流(A)20(10)接触抵抗(mΩ)50以下機能動作ON-OFF回路単極単投(SPST)素材PC(ポリカーボネート)、銅(錫メッキ)絶縁抵抗100MΩ 500V DC動作温度範囲(℃)-25℃~125℃
中国電源コードRVV3芯プラグーソケット付3M黒10A250V
川崎電線¥18,980税込¥20,8781箱(5本)5日以内出荷定格AC250V・10A全長(m)3耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.6、(最小)0.44導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最小)17.1、(最大)19.0シース厚(mm)(平均)0.8、(最小)0.58導体構成(本/mm)32/0.193導体外径(Φmm)約1.3絶縁体外径(mm)約2.5シース外径(Φmm)約6.9絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)70RoHS指令(10物質対応)対応
中国電源コードRVV3芯プラグーソケット付2M黒10A250V
川崎電線¥15,980税込¥17,5781箱(5本)5日以内出荷定格AC250V・10A全長(m)2耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.6、(最小)0.44導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最小)17.1、(最大)19.0シース厚(mm)(平均)0.8、(最小)0.58導体構成(本/mm)32/0.193導体外径(Φmm)約1.3絶縁体外径(mm)約2.5シース外径(Φmm)約6.9絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)70RoHS指令(10物質対応)対応
豪州電源コードGTSA1 3芯プラグーソケット付2M黒10A250V
川崎電線¥13,980税込¥15,3781箱(5本)5日以内出荷定格AC250V・10A全長(m)3耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.44導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)19.0シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.58導体構成(本/mm)32/0.20導体外径(Φmm)1.3絶縁体外径(mm)2.6シース外径(Φmm)7.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)70RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 基板取り付けヒューズホルダ 10A 5 x 20mm用 カートリッジヒューズ 250V
BULGIN¥7,198税込¥7,9181袋(5個)7日以内出荷材質(本体)PETタイプ(ヒューズタイプ)カートリッジ種類ヒューズホルダ取付方式表面実装定格電圧(V)250キャップタイプスロット定格電流(A)10材質(コンタクト)錫メッキ-真鍮適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
欧州電源コードGTCE1 3芯プラグーソケット付2M黒10A250V
川崎電線¥11,980税込¥13,1781箱(5本)5日以内出荷定格AC250V・10A全長(m)2耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.44導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)19.0シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.58導体構成(本/mm)32/0.20導体外径(Φmm)1.3絶縁体外径(mm)2.6シース外径(Φmm)7.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)70RoHS指令(10物質対応)対応
4.3m 10A/100-250V C13 - IEC 320-C14 ラック パワーケーブル
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥4,698税込¥5,1681台8日以内出荷PDU/UPSとサーバーとの接続用で、長い電源コードの必要時に対応。IEC 320~C13とIEC~C14コネクター付き。
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA, 250V
RS PRO¥839税込¥9231袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 800mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.8遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)8.35×4.3×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ250V30A(Φ10.3X38.1mm)
冨士端子工業¥359税込¥3951個当日出荷定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法(Φ×mm)10.3×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ メス 8極 10A 250 V
ハーティング¥4,198~税込¥4,618~1個ほか当日出荷から7日以内出荷仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックコネクタ定格電流 = 10Aシリーズ = Han D定格電圧 = 250 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
ガラス管ヒューズ250V20A(Φ10.3X38.1mm)
冨士端子工業¥389税込¥4281個欠品中定格電圧(V)250定格電流(A)20寸法(Φ×mm)10.3×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
AC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA940MN-210極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)10動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ
パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から42日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)1.25締付トルク(N・m)0.6~0.9結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)10
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥690税込¥7591セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット
エスコ¥13,200税込¥14,5201個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 630mA, 250V
RS PRO¥839税込¥9231袋(10個)翌々日出荷仕様定格電流 = 630mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.63遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)8.35×4.3×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
...