カテゴリ
- 作業工具(19)
絞り込み
エコロジープロダクト
「250wr ktc」の検索結果

ロッキングプライヤ曲線あご(ワイヤーカッター付)
KTC(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷歯付の曲線あごでパイプなどをしっかりと固定できます。ワイヤーカッターとして使用できます。種類グリッププライヤ
バイスプライヤー
(85件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
バイスプライヤーカーブ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷カーブ形状の歯部は、パイプ等、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部はすべり止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ノンストップレンチとして対象物を固定したまま回すことができます。用途配管作業に ドライバーの補助に グラインダー作業に レンチとして仕様カーブ材質スチール種類グリッププライヤ
ネジアンギラス バイスプライヤ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷用途に合わせて2サイズをご用意。 カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 カッター付。 小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。種類ねじプライヤ適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付)
KTC(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷狭所作業に便利なロングノーズタイプです。 小ねじやボルト・ナットをつかんで回すことができます。 ワイヤーカッターとして使用できます。種類グリッププライヤ先端幅(mm)5
カーブジョー ロッキングプライヤー
IRWIN(8件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1丁ほか当日出荷下あごが自動的にクランプ位置を調整する事で、標準的なロッキングプライヤーの3倍以上のグリップ力を引出します。 特許取得済みの特徴的なあご形状はパイプや四角、六角形状など様々なワークを多面接触で確実にクランプします。 オイルなどで滑りやすいワークを掴んだり、両手での作業が難しい狭い場所での作業にも適しています。種類グリッププライヤ
ロングノーズ ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付き)
IRWIN(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1丁ほか当日出荷長い直線あご形状は狭く限定された場所での作業に最適です。 またロッキングプライヤーの中でも精密作業に適した形状をしています。種類グリッププライヤ
ロングノーズバイスプライヤー
(32件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷あごが長いため、狭く細い場所での作業が楽にできます。用途狭く細い場所でのボルトの締付やピンの引き抜きなど、指の入らない場所での細かい作業に。材質クロムバナジウム鋼(くわえ部)、炭素鋼(柄)
バイスプライヤ(カーブタイプ カッター付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷カーブ形状の歯部は、パイプなど、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部は滑り止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ワイヤカッターとしてもご使用いただけます。種類グリッププライヤ
バイスプライヤー C型
(22件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。用途奥深い場所のクランプ作業に。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼全長(mm)280質量(g)780最大開き(mm)70表面処理ニッケルメッキ
バイスプライヤ(ロングノーズタイプ カッター付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷狭い場所のボルトの締付やピンの引き抜きなど指の入らない場所での細かい作業に最適です。用途小ネジ類の取り付け、取り外しに。割りピンの取り付け、取り外しに。小物の保持作業に種類グリッププライヤ切断能力(Φmm) 軟線1.2
バイスプライヤー フラット式
(34件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)200質量(g)450表面処理ニッケル処理平行開き(mm)17.5口幅(mm)80最大挟み幅(mm)19.5