カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み

「251-2411」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(77251)フューエルメイン チューブ トヨタ(77251)フューエルメイン チューブトヨタ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
【オーダー】LMレール(SHS型/寸法指定) THK【オーダー】LMレール(SHS型/寸法指定)THK(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
長さが1mmごとに指定できます。
種類レール単品その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定) THK【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定)THK
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
長さが1mmごとに指定できます。
種類レール単品その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアレール(寸法指定) SBC【オーダー】リニアレール(寸法指定)SBC
21,980税込24,178
1本
10日以内出荷
種類レール単品寸法F(mm)60寸法G(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ピンコンタクト EDAC オス圧着コンタクト 565 Series 565シリーズ電線対基板コネクタ, 565シリーズ電線対電線コネクタ用 EDACピンコンタクト EDAC オス圧着コンタクト 565 Series 565シリーズ電線対基板コネクタ, 565シリーズ電線対電線コネクタ用EDAC
589税込648
1袋(60個)
7日以内出荷
EDACIP67560シリーズコンタクト/キャップ.EDAC製の560シリーズコネクタのアクセサリ製品です。このシリーズには、プラグ/ソケット圧着コンタクトと防水キャップが含まれています。このオス/メスコンタクトは、りん青銅ボディを備え、全体にスズめっきが施されています。圧着コンタクトは、20→22AWG及び22→28AWGのワイヤサイズに対応しています。コネクタのワイヤシール端に取り付けられた防水キャップは、未使用の穴を塞ぐカバーになります。適切な圧着工具については、品番:111-9356111-9356を参照:品番:111-9323111-9323プラグコンタクト22-28AWG品番:111-9325111-9325プラグコンタクト20-22AWG品番:111-9324111-9324ソケットコンタクト22-28AWG品番:111-9326111-9326ソケットコンタクト20-22AWGこのシリーズのコンタクト数は1列で60個です。.品番:135-4166135-4166プラグコンタクト22-28AWG品番:135-4167135-4167プラグコンタクト20-22AWG品番:135-4168135-4168ソケットコンタクト22-28AWG品番:135-4169135-4169ソケットコンタクト20-22AWG
種類オス圧着コンタクトシリーズ565RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:EM NSK(日本精工)【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:EMNSK(日本精工)
1セット
欠品中
従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
種類セット品材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:AL NSK(日本精工)【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:ALNSK(日本精工)
1セット
欠品中
従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
種類セット品材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:AN NSK(日本精工)【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:ANNSK(日本精工)
1セット
欠品中
従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
種類セット品材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:CL NSK(日本精工)【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:CLNSK(日本精工)
1セット
欠品中
従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
種類セット品材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工