カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(142)
- メカニカル部品(50)
- 農業機械(20)
- 制御機器(12)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 自動車純正部品(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- バイク純正部品(7)
- 切削工具(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- トラック純正部品(4)
- 縫製用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- 自動車補修部品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- バイク部品(2)
- 建築金物(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)(91)
- ニッセイ(32)
- コガネイ(29)
- SMC(21)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- 昭和コーポレーション(10)
- 三共製作所(8)
- トヨタ(8)
- テンパール工業(5)
- Kawasaki(5)
- 三菱ふそう(4)
- SDG株式会社(3)
- 内外電機(3)
- イトーキ(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- 椿本チエイン(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「253-015」の検索結果

コントロールボックス
内外電機(13件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681面当日出荷から4日以内出荷パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。保護等級IP4X仕様防塵パッキン付ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4扉開閉方式片開アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
超硬段付ドリル
協和精工¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から翌々日出荷先端径、太径ともネジレ角30°で切粉排出良好。先端径Φ0.5~Φ6まで0.05とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
ハーフコート 2530-150
寅壱¥9,798税込¥10,7781着4日以内出荷ゆったりのレングスで、ヒップまでを保温。 ヘビーデューティな防寒のメインアイテム。 左袖ペン差し付 左胸斜めポケット 上からも横からも入る大き目フロントポケット 裏キルト仕様 脇アジャスター種別ハーフコート混率(%)表:ポリエステル85・綿15(静電防止素材)、裏キルト:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
KB かさ歯車
KANA(片山チエン)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷から4日以内出荷種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KANSAI uniform つなぎ服 253番
AUTO-BI(山田辰)¥7,298~税込¥8,028~1着4日以内出荷衿元と両脇部の赤配色部には、吸汗速乾メッシュ素材を採用し通気性を向上。帯電防止素材。”山本寛斎”監修ユニフォーム用途作業全般素材ポリエステル65%・綿35%
TC形ターミナルボックス
内外電機(2件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781面翌々日出荷から4日以内出荷中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。保護等級IP4X塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)材質(ボディ)鉄 1.2mmアース端子端子ネジ 黄銅M5×15
RS Pro ドライバセット 10個 絶縁
RS PRO¥12,980税込¥14,2781セット7日以内出荷仕様ドライバータイプ = 絶縁個数 = 10チップタイプ = マイナス; Phillips; Pozidrivブレード材質 = クロム鋼ハンドル材質 = ポリプロピレンブレード仕上げ = Black Phosphate10 Piece VDE Insulated Screwdriver Set. Insulated 1000V VDE screwdrivers with TPR grip and polypropylene injected shafts and handles Silicone Chrome Molybdenum Vanadium Steel blades with black finish Heat treated to HRC: 55 - 59 Supplied complete with zip case
超硬2枚刃コーナR付エンドミル
協和精工¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷コーナーRを用途に合わせてきめ細かく揃えました。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
ドライブレコーダー アクセサリ 強力マグネット式マウント
GARMIN¥2,290税込¥2,5191個3日以内出荷GDR E5xx/S550をフロントガラスへ取り付けるマウントです。 破損時や増設時にご使用ください。適合GDR W180、GDR E530Z、GDR E530、GDR S550、GDR E560、Dash Cam 46Z
ビューティークランプ吊補強金具
昭和コーポレーション¥649税込¥7141個4日以内出荷H形鋼サイズによって選べるピッタリサイズです。用途ビューティークランプをH形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具材質ユニクロメッキ寸法M(mm)75
ビューティークランプBC本体用 らくらく補強金具(H鋼用)
昭和コーポレーション¥599税込¥6591個4日以内出荷バネを採用し組み立てる部材が無いので施工が容易に行えます。W3/8ネジの採用によりH鋼をガッチリ固定します。既設全ネジが吊り下げられていても後付け施工が可能です。用途本製品はビューティークランプBC本体をH型鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具です。材質ユニクロメッキ板厚(mm)【t1】2、【t2】1.5、【t3】2
ステンレスビューティークランプ吊補強金具
昭和コーポレーション¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷H形鋼サイズによって選べるピッタリサイズです。用途ビューティークランプをH形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具材質SUS304形状1寸法M(mm)75適合フランジ厚(mm)7~15
薄形シリンダ CQ2シリーズB25
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ビューティークランプ HC26スピード補強タイプ(H鋼用)
昭和コーポレーション¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷部品を外すことなく補強金具が取り付けられます。持ち運び時に補強金具がバラける心配がありません。用途本製品はビューティークランプ(HC26)と補強金具が一体となった金具です。本製品は型鋼から吊りボルトを下げる金具です。材質ユニクロメッキ寸法W(mm)54板厚(mm)【t1】2.3、【t2】2.3適合吊りボルトW3/8
ビューティークランプ スピード補強BCBタイプ
昭和コーポレーション¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷クランプと補強金具が組立不要で、一体型なので、持ち運びや管理がラクラクで、省施工が可能です。用途H鋼より吊ボルトを下げる補強金具付の製品です。材質ユニクロメッキ寸法W(mm)54厚さt1(mm)2.3厚さt2(mm)2.3適合吊りボルトW3/8
ドリル パフォーマックスドリル 5Dタイプ SD525
セコ・ツールズ・ジャパン¥82,980税込¥91,2781個当日出荷から翌々日出荷あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。シャンク(タイプ)ISO 9766RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ ビューティークランプBC本体用 らくらく補強金具(H鋼用)
昭和コーポレーション¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷バネを採用し組み立てる部材が無いので施工が容易に行えます。W3/8ネジの採用によりH鋼をガッチリ固定します。既設全ネジが吊り下げられていても後付け施工が可能です。用途本製品はビューティークランプBC本体をH型鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具です。材質ドブメッキ板厚(mm)【t1】2、【t2】1.5、【t3】2