カテゴリ
- メカニカル部品(46)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 農業機械(19)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 制御機器(5)
- 切削工具(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 縫製用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 自動車補修部品(3)
- バイク部品(2)
- 作業服(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ニッセイ(32)
- コガネイ(29)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- 昭和コーポレーション(10)
- 三共製作所(8)
- テンパール工業(3)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- 三木プーリ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- スバル(2)
- シンドー(2)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- 協和精工(2)
- アリート(ariete)(2)
- brembo(2)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- 弘進ゴム(1)
- スーパーツール(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「253-015」の検索結果

超硬段付ドリル
協和精工¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から翌々日出荷先端径、太径ともネジレ角30°で切粉排出良好。先端径Φ0.5~Φ6まで0.05とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
ハーフコート 2530-150
寅壱¥9,798税込¥10,7781着4日以内出荷ゆったりのレングスで、ヒップまでを保温。 ヘビーデューティな防寒のメインアイテム。 左袖ペン差し付 左胸斜めポケット 上からも横からも入る大き目フロントポケット 裏キルト仕様 脇アジャスター種別ハーフコート混率(%)表:ポリエステル85・綿15(静電防止素材)、裏キルト:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
KANSAI uniform つなぎ服 253番
AUTO-BI(山田辰)¥7,298~税込¥8,028~1着4日以内出荷衿元と両脇部の赤配色部には、吸汗速乾メッシュ素材を採用し通気性を向上。帯電防止素材。”山本寛斎”監修ユニフォーム用途作業全般素材ポリエステル65%・綿35%
超硬2枚刃コーナR付エンドミル
協和精工¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷コーナーRを用途に合わせてきめ細かく揃えました。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
ドライブレコーダー アクセサリ 強力マグネット式マウント
GARMIN¥2,290税込¥2,5191個3日以内出荷GDR E5xx/S550をフロントガラスへ取り付けるマウントです。 破損時や増設時にご使用ください。適合GDR W180、GDR E530Z、GDR E530、GDR S550、GDR E560、Dash Cam 46Z
ビューティークランプ吊補強金具
昭和コーポレーション¥649税込¥7141個4日以内出荷H形鋼サイズによって選べるピッタリサイズです。用途ビューティークランプをH形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具材質ユニクロメッキ寸法M(mm)75
ビューティークランプBC本体用 らくらく補強金具(H鋼用)
昭和コーポレーション¥599税込¥6591個4日以内出荷バネを採用し組み立てる部材が無いので施工が容易に行えます。W3/8ネジの採用によりH鋼をガッチリ固定します。既設全ネジが吊り下げられていても後付け施工が可能です。用途本製品はビューティークランプBC本体をH型鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具です。材質ユニクロメッキ板厚(mm)【t1】2、【t2】1.5、【t3】2
ステンレスビューティークランプ吊補強金具
昭和コーポレーション¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷H形鋼サイズによって選べるピッタリサイズです。用途ビューティークランプをH形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具材質SUS304形状1寸法M(mm)75適合フランジ厚(mm)7~15
ビューティークランプ HC26スピード補強タイプ(H鋼用)
昭和コーポレーション¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷部品を外すことなく補強金具が取り付けられます。持ち運び時に補強金具がバラける心配がありません。用途本製品はビューティークランプ(HC26)と補強金具が一体となった金具です。本製品は型鋼から吊りボルトを下げる金具です。材質ユニクロメッキ寸法W(mm)54板厚(mm)【t1】2.3、【t2】2.3適合吊りボルトW3/8
ビューティークランプ スピード補強BCBタイプ
昭和コーポレーション¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷クランプと補強金具が組立不要で、一体型なので、持ち運びや管理がラクラクで、省施工が可能です。用途H鋼より吊ボルトを下げる補強金具付の製品です。材質ユニクロメッキ寸法W(mm)54厚さt1(mm)2.3厚さt2(mm)2.3適合吊りボルトW3/8
ドリル パフォーマックスドリル 5Dタイプ SD525
セコ・ツールズ・ジャパン¥82,980税込¥91,2781個当日出荷から翌々日出荷あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。シャンク(タイプ)ISO 9766RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ ビューティークランプBC本体用 らくらく補強金具(H鋼用)
昭和コーポレーション¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷バネを採用し組み立てる部材が無いので施工が容易に行えます。W3/8ネジの採用によりH鋼をガッチリ固定します。既設全ネジが吊り下げられていても後付け施工が可能です。用途本製品はビューティークランプBC本体をH型鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具です。材質ドブメッキ板厚(mm)【t1】2、【t2】1.5、【t3】2
ビューティークランプ スピード補強BCJタイプ
昭和コーポレーション¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷クランプと補強金具が組立不要で、一体型なので、持ち運びや管理がラクラクで、省施工が可能です。BCBを複合傾斜に使用できるタイプです。用途H鋼より吊ボルトを下げる補強金具付の製品です。材質ユニクロメッキ寸法W(mm)54厚さt1(mm)2.3厚さt2(mm)2.3適合吊りボルトW3/8
ステンレスビューティークランプ スピード補強BCBタイプ
昭和コーポレーション¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷クランプと補強金具が組立不要で、一体型なので、持ち運びや管理がラクラクで、省施工が可能です。用途H鋼より吊ボルトを下げる補強金具付の製品です。材質SUS304寸法W(mm)54厚さt1(mm)2厚さt2(mm)2適合吊りボルトW3/8
ステンレス ビューティークランプ HC26スピード補強タイプ(H鋼用)
昭和コーポレーション¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷部品を外すことなく補強金具が取り付けられます。持ち運び時に補強金具がバラける心配がありません。用途本製品はビューティークランプ(HC26)と補強金具が一体となった金具です。本製品は型鋼から吊りボルトを下げる金具です。材質ステンレス寸法W(mm)54板厚(mm)【t1】2、【t2】2適合吊りボルトW3/8
ドブメッキビューティークランプ スピード補強BCBタイプ
昭和コーポレーション¥4,288税込¥4,7171個4日以内出荷クランプと補強金具が組立不要で、一体型なので、持ち運びや管理がラクラクで、省施工が可能です。用途H鋼より吊ボルトを下げる補強金具付の製品です。材質ドブメッキ寸法W(mm)54厚さt1(mm)2.3厚さt2(mm)2.3適合吊りボルトW3/8
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-25
三木プーリ¥117,334税込¥129,0671個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-25
三木プーリ¥129,800税込¥142,7801個22日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
小形基本スイッチ V
Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から102日以内出荷熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
ノートPCスタンド 折りたたみ式 アルミ合金 中空放熱 7段階角度調整 タブレット 対応 滑り止めシリコンパッド 軽量 収納袋付 シルバー
メディアカバーマーケット(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷本製品はノートパソコンやタブレットでの作業をより快適にするため、人間工学に基づいて設計された、軽量でコンパクトな折りたたみ式ノートPCスタンドです。通気性のよい中空構造により、機器の温度上昇を抑制。また、7段階の角度調整により、目線の位置を適切に保つことができ、首・肩・腰への負担を軽減します。姿勢の改善や、長時間作業でも疲れにくい環境づくりに役立ちます。スタンドの底部や機器との接触面にはシリコンパッドを搭載し、ズレやキズを防止。スリムで軽く、収納ポーチ付きのため、持ち運びにも便利です。付属品収納袋材質アルミニウム合金色シルバー質量(g)205寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:約45-180×253×52-153角度調整範囲7段階折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×253×15
伸縮切替畦畔CPPS 15型(G1/4)
丸山製作所¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップを実現。※約90cm延長でき、最大全長約253cm。(伸縮切替畦CPPSタイプ15型延長時)質量(g)1380取付ねじG1/4全長(cm)166(253)到達距離(m)中距離S:約10.0/10.6、遠距離L:約16.5(延長時:17.3)/18.5(延長時:19.3)吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):20/24適合ホース径(Φmm)8.5圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)中距離S:11.9/14.5、遠距離L:14.8/18.1
ペンシリンダ 引込単動形
コガネイ¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から22日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式引込単動形
ソケットレンチセット(3/8")
スーパーツール¥14,980税込¥16,4781セット(25点組)当日出荷トラスコ品番409-3321セット内容【ソケット(9.5sq.)6角】NHS3(18駒)/6、7、8、9、10、11、12【ソケット(9.5sq.)12角】NHS3(18駒)/13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24【ラチェットハンドルプッシュ式】NRH3P/9.5sq.(L=181)【ナットスピンナハンドル】NSH3/9.5sq.(L=253)【T型スライドハンドル】NTH3/9.5sq.(L=165)【ユニバーサルジョイント】NUJ3/9.5sq.(L=53)【エクステンションバー】NEB3075/9.5sq.(L=75)、NEB3150/9.5sq.(L=150)、NEB3250/9.5sq.(L=250)質量(kg)2.7差込角(mm[inch])9.5[3/8]セット商品数25質量(1セット)(kg)2.7ケース寸法(mm)305×123×42