カテゴリ

  • 照明(4)
  • 救急・衛生(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「253.7nm」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UVロッカー アズワンUVロッカーアズワン(1件のレビュー)
154,000税込169,400
1台
当日出荷
殺菌ランプTUV-15Wは同等従来ランプよりも殺菌出力が約30%アップで、寿命も2倍の8000時間です。寿命期間中、殺菌線出力の減衰率が少なく、省エネルギー化ができます。点灯ランプが付いていますので外から確認ができます。
仕様点灯確認ランプ付材質(本体)スチール、(上部・底部)反射性特殊鋼板 (側部・扉裏面は反射板、反射性鋼板は内装していません)殺菌灯TUV-15W・1室2灯、寿命:約8000時間、殺菌線量:42μW/cm2(距離1mにおける数値)波長(nm)253.7タイマー4時間・1時間・連続の切替式
殺菌ランプ 東芝ライテック殺菌ランプ東芝ライテック(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
気化式送風機 日動工業気化式送風機日動工業
73,980税込81,378
1台
当日出荷
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。背面から排熱は出ません。指入れ防止ナットが標準で内蔵され、安全性が向上しました。
仕様UVライト:5W、アースあり、冷却範囲:15~30(m2)、風力:3段階切替式(強・中・弱)付属品保冷パック×2/リモコン(電池付)/殺菌・臭気対策剤(CF-SS)×2個材質羽根:PP樹脂/本体:ABS樹脂質量(kg)12タイプ屋内型定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱/0.69・中/0.72・強/0.77・60Hz:弱/0.70・中/74・強/79寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×373×868風量(m3/min)50Hz:弱/26・中/39・強/44・60Hz:弱/34・中/39・強/45電線長さ(m)4.5ピーク波長(nm)253.7(UV-C)温度センサー温度サーモ付モーター入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCTFK1.25mm2×2C連続運転時間(h)7~9運転音(dB)50Hz:強/63・60Hz:強/64使用環境温度(℃)10~50スイング(振り)上下手動(上下90度)/左右自動(左右70度)有効貯水量(L)20給水方式タンク貯水式タイマー1~24時間OFF羽根径(Φmm)360水蒸発量(L/h)1.5~2.5冷房能力(kW)50Hz:4.4/60Hz:4.5オゾン発生量(mg/h)9.3
殺菌ランプ HotaluX(ホタルクス)殺菌ランプHotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
レイコップPRO2 レイコップレイコップPRO2レイコップ
23,545税込25,900
1台
7日以内出荷
唯一約65℃の温風でダニを死滅可能なふとんクリーナー ※成虫ダニ約30匹が存在する寝具に、製品の温風の吹き出し口を3秒以上密着させ動作させた場合。医療現場でも除菌灯として使用されている「UVランプ」でウイルスを除菌・除去し、「パワフルたたき」でダニのフンや死がいを含むハウスダストをたたき出し、しっかり「吸引」し健康的な睡眠環境を整えます。英国アレルギー協会認証マーク取得。
仕様●ドライエアブロー(PTCヒーター搭載):約65℃●パワフルたたき:毎分29,800回●マイクロフィルター:HEPAフィルター搭載●紫外線(UV-Cランプ):8W(253.7nm)質量(kg)(コード除く)2.2ホワイト消費電力(W)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×373.6×171.8電源コード(m)5.0(本体)ブラシフィンパンチブラシ運転モード標準+温風RoHS指令(10物質対応)対応
除菌UVボックス ナカバヤシ除菌UVボックスナカバヤシ
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
UVライトで簡単除菌!約8分で除菌効果99%を発揮! アロマ機能で除菌しながら香りをつけることができます
材質(本体)ABS/(ケーブル)PVC+銅質量(g)387消費電力(W)5電源DC 5V 1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×125×58内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×104×33波長(nm)253.7(UV-C)コネクタUSB-Type-C(電源用)RoHS指令(10物質対応)対応
殺菌線消毒保管庫 ナビス(アズワン)殺菌線消毒保管庫ナビス(アズワン)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ電源AC100V(50/60Hz)電源コード1.8m(2P)
ワイヤレス&USB充電&UV除菌 Phosh(フォッシュ) アデッソワイヤレス&USB充電&UV除菌 Phosh(フォッシュ)アデッソ
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
毎日、長時間使うスマートフォンをUV(紫外線)の力で気持ちよく除菌するボックスです。Qi対応のスマホならボックスに置いてスイッチを押すだけ。Qi非対応でもUSB充電ができ安心です。ボックスにはベッドサイドに必要な機能が詰まっているので、お休み前にスマホを収納しておけば、目覚めには充電完了し、UV除菌でキレイになったスマホで一日がスタートできます。ボックス内3か所からUV-Cを照射、スマホ全体を除菌します。もちろんスマホだけでなく、ジュエリー・イヤホン・スマートウォッチ、カギなども除菌可能です。
ネイビー質量(g)615備考UV除菌中はUSBからの充電が一時的にストップします。UV除菌終了後に自動的に充電が再開します。消費電力(W)最大15電源ACアダプター(5V3A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×84×133機能除菌終了アラーム(ON/OFF切替)、除菌カウントダウン、12/24時間制切替、除菌自動終了(30分)波長(nm)【UV】253.7寿命【UVバルブ】13000時間収納寸法(mm)167×93×16バルブ【UVバルブ】3個
紫外透過・可視吸収フィルター HOYA紫外透過・可視吸収フィルターHOYA(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
紫外域を透過し、可視域を吸収し、わずかに近赤外域を透過する暗黒色のフィルターガラスです。数字は、最高透過率になる波長を表わしています。主として紫外線のみを取り出すときに用い、水銀燈の代表的スペクトル線である253.7nmや365nmの波長を選択的に透過させることに利用します。
用途紫外線装置用厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
Lawtronics G4T5 uv ライト(紫外線)電球 LAWTRONICSLawtronics G4T5 uv ライト(紫外線)電球LAWTRONICS
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
EPROMイレーザME5E. 紫外線暴露の制御を必要とする、簡易で小規模な用途に適した堅牢なテーブルトップデザインです。. 安全インターロックにより紫外線漏洩を防止 パネルインジケータで除去サイクルを表示 容量: 5 EPROM、28 → 40ピン UV強度: 4000 μW/cm2 @ 253.7 nm ボード範囲: 150 x 60 x 20 mm 寸法: 190 x 165 x 95 mm 重量: 2 kg UVランプの代替品については、RS 547-871を参照してください。
仕様長さ = 134 mm電球サイズ = 1,345 mm波長ピーク = 253.7 nm寿命 = 6000h消費電力(W)4.6口金G5
Lawtronics G4T5 uv ライト(紫外線)電球 LAWTRONICSLawtronics G4T5 uv ライト(紫外線)電球LAWTRONICS
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様●消費電力: 4.6 W●口金: G5●長さ: 134 mm●電球サイズ: 1345 mm●波長ピーク: 253.7 nm●寿命: 6000h●EPROMイレーザME5E. 紫外線暴露の制御を必要とする、簡易で小規模な用途に適した堅牢なテーブルトップデザインです。. 安全インターロックにより紫外線漏洩を防止 パネルインジケータで除去サイクルを表示 容量: 5 EPROM、28 → 40ピン UV強度: 4000 μW/cm2 @ 253.7 nm ボード範囲: 150×60×20 mm 寸法: 190×165×95 mm 質量: 2 kg UVランプの代替品については、RS 547-871を参照してください。
強制循環式UV殺菌灯 UVF-1000 REI-SEA強制循環式UV殺菌灯 UVF-1000REI-SEA
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
強力な紫外線で飼育水に混入する菌の増殖を抑制・除菌します。これにより飼育水の安定効果が得られます。 UVF-1000のUVランプは高純度オゾンレス石英ランプを使用。長時間使用しても紫外線放射量の低下が少なく充分な効果が得られます。 ランプを石英保護管で覆った二重管方式を採用。冷水時におけるUV効果の低下を防ぎます。 また、二重構造のため、水を循環したままでもランプ交換が可能。水漏れもありません。 配管口は塩ビパイプVP-13Aに対応。 またホース口は内径Φ15mm(VP-13用)、内径Φ19mm(VP-16用)、内径Φ25mm(VP-20用)のホースが使用可能です。
温度(℃)3~40(使用水)電源(単相/V)100水槽容量(L)1000以下流量(L/min)20~40紫外線波長(nm)253.7照射量(μW)22000/cm2
殺菌灯 GLシリーズ Panasonic(パナソニック)殺菌灯 GLシリーズPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
波長253.7nmの紫外放射が持つ殺菌作用を利用したランプです。 空気・水・器物の殺菌に広く用いられます。
UV-C+オゾン多機能除菌ボックス Steri Box ステリボックス ワールドビジネスサプライUV-C+オゾン多機能除菌ボックス Steri Box ステリボックスワールドビジネスサプライ
6,498税込7,148
1台
6日以内出荷
UV-C紫外線とオゾンによるダブル除菌・消臭。スマートフォンのワイヤレス充電機能とアロマ機能付き。贈り物に適したギフトパッケージデザイン。メーカー独自の3年製品保証付き。USB、コンセントどちらにも対応。
仕様【ワイヤレス充電電力交換率】≦73%セット内容商品本体、USBケーブル、電源プラグ、アロマオイルストロー2本、取扱説明書、製品保証書出力(W)【ワイヤレス充電】最大10本体寸法(mm)210×120×62.5本体質量(g)355内寸法(mm)【除菌ボックス】約192×102×31消費電力UV-C出力時/2W(最大)入力5/2A/9V=2Aモード【除菌モード】18分/30分紫外線波長(nm)253.7アズワン品番67-8068-68素材ABS樹脂、PC伝送距離【ワイヤレス充電】≦6mm
殺菌灯2台セット ステリフォースウルトラバイオレット バリデーター殺菌灯2台セット ステリフォースウルトラバイオレットバリデーター
179,800税込197,780
1セット(2台)
当日出荷
2台セットで死角を低減する事が可能で、可搬式で半径1mにて11μW/cm2を実現しました。
材質SUS304質量(kg)約4.1電源AC100V波長(nm)(UV)253.7(UV-C)サイズ(mm)250×250×950アズワン品番7-9174-01
殺菌線消毒ロッカー 大信工業殺菌線消毒ロッカー大信工業
249,800税込274,780
1個
10日以内出荷
平均した照射量を保つため効率の良い電解アルミ反射板で内装しています。
付属品棚板×10枚(多段式)材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)約51電源AC100V50/60Hzコード長さ(m)2.8内寸法(mm)385×400×1580外寸(mm)455×515×1790殺菌灯15W×3灯波長(nm)253.7収納数20足内装反射アルミ板張りアズワン品番7-3013-01オートタイマー(分)60照射量(μW)最小/200、最大/700
紫外透過・可視吸収フィルター HOYA紫外透過・可視吸収フィルターHOYA
14,980税込16,478
1枚
7日以内出荷
紫外域を透過し、可視域を吸収するバンドパスフィルターです。主として紫外線のみを取り出すときに用います。水銀灯の代表スペクトル線である253.7nmや365nmの波長を選択的に透過させることができます。
用途医療機器、検査装置、照明外形寸法(mm)50×50表面仕上げ光学研磨
干渉フィルター VPF-25Cシリーズ シグマ光機干渉フィルター VPF-25Cシリーズシグマ光機
57,980税込63,778
1個
13日以内出荷から68日以内出荷
1nmから40nmまでのスペクトル幅(半値幅)で、指定の波長だけを透過させることができるフィルターです。輝線ランプから特定のスペクトルだけを取り出す場合や、多波長発振しているレーザから特定の波長だけを取り出す場合に使用します。
ファン内蔵紫外線消毒保管庫 ナビス(アズワン)ファン内蔵紫外線消毒保管庫ナビス(アズワン)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
小型ファン内蔵で庫内の湿気を排出します。 殺菌線(253.7nm)の放射効率を高める特殊紫外線透過ガラス(内装アルミ張り)仕様のため、短時間の照射で殺菌ができます。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):427×246×372●有効内寸法(mm):335×225×175●材質:本体/鋼板(塗装仕上げ)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロームメッキ、小型ファンフレーム/アルミニウム●殺菌灯:10W×1灯●重量:約7.3kg●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.8m 2P●付属品:棚網×1枚●※扉を開けると殺菌灯とファンが一括制御で止まります。アズワン品番8-605-01
UVC空間除菌装置 B-ZONE PRIME STAR(プライム・スター)UVC空間除菌装置 B-ZONEPRIME STAR(プライム・スター)
509,800税込560,780
1個
3日以内出荷
●B-ZONEは、直接、紫外線を照射するのではなく、殺菌灯・ファンを内蔵した装置にて 室内の空気を循環させながら除菌するUVC殺菌灯です。●UVCの中でも強い除菌効果を示す253.7nm波長且つ、11,000μW~6,200μW/cm2と高出力な紫外線ランプを内蔵しております。●さらに、UVCの利用効率を高めた高性能照射ユニットと安全設計採用し、筐体内部で紫外線を乱反射させることにより更に殺菌力を引き上げております。●一般的な国内大手の紫外線空間除菌システムと一線を画す本格派です。●B-ZONEは、高性能照射ユニットにより短時間で効率よく室内の空気を除菌します。
仕様+Stand消費電力92W(ランプ及びファン)周囲温度0~+60℃使用電源単相100V50/60Hzアズワン品番69-6037-88周囲湿度(%)85以下(非結露)
【25本セット】蛍光灯 UV殺菌ランプ 直管蛍光灯 ブライトライト【25本セット】蛍光灯 UV殺菌ランプ 直管蛍光灯ブライトライト
29,980税込32,978
1セット(25本)
6日以内出荷
波長253.7nmの紫外線を放射する殺菌ランプ。様々なウイルスや細菌の抑制に効果。◇定格寿命:6000h
用途照明 殺菌ランプ 紫外線 UV 直管蛍光灯寸法(mm)25.5×436定格寿命(時間)6000時間
クオリティトラストジャパン どこでも清潔・携帯用「UV除菌スティック」 クオリティトラストジャパンクオリティトラストジャパン どこでも清潔・携帯用「UV除菌スティック」クオリティトラストジャパン
5,198税込5,718
1個
8日以内出荷
どこでも持ち運べるコンパクトサイズ。 UV-C253.7nmのオゾンありで20秒以上の照射で除菌が出来ます。 自分やお友達の携帯電話や公衆のドアノブや便座など気になるところは非接触で除菌をしましょう。
仕様●除菌ランプ:UV-C253.7nmオゾンあり●照射範囲:20×15cm/5cmの垂直距離●本体寸法:37.5×37.5×98mm●重量:80g●バッテリー:600mA/ポリマーリチウム電池●持続使用:45回/毎回2分(90分)●USB充電:5V 1A●パワー:1W●放射照度:>300×90%μW/平方センチメートルオゾン (5cm距離、253.7波長)●保証期間:6ヶ月●生産国:中国アズワン品番67-9275-84
殺菌灯 壁直付形 ES-GV0601Hシリーズ 英光ライティング殺菌灯 壁直付形 ES-GV0601Hシリーズ英光ライティング
99,980税込109,978
1個
91日以内出荷
GL6形6W殺菌ランプを採用し、小型・軽量化を実現(表1参照)。殺菌効果の高い紫外線波長の253.7nmの優れたランプを搭載。高効率設計により省電力で殺菌効果の高い性能を確保。空気中を浮遊する各種細菌やウイルスに有効。トイレ、食品加工工場、薬品工場等の室内空気殺菌に最適。
質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×58×168使用ランプGL6×1
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら