ブライトライト
【25本セット】蛍光灯 UV殺菌ランプ 直管蛍光灯
波長253.7nmの紫外線を放射する殺菌ランプ。様々なウイルスや細菌の抑制に効果。
◇定格寿命:6000h
用途
照明 殺菌ランプ 紫外線 UV 直管蛍光灯
寸法(mm)
25.5×436
定格寿命(時間)
6000時間
内容量
1セット(25本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80855419
GL10W/T8×25
10W型
10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80855401
GL15W/T8×25
15W型
15
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください