カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(1)

「2550-75」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掛金錠 アルファ掛金錠アルファ(25件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレスシルバーシリンダー4枚ディスクシリンダーキー3本
掛金錠 V2550シリーズ アルファ掛金錠 V2550シリーズアルファ
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から5日以内出荷
掛け金に鍵をプラス。キー3本付物置・倉庫などに。
超硬2枚刃コーナR付エンドミル 協和精工超硬2枚刃コーナR付エンドミル協和精工
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
コーナーRを用途に合わせてきめ細かく揃えました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
超硬ソリッドエンドミル ECA-H4-CF イスカル超硬ソリッドエンドミル ECA-H4-CFイスカル
79,980税込87,978
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途アルミ加工用。材質IC08材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CF-C イスカル超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CF-Cイスカル
129,800税込142,780
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途アルミ加工用。材質IC08材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
MG Series(MGGLB25) SMCMG Series(MGGLB25)SMC
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
PLATE,LIFTER ホンダPLATE,LIFTERホンダ
6,398税込7,038
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
LIFTER PLATE COMP ホンダLIFTER PLATE COMPホンダ
6,298税込6,928
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1LN125 SMCエアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1LN125SMC
119,800税込131,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
ガイド付シリンダ MGGMB2 SMCガイド付シリンダ MGGMB2SMC
52,980税込58,278
1個
15日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CM2R-Z/CDM2R-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCM2R-Z/CDM2R-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
15,980税込17,578
1個
27日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2RK-Z/CDM2RK-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCM2RK-Z/CDM2RK-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
17,980税込19,778
1個
27日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDM2B25-50+75Z) SMCCD Series(CDM2B25-50+75Z)SMC
14,980税込16,478
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)75
CD Series(CDG1FN25-50+75Z) SMCCD Series(CDG1FN25-50+75Z)SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)75
CD Series(CDM2KB25-50+75Z) SMCCD Series(CDM2KB25-50+75Z)SMC
19,980税込21,978
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ストロークA(mm)50ストロークB(mm)75
CD Series(CDG1FA25-50+75Z) SMCCD Series(CDG1FA25-50+75Z)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストロークA(mm)50ストロークB(mm)75
プラレールチェーン PISCO(ピスコ)プラレールチェーンPISCO(ピスコ)
67税込74
1個
5日以内出荷から37日以内出荷
Facom ソケット 1/4 インチ FACOMFacom ソケット 1/4 インチFACOM
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
ドライブサイズ = 1/4 インチタイプ = 引張ドライブ種類 = 正方型全体長さ = 150 mm仕上げ = クロムFacom 1/4 インチラチェットアクセサリ:. 業務用品質の 1/4 インチラチェット対応アクセサリシリーズをご紹介します。Facom のその他の手動工具と同様に、これらのアクセサリは個別にテストされており、クラス最高の性能と長寿命の動作を実現します。最高グレードのスチール製で、最高の性能、耐久性、安全な使用が保証されます。 アクセサリにはさまざまなタイプが用意されています。 T 型ハンドル: Facom R.120 - ; ( 250-5844 ( 250-5844 )ヘッドに格納されたブレーキがスライドロッドを保持し、 T 字型又は L 字型スパナにすることができます。1/4 インチスクエアドライブ長さ: 115 mm (規格: NF ISO3315 、 ISO3315 、 DIN3122 、 ASME B107.10 ) 3 種類の長さの延長ピースを用意: Facom R.209 - ( ; 755-4153 755-4153 ) - 長さ: 55 mm Facom R.210 - ( ; 250-7519 250-7519 ) - 長さ: 100 mm Facom R.215 - ( ; 250-5872 250-5872 ) - 長さ: 155 mm (規格: NF ISO3316 、 ISO3316 、 DIN3123 、 ASME B107.10 ) フレキシブルエクステンション: Facom R.216-(755-4096) ; 手の届きにくいナットにアクセスできる 1/4 インチ 150 mm の部品。締め付けすぎないこと: 最大2.8 N.m (規格: ASME B107.10 ) ユニバーサルジョイント: Facom R.240 - ; ( 250-5888 ( 250-5888 )スプリング補強されたジョイントにより、届きにくい場所での作業が可能です。全長: 33 cm (規格: NF ISO3316 、 ISO3316 、 DIN3123 、 ASME B107.10 スナップリングビットホルダソケット: Facom R.235 - ( ; 250-7547 250-7547 )クリップ付きで、 1/4 インチ六角ドライブドライバービットを保持し、頻繁に取り外すことができます。 (規格: NF ISO2725-1 、 NF ISO1173 、 ISO2725-1 、 ISO1173 、 DIN3124 ). 特長と利点:. 光沢クロム仕上げ すべての 1/4 インチラチェットレンチに対応 Facom の永久保証が適用される業務用品質
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅95mm 曲げ半径R200mm 3500.075.200.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅95mm 曲げ半径R200mm 3500.075.200.0シリーズIgus(イグス)
122,980税込135,278
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。