カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
- 農業機械(15)
- メカニカル部品(9)
- 制御機器(6)
- 切削工具(4)
- 物流用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 自動車補修部品(2)
- 農具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(70)
- コガネイ(33)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- アルス(3)
- 三菱マテリアル(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- KSフィルター(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- omron(オムロン)(2)
- コンドーテック(2)
- バンドー化学(2)
- 日伸理化(2)
- 日本ブレード(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 浅野金属工業(1)
- エスコ(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「255l-1」の検索結果

タイミングベルト L100形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅100ベルト形L
シンクロベルト L100形
バンドー化学(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト形L
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
耐油ビニール手袋1.2mm厚(片手売り)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981袋(10枚)当日出荷手によくなじみ、長時間作業にも疲れにくいタイプです。 耐油性、グリップ性に優れます。用途水産・水産加工業・建築・土木・農作業・機械工業・鋼鉄業材質表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿(シームレス)厚さ(mm)1.2色ブルー入数(枚)10機能耐油性・グリップ性・抗菌・防臭
シンクロベルト L150形
バンドー化学¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
タイミングベルト L150形
三ツ星ベルト¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅150ベルト形L
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 647mm 歯数 68 ピッチ 9.525mm ゴム
Optibelt¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:647mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:68●材質:ゴム●コード番号:217-1316アズワン品番65-7873-77
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から翌々日出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-255
SMC¥139,800税込¥153,7801個15日以内出荷ストローク(mm)255磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-255
SMC¥129,800税込¥142,7801個15日以内出荷ストローク(mm)255磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類F7BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-255
SMC¥39,980税込¥43,9781個15日以内出荷ストローク(mm)255磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)6ポートねじの種類(-) Mねじ
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-255
SMC¥69,980税込¥76,9781個15日以内出荷ストローク(mm)255磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-255
SMC¥41,980税込¥46,1781個15日以内出荷ストローク(mm)255磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじ
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-255B
SMC¥159,800税込¥175,7801個15日以内出荷ストローク(mm)255作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L15H-255BS
SMC¥58,980税込¥64,8781個15日以内出荷ストローク(mm)255作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-255B
SMC¥54,980税込¥60,4781個15日以内出荷ストローク(mm)255作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から62日以内出荷1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
小型封入スイッチ SHL-□
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から72日以内出荷小形の汎用ヨコ型。 微小負荷タイプもシリーズ化 EN、UL、CSA、CCC規格取得 堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。 小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。 コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。 IECのIP67に適合したシール性。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-255L
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)255配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
伸縮式高枝鋸2.7m
アルス(4件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181丁当日出荷軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップトラスコ品番396-5708材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ)全長(mm)1800~2700質量(g)1030ピッチ(mm)(刃)8刃長(mm)300切り幅(mm)1.2適合替刃255L-1RoHS指令(10物質対応)対応
鉄骨用テーパドリル
三菱マテリアル¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から3日以内出荷ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。用途鉄骨加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼ドリルのシンニング形状Nシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)先端:160最先端:100
刈払機用チップソーW型
ツムラ(津村鋼業)(4件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷【255mmで230mmの軽さ!チップソーと三日月刃のハイブリッドカッターW型!】。ツムラの実績No.1!L型チップを採用!。そして三日月刃とのW効果で切れ味抜群!(L型チップ 20P/三日月刃 20P)。刃の間隔を変則にすることにより、三日月刃でガードされたL型チップはさらに耐久性が向上しました。台金厚を1.1mmの超薄刃にすることにより、255mmで従来の230mmの軽さを実現し、作業の疲労を軽減しました。春~秋にかけて、柔らかい草を低速回転で刈るのに適しています。用途充電式・エンジン式刈払機用刈刃。草刈専用。質量(g)350穴径(Φmm)25.4刃形両刃外径(Φmm)255刃数(p)20刃厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RS
コンドーテック¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から7日以内出荷「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。材質特殊合金鋼型式RS安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応